絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
156件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)ポップリベット・ファスナー
7,798税込8,578
1箱(1000本)
当日出荷から75日以内出荷
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
POP スペーサーSP3(4)15- D- H ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)15- D- Hポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv300以下寸法h(mm)1.5
POPヘキサナット スモールフランジ SFH SF/HEX(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPヘキサナット スモールフランジ SFH SF/HEX(鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
POPヘキサナット SPH HEX(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPヘキサナット SPH HEX(鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
フラットナット SF (鉄/生地)(パック品) ポップリベット・ファスナーフラットナット SF (鉄/生地)(パック品)ポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
完全埋め込みタイプで表裏とも、平坦な仕上がりのため、製品のコンパクト化に最適です。六角ボディを母材に埋め込ませるためにナットの回転を阻止し、溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。
材質表面処理生地
POPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPパイプナット SRH - (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
POPテトラナット SPH TETRA(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPテトラナット SPH TETRA(鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
POPスタンダードナット 平頭 SSPH (ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPスタンダードナット 平頭 SSPH (ステンレス)ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
POPシールドナット平頭 APS (アルミ) ポップリベット・ファスナーPOPシールドナット平頭 APS (アルミ)ポップリベット・ファスナー
469税込516
1個
翌々日出荷
材質アルミ
POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナーPOP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー
459税込505
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
POPローレットナット ポップリベット・ファスナーPOPローレットナットポップリベット・ファスナー
38,980税込42,878
1箱(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
片側締結:片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイプ材でも設計は簡略化できます。 ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み、高い強度が得られます。
フランジ厚(mm)0.5
POPリベット ポップリベット・ファスナーPOPリベットポップリベット・ファスナー
8,998税込9,898
1箱(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。
用途自動車板金、電機板金等。材質アルミ
オープンタイプリベット(アルミ/ステンレス製) ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(アルミ/ステンレス製)ポップリベット・ファスナー
3,598税込3,958特価
1箱(1000本)
当日出荷から3日以内出荷
標準的な締結機能のポップリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
高圧着HRリベット(オール鉄) ポップリベット・ファスナー高圧着HRリベット(オール鉄)ポップリベット・ファスナー
19,980税込21,978
1箱(1000本)
当日出荷
材質
ウェルナット ポップリベット・ファスナーウェルナットポップリベット・ファスナー
44,980税込49,478
1箱ほか
当日出荷から翌々日出荷
POPシールドナット スモールフランジ AFS SF(アルミ) ポップリベット・ファスナーPOPシールドナット スモールフランジ AFS SF(アルミ)ポップリベット・ファスナー
399税込439
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
材質アルミ寸法P(mm)0.5
POPスタンダードナット 平頭 SPH (鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナーPOPスタンダードナット 平頭 SPH (鉄/三価ホワイト)(小箱)ポップリベット・ファスナー
34,980税込38,478
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部平頭
POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)(小箱) ポップリベット・ファスナーPOPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)(小箱)ポップリベット・ファスナー
70,980税込78,078
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質ゴム-黄銅
高圧着HRリベット(スチール) ポップリベット・ファスナー高圧着HRリベット(スチール)ポップリベット・ファスナー
7,998税込8,798
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。
用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH)材質(シャフト)(マンドレル)スチール
POPリベット ポップリベット・ファスナーPOPリベットポップリベット・ファスナー
46,980税込51,678
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
リベット、マンドレル材質共にステンレススチールを用いており高強度、高耐食性を必要とする個所に適しています。
用途厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)
オープンタイプリベット(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(アルミ/スチール製)ポップリベット・ファスナー
6,598税込7,258
1箱(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
ジョー 3個入り 71210ー15001/JAW 3P/SET ポップリベット・ファスナージョー 3個入り 71210ー15001/JAW 3P/SETポップリベット・ファスナー
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トラスコ品番613-0918品名ジョー
シールドタイプリベット(アルミ/ステンレス製) ポップリベット・ファスナーシールドタイプリベット(アルミ/ステンレス製)ポップリベット・ファスナー
32,980税込36,278
1箱(1000本)
当日出荷
トラスコ品番145-9672材質アルミ/ステンレスリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.8カシメ板厚(mm)4.8~6.4引張強度(N)1550(参考)せん断強度(KN)1080(参考)頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応フランジ径(Φmm)6
ローレットナット(スチール製) ポップリベット・ファスナーローレットナット(スチール製)ポップリベット・ファスナー
69,980税込76,978
1箱(1000個)
9日以内出荷
片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイブ材でも設計は簡略化できます。初めての作業者でもスピーディーに確実に取り付けられます。表面処理後でも取り付け可能(最終工程でも可)です。ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み高い強度が得られます。
用途自動車:ドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等。電気:サーバーラック・照明器等。建材・一般:エクステリア・マッサージチェア等。トラスコ品番820-7731材質鉄/三価クロム全長(mm)15.5呼称【ねじ】M8×1.25加工物穴径(mm)11.1フランジ径(Φmm)【H】12
ナット”カレイプレスナット”(スチール) ポップリベット・ファスナーナット”カレイプレスナット”(スチール)ポップリベット・ファスナー
66,980税込73,678
1箱(2000個)
9日以内出荷
高い取り付け強度です。独自の首下形状により、圧入力が小さく、母材変形をおこしません。専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。ナットの反対側は平坦で表面に出ません。
用途薄い板厚や、溶接しにくい母材質のナット取り付け。材質スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)寸法(mm)【H×h】3.0×0.9二面幅B(mm)5.5加工物穴径(mm)4.5最小板厚(mm)1
ブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナーブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製)ポップリベット・ファスナー
19,980税込21,978
1箱(500本)
9日以内出荷
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。トラスコ品番820-7750材質フランジ:アルミ(JISA5052)、シャフト:鉄(硬鋼線)寸法(mm)【L×H×P】21.0×9.6×1.4リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5リベット長さ(mm)22板厚(mm)【かしめ】6.4~12.8引張荷重(N)2360加工物穴径(mm)5剪断荷重(N)1600フランジ径(Φmm)9.6
エアナッター”ナットツール PNT1000L” ポップリベット・ファスナーエアナッター”ナットツール PNT1000L”ポップリベット・ファスナー
399,800税込439,780
1台
9日以内出荷
空油圧式の高耐久・高出力の締結ストローク管理型ナットツールです。
用途トリガを一度引くだけで締結・離脱が完了トラスコ品番536-9910全長(mm)320適合ナット径(Φmm)M6-M12(スチール・スタンダード)、アルミニウム・スチール:M6-M10(アルミ・スタンダード)、ステンレス:M6-M8(スタンダード)
空油圧リベットツール ポップリベット・ファスナー空油圧リベットツールポップリベット・ファスナー
359,800税込395,780
1台
当日出荷
高耐久シールや主要機構部品の耐久性向上による高い耐久性を実現しました。人間工学に準じたグリップデザインや滑り止め装備による操作性の向上しています。
用途AD-102M5-ABS-HR、AD-A35-AHR、AD-139-AHR専用。トラスコ品番405-8139適合機種AD-102M5-ABS-HR全長(mm)339使用ジョーPRS1300-01A適合リベット径(Φmm)Φ10.2~10.25
ブラインドリベットオープンタイプリベット(スチール/スチール製) ポップリベット・ファスナーブラインドリベットオープンタイプリベット(スチール/スチール製)ポップリベット・ファスナー
8,198税込9,018
1箱(1000本)
当日出荷
リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金など。トラスコ品番217-0655材質リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)、マンドレル(シャフト):スチール(硬鋼線)リベット径(Φmm)3下穴径(Φmm)3.1リベット長さ(mm)9.5カシメ板厚(mm)4.8~6.4引張荷重(N)1540RoHS指令(10物質対応)対応せん断荷重(N[kgf])1160フランジ径(Φmm)6
オープンタイプリベット(ステンレス/スチール製) ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(ステンレス/スチール製)ポップリベット・ファスナー
24,980税込27,478
1箱(1000本)
当日出荷
トラスコ品番146-7551材質ステンレス/スチール、リベットボディ:ステンレス(SUS305相当)、マンドレル:スチールリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.8板厚(mm)【かしめ】1.6~3.2引張強度(N)【参考】3000RoHS指令(10物質対応)対応せん断強度(N)2500フランジ径(Φmm)6.4
コードレスナットツール ポップリベット・ファスナーコードレスナットツールポップリベット・ファスナー
349,800税込384,780
1台
当日出荷
USBでPCへのデータ転送可能、Bluetoothでアンドロイド端末へ表示が可能です。USBインターフェイス搭載しています。無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。ストローク・締結荷重、双方の対応が可能です。ポップナットをマンドレルに押し付けるだけで自動装着します。余裕あるバッテリーで、スチールM6RLTを約800本締結します。
用途締結波形、カウンタ表示が可能 締結波形データの記録・PCへの転送が可能トラスコ品番262-7875セット内容電池パックDCB183-JP(リチウムイオン電池)、充電器、 樹脂ケース全長(mm)358質量(kg)2.3(電池パック2.0Ah装着時) 2.6(電池パック4.0Ah装着時)全高(mm)252 (電池パック2.0Ah装着時) 272(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約150Ws/本(6サイズ)電源電圧(V)DC18バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18ストローク幅(mm)1~8.5適合ナット径(Φmm)M3-M10(スタンダード)、アルミニウム・スチール:M3-M8(スタンダード)引力(kN)(公称)18
コードレスリベットツール ポップリベット・ファスナーコードレスリベットツールポップリベット・ファスナー
219,800税込241,780
1台
9日以内出荷
締結良否判定、締結波形、カウンタ表示が可能です。 USBで締結波形データの記録、BluetoothでPCへの転送が可能です。 空油圧式同等の締結速度があります。 逆さまにしてもリベットが落ちないリベット保持機構付です。 耐久性に優れたブラシレスモーターを採用しています。 余裕のある高容量・小型軽量リチウムイオン電池を採用しています。 マンドレルコレクターを装備しています。 USBインターフェイス搭載しています。 無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。
用途エア設備のない作業現場でのリベット締結。フレキシブルな作業が必要な現場。トラスコ品番249-2804全長(mm)342リベット径(Φmm)2.4~4.8(3~6サイズ)全高(mm)241(電池パック2.0Ah装着時) 260(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約130Ws/本(6サイズ)使用ジョー13300 JAW電源電圧(V)DC18バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)18ストローク長(mm)25引力(kN)(公称)8.5
エアナッターナットツール ポップリベット・ファスナーエアナッターナットツールポップリベット・ファスナー
479,800税込527,780
1台
当日出荷
1アクションでポップナットの締結から離脱までが行えます。 結束速度が速くて能率的です。 M8ナットまで締結可能な締め付けストローク管理型軽量ナットツールです。
用途ポップナット用の締結用に。トラスコ品番206-4162質量(kg)1.8適合ナット(アルミニウム・スチール)M3、M4、M5、M6、M8、M10、(ステンレス)M4、M5、M6、M8アズワン品番64-8643-98
低座屈PTMリベット(皿頭スチール製) ポップリベット・ファスナー低座屈PTMリベット(皿頭スチール製)ポップリベット・ファスナー
14,980税込16,478
1箱(1000本)
3日以内出荷から60日以内出荷
マンドレルヘッド処理が不要です。
用途両面フラットにする必要がある個所にリベット径(Φmm)3.0下穴径(Φmm)3.3フランジ外径(Φmm)5.2
ブラインドリベット”低座屈PTMリベット”(皿頭スチール製) ポップリベット・ファスナーブラインドリベット”低座屈PTMリベット”(皿頭スチール製)ポップリベット・ファスナー
11,980税込13,178
1箱(1000本)
3日以内出荷
マンドレルヘッド処理が不要です。
用途両面フラットにする必要がある個所にトラスコ品番159-7564材質スチールリベット径(Φmm)3.0下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)2.8カシメ板厚(mm)2.0~2.5フランジ外径(Φmm)5.2
ブラインドリベット”オープンタイプリベット”(皿頭 アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナーブラインドリベット”オープンタイプリベット”(皿頭 アルミ/スチール製)ポップリベット・ファスナー
7,998税込8,798
1箱(1000本)
欠品中
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3796材質アルミ・スチールリベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)8.6カシメ板厚(mm)3.2~4.8引張強度(N)2110フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)1390
ステンレスHRタイプリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製) ポップリベット・ファスナーステンレスHRタイプリベット(皿頭 ステンレス/ステンレス製)ポップリベット・ファスナー
29,980税込32,978
1箱(1000本)
3日以内出荷から90日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途厨房機器などに
スチールHRタイプリベット(皿頭スチール製) ポップリベット・ファスナースチールHRタイプリベット(皿頭スチール製)ポップリベット・ファスナー
13,980税込15,378
1箱(1000本)
3日以内出荷から70日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
シールドタイプリベット(ステンレス/ステンレス製) ポップリベット・ファスナーシールドタイプリベット(ステンレス/ステンレス製)ポップリベット・ファスナー
169,800税込186,780
1箱(1000本)
9日以内出荷
リベットボディが袋状にマンドレルヘッドを覆っているので、マンドレルヘッドが座屈側から脱落しません。
リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1引張強度(N)4320フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)3410
シールドタイプリベット(アルミ/ステンレス製)AD-52-SSH(1000本入り) ポップリベット・ファスナーシールドタイプリベット(アルミ/ステンレス製)AD-52-SSH(1000本入り)ポップリベット・ファスナー
29,980税込32,978
1箱(1000本)
3日以内出荷
水密機能を持ったシールドタイプのリベットです。
用途電機板金、屋根、トラックの架装などの水密性を要する箇所にトラスコ品番159-7559リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)8.0カシメ板厚(mm)1.2~3.2引張強度(N)2320フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)1550