ポップリベット・ファスナー(28件のレビュー)当日出荷
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート推奨締結板厚(mm)0.4~4.7寸法C(mm)1.8
ポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)当日出荷
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。
このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート材質スチール形状平頭
ポップリベット・ファスナー(22件のレビュー)当日出荷
片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
ニッサン当日出荷
ポップリベット・ファスナー(5件のレビュー)翌々日出荷
低重心で面受けによる高耐荷重を実現しています。
作業をスムーズにするケーブルクランプ付です。
軽量です。
仕様ツーバイクランプ可能トラスコ品番820-4924材質プラスチック
ニッサン(51件のレビュー)当日出荷
低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
SAE80W-90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ポップリベット・ファスナー(9件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~
1パック(100個)
当日出荷
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
ポップリベット・ファスナー(7件のレビュー)当日出荷
材質SPCC表面処理亜鉛メッキ三価クロメート寸法C(mm)1.8