カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ポップリベット・ファスナー
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ポップリベット・ファスナーのすべての商品
特価

アルミHRタイプリベット(アルミ/アルミ製)AD-62-AHR(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥21,980税込¥24,1781箱(1000本)3日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3819リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)5.0リベット長さ(mm)13.5カシメ板厚(mm)1.6~3.2引張強度(N)1650フランジ外径(Φmm)9.6せん断強度(N)1150
アルミHRタイプリベット(アルミ/アルミ製)AD-53-AHR(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥19,980税込¥21,9781箱(1000本)3日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7588リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.2リベット長さ(mm)13.7カシメ板厚(mm)3.2~4.8引張強度(N)1120フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)850
アルミHRタイプリベット(アルミ/アルミ製)AD-52-AHR(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥18,980税込¥20,8781箱(1000本)75日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番159-7578リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.2リベット長さ(mm)12.1カシメ板厚(mm)1.6~3.2引張強度(N)1120フランジ外径(Φmm)8.0せん断強度(N)850
アルミHRタイプ ラージフランジリベット”(アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥19,980~税込¥21,978~1箱(1000本)3日以内出荷から70日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などに
HSリベット(皿頭スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥27,980~税込¥30,778~1箱(1000本)3日以内出荷から90日以内出荷バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。用途構造体用
HSリベット(スチール/スチール製)SD-632-HS(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥25,980税込¥28,5781箱(1000本)3日以内出荷バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。用途構造体用トラスコ品番157-3788リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.2リベット長さ(mm)12.4カシメ板厚(mm)1.2~3.2引張強度(N)4850フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)4750
HSリベット(アルミ/アルミ製)AD-8120-AHS(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥59,980税込¥65,9781箱(1000本)3日以内出荷バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。用途構造体用トラスコ品番157-3795リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)23.1カシメ板厚(mm)10.0~12.0引張強度(N)3500フランジ外径(Φmm)13.0せん断強度(N)4100
HCリベット(スチール/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥96,980~税込¥106,678~1箱(2000本)3日以内出荷座屈部でワークを引き付けたままフランジを絞り込むので、強い振動下でも緩みません。リベット径(Φmm)5.15下穴径(Φmm)5.3引張強度(N)8900フランジ外径(Φmm)13せん断強度(N)12500
コードレスリベットツール(充電式)
ポップリベット・ファスナー¥229,800税込¥252,7801個当日出荷付属品電池パック(2.0Ah)、充電器、樹脂ケーストラスコ品番868-7847全長(mm)336リベット径(Φmm)4.8~6.4(6~8サイズ)全高(mm)256(電池パック2.0Ah装着時) 275(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約260Ws/本(8サイズ)使用ジョーPRG540-44電源電圧(V)DC18バッテリーリチウムイオン電池ストローク長(mm)30引力(kN)(公称)18
SGナット(鉄)M10、板厚4.5ミリ以上、SG10-45(1000個)
ポップリベット・ファスナー¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-9013材質鉄質量(kg)5.617
SGナット(鉄)M10、板厚3.2ミリ以上、SG10-32(1000個)
ポップリベット・ファスナー¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-9012材質鉄質量(kg)5.287
POP スルースペーサーSTH - L(三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥479税込¥5271パック(5個)翌々日出荷ねじピッチ0.5寸法H(mm)7呼びM3寸法D(mm)6.1加工物穴径(mm)6.2最小板厚(mm)1
SGナット (鉄/生地)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥789税込¥8681パック(2個)翌々日出荷プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。材質鉄ねじピッチ1.75寸法S(mm)16寸法D(mm)15.9表面処理生地寸法B(mm)17寸法H1(mm)7ねじの呼びM12加工物穴径(mm)16
POPスタンダードナット スモールフランジ SSFH SF(ステンレス)(小箱)
ポップリベット・ファスナー¥189,800~税込¥208,780~1箱(1000個)翌々日出荷材質ステンレス寸法P(mm)0.5
POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(小箱)
ポップリベット・ファスナー¥34,980~税込¥38,478~1箱(500個)ほか翌々日出荷材質鉄表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
ポップウルトラグリップ(UG)リベット
ポップリベット・ファスナー¥43,980~税込¥48,378~1箱(1000本)ほか当日出荷から翌々日出荷振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。 適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。 溶接レスでの構造体組み立てに最適です。用途電気盤・筐体。 車両・架橋トラックなどの振動部接合。 はしご・脚立。
POP空気リベッター
ポップリベット・ファスナー¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷縦型なので垂直にリベット締結をする時に最適です。 扱いやすい最軽量ツールです。ラインの流れ作業で、上から下へ向けてのの作業に最適です。トラスコ品番217-0990全長(mm)355質量(kg)0.79使用ジョーPRG402-8A必要空気圧0.5~0.6MPa
POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥9,798税込¥10,7781箱(1000本)当日出荷1サイズで広範囲な板厚が締結できます。 特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。 締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。用途自動車板金、電機板金等。トラスコ品番217-0531質量(kg)1.968リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.2リベット長さ(mm)17.8カシメ板厚(mm)4.8~9.6材質(フランジ)アルミ引張荷重(N)1680フランジ外径(Φmm)8.0材質(シャフト)鉄剪断荷重(N)1150