絞り込み
ブランド
- ポップリベット・ファスナー
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(26,479)
- エスコ(4,496)
- ノーブランド(1,853)
- TRUSCO(681)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(587)
- サンコーテクノ(427)
- OHSATO(大里)(427)
- 八幡ねじ(425)
- 若井産業(385)
- 廣杉計器(327)
- ヤマヒロ(326)
- 九飛勢螺(276)
- 光(262)
- 日産ネジ(259)
- 日本パワーファスニング(255)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(245)
- WAKI(和気産業)(196)
- 冨士精密(182)
- ユニカ(170)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

POP ジャックナット SN(パック品)
ポップリベット・ファスナー(28件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3個)ほか当日出荷片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート寸法C(mm)1.8推奨締結板厚(mm)0.4~4.7
ポップナット
ポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(4個)ほか当日出荷ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。材質スチール形状平頭表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
POPウエルナット スタンダードタイプ(ゴム - 黄銅)
ポップリベット・ファスナー(22件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(2個)ほか当日出荷片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。材質ゴム-黄銅
カレイナット(鉄/三価クロメート)
ポップリベット・ファスナー(9件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(100個)当日出荷圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
POPスタンダードナット 平頭 SPH (鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(8個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理三価ホワイト
POP ジャックナット LN(パック品)
ポップリベット・ファスナー(7件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2個)ほか当日出荷材質SPCC表面処理亜鉛メッキ三価クロメート寸法C(mm)1.8
POPローレットナット SFH SF・RLT(鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)ほか当日出荷材質鉄表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
POPスタンダードナット スモールフランジ AFH SF(アルミ)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質アルミ寸法P(mm)0.5
リベット スタンダード (スチール・スチール)
ポップリベット・ファスナー¥919~税込¥1,011~1パック(100個)当日出荷材質フランジ/スチール(SWCH)、シャフト/スチール表面処理フランジ/亜鉛メッキ3価クロメート、シャフト/亜鉛メッキ
POPウエルナット ラージフランジタイプ(ゴム - 黄銅)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(10件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2個)当日出荷から3日以内出荷ナットのフランジ径が大きいタイプで取付面とナットフランジの支持面積を大きく取れます。材質ゴム-黄銅材質(ボディ)クロロブレンゴム材質(ナット)銅合金
POPラージフランジナット SPH RLT-LF(鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷材質鉄表面処理三価ホワイトねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)9.1~9.3
POPスタンダードナット スモールフランジ SFH SF(鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥459~税込¥505~1パック(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
POPヘキサナット スモールフランジ SFH SF/HEX(鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥529税込¥5821パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
POP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv160以下
POPウエルナット スリーブタイプ(ゴム - 黄銅/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質ゴム-黄銅表面処理三価ホワイト
STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。材質鉄表面処理三価ホワイト
オープンタイプリベット(皿頭 アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥7,798~税込¥8,578~1箱(1000本)当日出荷から75日以内出荷標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。用途自動車板金、電機板金などに
POPローレットナット
ポップリベット・ファスナー¥38,980~税込¥42,878~1箱(1000本)当日出荷から9日以内出荷片側締結:片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイプ材でも設計は簡略化できます。 ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み、高い強度が得られます。フランジ厚(mm)0.5
オープンタイプリベット(アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥6,598~税込¥7,258~1箱(1000本)当日出荷から9日以内出荷標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
軟材質向けピールリベット(アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(1000本)当日出荷から75日以内出荷リベットボディがピール状に4方向へ開いて締結します。 樹脂などの軟材質のワーク締結に適します。用途軟材質用
POP スペーサーSP3(4)15- D- H
ポップリベット・ファスナー¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか翌々日出荷材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv300以下寸法h(mm)1.5
POPスタンダードナット スモールフランジ SSFH SF(ステンレス)
ポップリベット・ファスナー¥439~税込¥483~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス寸法P(mm)0.5
軟質母材用リベット(アルミ)
ポップリベット・ファスナー¥8,998税込¥9,8981箱(1000本)当日出荷軟材質母材への締結に適し、広範囲な板厚に対応できます。樹脂系の母材同士の締結に適しています。用途自動車吸気系部品、樹脂系製品、住宅部品等。リベット径(Φmm)4.1下穴径(Φmm)4.3材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(JIS A5052)引張荷重(N)1000材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(高張力アルミ線)剪断荷重(N)800フランジ径D(Φmm)8.0
高圧着HRリベット(スチール)
ポップリベット・ファスナー¥7,998~税込¥8,798~1箱(1000本)当日出荷から翌々日出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH)材質(シャフト)(マンドレル)スチール
POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥8,998~税込¥9,898~1箱(1000本)当日出荷リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。用途自動車板金、電機板金等。材質アルミ