16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。 トラスコ品番820-7750 材質フランジ:アルミ(JISA5052)、シャフト:鉄(硬鋼線) 寸法(mm)【L×H×P】21.0×9.6×1.4 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)5 リベット長さ(mm)22 板厚(mm)【かしめ】6.4~12.8 引張荷重(N)2360 加工物穴径(mm)5 剪断荷重(N)1600 フランジ径(Φmm)9.6
1箱(500本)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ポップリベット・ファスナーPOPリベット
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。 特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。 締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。 トラスコ品番217-0531 質量(kg)1.968 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.2 リベット長さ(mm)17.8 カシメ板厚(mm)4.8~9.6 材質(フランジ)アルミ 引張荷重(N)1680 フランジ外径(Φmm)8.0 材質(シャフト) 剪断荷重(N)1150
1箱(1000本)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7569 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)5.0 リベット長さ(mm)16.7 カシメ板厚(mm)4.8~6.4 引張強度(N)1650 フランジ外径(Φmm)9.6 せん断強度(N)1150
1箱(1000本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7588 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.2 リベット長さ(mm)13.7 カシメ板厚(mm)3.2~4.8 引張強度(N)1120 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)850
1箱(1000本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7578 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.2 リベット長さ(mm)12.1 カシメ板厚(mm)1.6~3.2 引張強度(N)1120 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)850
1箱(1000本)
18,980 税込20,878
75日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーHSリベット(皿頭スチール製)
バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途構造体用
1箱(1000本)
27,980 税込30,778
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途厨房機器などに
1箱(1000本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3819 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)5.0 リベット長さ(mm)13.5 カシメ板厚(mm)1.6~3.2 引張強度(N)1650 フランジ外径(Φmm)9.6 せん断強度(N)1150
1箱(1000本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途構造体用 トラスコ品番157-3795 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.6~7.0 リベット長さ(mm)23.1 カシメ板厚(mm)10.0~12.0 引張強度(N)3500 フランジ外径(Φmm)13.0 せん断強度(N)4100
1箱(1000本)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
8,998 税込9,898
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途構造体用 トラスコ品番157-3788 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)4.9~5.2 リベット長さ(mm)12.4 カシメ板厚(mm)1.2~3.2 引張強度(N)4850 フランジ外径(Φmm)9.5 せん断強度(N)4750
1箱(1000本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3766 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.6 リベット長さ(mm)19.2 カシメ板厚(mm)4.8~8.0 引張強度(N)5350 フランジ外径(Φmm)16.0 せん断強度(N)3900
1箱(1000本)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3814 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.6 リベット長さ(mm)16.0 カシメ板厚(mm)1.2~4.8 引張強度(N)5350 フランジ外径(Φmm)16.0 せん断強度(N)3900
1箱(1000本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ