材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入
硬度(使用母材)Hv160以下
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入
硬度(使用母材)Hv300以下
寸法h(mm)1.5
呼びM3
ねじピッチ0.5
寸法H(mm)7
寸法D(mm)6.1
加工物穴径(mm)6.2
最小板厚(mm)1
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール
硬度(使用母材)Hv300以下
表面処理三価クロメート、浸炭焼入
材質ステンレス
材質鉄
表面処理三価ホワイト
関連キーワード