25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーナットセッター用(AN500A)M4マンドレル
ナットセッター(エアー式)AN500A用のM4マンドレルです。
用途ポップナットツールAN500A用M4マンドレル(消耗部品) 仕様締結工具用消耗部品 トラスコ品番810-9010 材質スチール 質量(g)7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


リベットボディが袋状にマンドレルヘッドを覆っているので、マンドレルヘッドが座屈側から脱落しません。
リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 引張強度(N)4320 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)3410
1箱(1000本)
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンドレルヘッド処理が不要です。
用途両面フラットにする必要がある個所に トラスコ品番159-7564 材質スチール リベット径(Φmm)3.0 下穴径(Φmm)3.3 リベット長さ(mm)2.8 カシメ板厚(mm)2.0~2.5 フランジ外径(Φmm)5.2
1箱(1000本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ポップリベット・ファスナー低座屈PTMリベット(皿頭スチール製)
マンドレルヘッド処理が不要です。
用途両面フラットにする必要がある個所に リベット径(Φmm)3.0 下穴径(Φmm)3.3 フランジ外径(Φmm)5.2
1箱(1000本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7533 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.5 リベット長さ(mm)17.6 カシメ板厚(mm)3.2~6.4 引張強度(N)7670 フランジ外径(Φmm)12.8 せん断強度(N)5510
1箱(1000本)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

リベット、マンドレル材質ともにステンレスを用いており、錆に強いリベットです。
用途厨房機器などに
1箱(1000本)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーPOPリベット
リベット、マンドレル材質共にステンレススチールを用いており高強度、高耐食性を必要とする個所に適しています。
用途厨房機器等。 材質(フランジ)ステンレス 材質(シャフト)
1箱(1000本)
46,980 税込51,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(皿頭スチール製)
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
9,698 税込10,668
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーPOPリベット
リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。
用途自動車板金、電機板金等。 材質アルミ
1箱(1000本)
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーPOPリベット
リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする個所に適しています。
用途自動車板金、電機板金等。 材質
1箱(1000本)
8,598 税込9,458
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7539 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.5 リベット長さ(mm)23.9 カシメ板厚(mm)9.6~12.8 引張強度(N)7670 フランジ外径(Φmm)12.8 せん断強度(N)5510
1箱(1000本)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3822 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.5 リベット長さ(mm)20.7 カシメ板厚(mm)6.4~9.6 引張強度(N)7670 フランジ外径(Φmm)12.8 せん断強度(N)5510
1箱(1000本)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7562 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 リベット長さ(mm)16.2 カシメ板厚(mm)6.4~8.0 引張強度(N)2760 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)2060
1箱(1000本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金など。 トラスコ品番217-0655 材質リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)、マンドレル(シャフト):スチール(硬鋼線) リベット径(Φmm)3 下穴径(Φmm)3.1 リベット長さ(mm)9.5 カシメ板厚(mm)4.8~6.4 引張荷重(N)1540 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断荷重(N[kgf])1160 フランジ径(Φmm)6
1箱(1000本)
8,198 税込9,018
翌々日出荷

リベット部がキャップ形状に形成されており貫通穴がないためシールド効果が高いです。 締結後マンドレルヘッドがリベット内で保持され脱落しません。
用途電機板金、屋根、トラックの架装等の水密性を要する個所に。 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(1000本)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーPOPリベット
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。 特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。 締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。 トラスコ品番217-0531 質量(kg)1.968 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.2 リベット長さ(mm)17.8 カシメ板厚(mm)4.8~9.6 材質(フランジ)アルミ 引張荷重(N)1680 フランジ外径(Φmm)8.0 材質(シャフト) 剪断荷重(N)1150
1箱(1000本)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

より高い耐久性を実現!オイル漏れを防ぐ高耐久シールの採用 グリップは人間工学に準じたデザイン、滑り止め装備で、操作性向上! 大容量マンドレルコレクタ装備、外すと自動でエアーを止める安全対応 簡単に分解・組立が可能
仕様空油圧 使用空気圧力(MPa)0.5-0.6
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1サイズで広範囲な板厚が締結できます。特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。 トラスコ品番820-7750 材質フランジ:アルミ(JISA5052)、シャフト:鉄(硬鋼線) 寸法(mm)【L×H×P】21.0×9.6×1.4 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)5 リベット長さ(mm)22 板厚(mm)【かしめ】6.4~12.8 引張荷重(N)2360 加工物穴径(mm)5 剪断荷重(N)1600 フランジ径(Φmm)9.6
1箱(500本)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ポップリベット・ファスナーコードレスナットツール
USBでPCへのデータ転送可能、Bluetoothでアンドロイド端末へ表示が可能です。USBインターフェイス搭載しています。無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。ストローク・締結荷重、双方の対応が可能です。ポップナットをマンドレルに押し付けるだけで自動装着します。余裕あるバッテリーで、スチールM6RLTを約800本締結します。
用途締結波形、カウンタ表示が可能 締結波形データの記録・PCへの転送が可能 トラスコ品番262-7875 セット内容電池パックDCB183-JP(リチウムイオン電池)、充電器、 樹脂ケース 全長(mm)358 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)18 適合ナット径(Φmm)M3-M10(スタンダード)、アルミニウム・スチール:M3-M8(スタンダード)
1台
349,800 税込384,780
9日以内出荷

ポップリベット・ファスナーコードレスリベットツール
締結良否判定、締結波形、カウンタ表示が可能です。 USBで締結波形データの記録、BluetoothでPCへの転送が可能です。 空油圧式同等の締結速度があります。 逆さまにしてもリベットが落ちないリベット保持機構付です。 耐久性に優れたブラシレスモーターを採用しています。 余裕のある高容量・小型軽量リチウムイオン電池を採用しています。 マンドレルコレクターを装備しています。 USBインターフェイス搭載しています。 無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。
用途エア設備のない作業現場でのリベット締結。フレキシブルな作業が必要な現場。 トラスコ品番249-2804 使用ジョー13300 JAW
1台
219,800 税込241,780
欠品中

ポップリベット・ファスナー軟質母材用リベット(アルミ)
軟材質母材への締結に適し、広範囲な板厚に対応できます。樹脂系の母材同士の締結に適しています。
用途自動車吸気系部品、樹脂系製品、住宅部品等。 リベット径(Φmm)4.1 下穴径(Φmm)4.3 材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(JIS A5052) 引張荷重(N)1000 材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(高張力アルミ線) 剪断荷重(N)800 フランジ径D(Φmm)8.0
1箱(1000本)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナー高圧着HRリベット(スチール)
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。
用途自動車板金、電機板金等。 材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール
1箱(1000本)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーオープンタイプリベット(ステンレス/スチール製)
エコ商品
トラスコ品番146-7551 材質ステンレス/スチール、リベットボディ:ステンレス(SUS305相当)、マンドレル:スチール リベット径(Φmm)3.2 下穴径(Φmm)3.3 リベット長さ(mm)10.8 板厚(mm)【かしめ】1.6~3.2 引張強度(N)【参考】3000 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断強度(N)2500 フランジ径(Φmm)6.4
1箱(1000本)
24,980 税込27,478
翌々日出荷