材質鉄
表面処理三価ホワイト
材質鉄
表面処理三価ホワイト
材質鉄
表面処理三価ホワイト
寸法P(mm)0.5
プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質鉄
表面処理三価ホワイト
プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質鉄
表面処理三価ホワイト
材質鉄
表面処理三価ホワイト
材質鉄
表面処理三価ホワイト
寸法P(mm)0.5
材質鉄
表面処理三価ホワイト
寸法P(mm)0.5
呼びM3
ねじピッチ0.5
寸法H(mm)7
寸法D(mm)6.1
加工物穴径(mm)6.2
最小板厚(mm)1
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじの呼びM6×1.0
加工物穴径(mm)9.1~9.3
材質ゴム-黄銅
表面処理三価ホワイト
材質鉄
表面処理三価ホワイト
寸法P(mm)0.5
材質鉄
表面処理三価ホワイト
寸法P(mm)0.5
関連キーワード