リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
リベット、マンドレル材質ともにステンレスを用いており、錆に強いリベットです。
用途厨房機器などに
標準的な締結機能のポップリベットです。
用途厨房機器などに
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
材質スチール
マンドレルヘッド処理が不要です。
用途両面フラットにする必要がある個所に
リベット径(Φmm)3.0
下穴径(Φmm)3.3
フランジ外径(Φmm)5.2
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途厨房機器などに
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3796
材質アルミ・スチール
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1
リベット長さ(mm)8.6
カシメ板厚(mm)3.2~4.8
引張強度(N)2110
フランジ外径(Φmm)8.0
せん断強度(N)1390
1箱(1000本)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
マンドレルヘッド処理が不要です。
用途両面フラットにする必要がある個所に
トラスコ品番159-7564
材質スチール
リベット径(Φmm)3.0
下穴径(Φmm)3.3
リベット長さ(mm)2.8
カシメ板厚(mm)2.0~2.5
フランジ外径(Φmm)5.2
1箱(1000本)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
トラスコ品番159-7552
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9~5.1
リベット長さ(mm)20.9
カシメ板厚(mm)3.2~8.5
引張強度(N)2220
フランジ外径(Φmm)8.4
せん断強度(N)3000
1箱(2000本)
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
関連キーワード