ナットボディ外周面にローレットを施してあります。
このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
材質スチール
形状平頭
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金等。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに
リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。
用途自動車板金、電機板金等。
材質アルミ
軟材質母材への締結に適し、広範囲な板厚に対応できます。樹脂系の母材同士の締結に適しています。
用途自動車吸気系部品、樹脂系製品、住宅部品等。
リベット径(Φmm)4.1
下穴径(Φmm)4.3
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(JIS A5052)
引張荷重(N)1000
材質(シャフト)(マンドレル)アルミ(高張力アルミ線)
剪断荷重(N)800
フランジ径D(Φmm)8.0
リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする個所に適しています。
用途自動車板金、電機板金等。
材質鉄
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番820-7750
材質フランジ:アルミ(JISA5052)、シャフト:鉄(硬鋼線)
寸法(mm)【L×H×P】21.0×9.6×1.4
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)5
リベット長さ(mm)22
板厚(mm)【かしめ】6.4~12.8
引張荷重(N)2360
加工物穴径(mm)5
剪断荷重(N)1600
フランジ径(Φmm)9.6
1箱(500本)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。
用途自動車板金、電機板金等。
材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3796
材質アルミ・スチール
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1
リベット長さ(mm)8.6
カシメ板厚(mm)3.2~4.8
引張強度(N)2110
フランジ外径(Φmm)8.0
せん断強度(N)1390
1箱(1000本)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3760
リベット径(Φmm)3.2
下穴径(Φmm)3.3
リベット長さ(mm)13.9
カシメ板厚(mm)3.2~6.4
引張強度(N)980
フランジ外径(Φmm)9.5
せん断強度(N)660
1箱(1000本)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番159-7539
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.5
リベット長さ(mm)23.9
カシメ板厚(mm)9.6~12.8
引張強度(N)7670
フランジ外径(Φmm)12.8
せん断強度(N)5510
1箱(1000本)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3822
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.5
リベット長さ(mm)20.7
カシメ板厚(mm)6.4~9.6
引張強度(N)7670
フランジ外径(Φmm)12.8
せん断強度(N)5510
1箱(1000本)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番159-7562
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1
リベット長さ(mm)16.2
カシメ板厚(mm)6.4~8.0
引張強度(N)2760
フランジ外径(Φmm)8.0
せん断強度(N)2060
1箱(1000本)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3821
材質アルミ・スチール
リベット径(Φmm)3.2
下穴径(Φmm)3.3
リベット長さ(mm)14.2
カシメ板厚(mm)3.2~6.4
引張強度(N)1400
フランジ外径(Φmm)9.5
せん断強度(N)910
1箱(1000本)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3810
材質アルミ・スチール
リベット径(Φmm)3.2
下穴径(Φmm)3.3
リベット長さ(mm)10.7
カシメ板厚(mm)1.0~3.2
引張強度(N)1400
フランジ外径(Φmm)9.5
せん断強度(N)910
1箱(1000本)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。
特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。
締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番217-0531
質量(kg)1.968
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.2
リベット長さ(mm)17.8
カシメ板厚(mm)4.8~9.6
材質(フランジ)アルミ
引張荷重(N)1680
フランジ外径(Φmm)8.0
材質(シャフト)鉄
剪断荷重(N)1150
1箱(1000本)
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金など。
トラスコ品番217-0655
材質リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)、マンドレル(シャフト):スチール(硬鋼線)
リベット径(Φmm)3
下穴径(Φmm)3.1
リベット長さ(mm)9.5
カシメ板厚(mm)4.8~6.4
引張荷重(N)1540
RoHS指令(10物質対応)対応
せん断荷重(N[kgf])1160
フランジ径(Φmm)6
1箱(1000本)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番159-7533
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.5
リベット長さ(mm)17.6
カシメ板厚(mm)3.2~6.4
引張強度(N)7670
フランジ外径(Φmm)12.8
せん断強度(N)5510
1箱(1000本)
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3770
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.1
リベット長さ(mm)14.6
カシメ板厚(mm)3.2~6.4
引張強度(N)2760
フランジ外径(Φmm)11.9
せん断強度(N)2060
1箱(1000本)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番159-7569
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)5.0
リベット長さ(mm)16.7
カシメ板厚(mm)4.8~6.4
引張強度(N)1650
フランジ外径(Φmm)9.6
せん断強度(N)1150
1箱(1000本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番159-7588
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.2
リベット長さ(mm)13.7
カシメ板厚(mm)3.2~4.8
引張強度(N)1120
フランジ外径(Φmm)8.0
せん断強度(N)850
1箱(1000本)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番159-7578
リベット径(Φmm)4.0
下穴径(Φmm)4.2
リベット長さ(mm)12.1
カシメ板厚(mm)1.6~3.2
引張強度(N)1120
フランジ外径(Φmm)8.0
せん断強度(N)850
1箱(1000本)
¥18,980
税込¥20,878
75日以内出荷
標準的な締結機能のポップリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3766
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.6
リベット長さ(mm)19.2
カシメ板厚(mm)4.8~8.0
引張強度(N)5350
フランジ外径(Φmm)16.0
せん断強度(N)3900
1箱(1000本)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3814
リベット径(Φmm)6.4
下穴径(Φmm)6.6
リベット長さ(mm)16.0
カシメ板厚(mm)1.2~4.8
引張強度(N)5350
フランジ外径(Φmm)16.0
せん断強度(N)3900
1箱(1000本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3826
リベット径(Φmm)3.2
下穴径(Φmm)3.3
リベット長さ(mm)10.8
カシメ板厚(mm)1.0~3.2
引張強度(N)980
フランジ外径(Φmm)9.5
せん断強度(N)660
1箱(1000本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番157-3819
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)5.0
リベット長さ(mm)13.5
カシメ板厚(mm)1.6~3.2
引張強度(N)1650
フランジ外径(Φmm)9.6
せん断強度(N)1150
1箱(1000本)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイブ材でも設計は簡略化できます。初めての作業者でもスピーディーに確実に取り付けられます。表面処理後でも取り付け可能(最終工程でも可)です。ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み高い強度が得られます。
用途自動車:ドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等。電気:サーバーラック・照明器等。建材・一般:エクステリア・マッサージチェア等。
トラスコ品番820-7731
材質鉄/三価クロム
全長(mm)15.5
呼称【ねじ】M8×1.25
加工物穴径(mm)11.1
フランジ径(Φmm)【H】12
1箱(1000個)
¥68,980
税込¥75,878
9日以内出荷
関連キーワード