10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7539 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.5 リベット長さ(mm)23.9 カシメ板厚(mm)9.6~12.8 引張強度(N)7670 フランジ外径(Φmm)12.8 せん断強度(N)5510
1箱(1000本)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3822 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.5 リベット長さ(mm)20.7 カシメ板厚(mm)6.4~9.6 引張強度(N)7670 フランジ外径(Φmm)12.8 せん断強度(N)5510
1箱(1000本)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7562 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 リベット長さ(mm)16.2 カシメ板厚(mm)6.4~8.0 引張強度(N)2760 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)2060
1箱(1000本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番159-7533 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.5 リベット長さ(mm)17.6 カシメ板厚(mm)3.2~6.4 引張強度(N)7670 フランジ外径(Φmm)12.8 せん断強度(N)5510
1箱(1000本)
99,980 税込109,978
3日以内出荷

バルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。
用途構造体用 トラスコ品番157-3788 リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)4.9~5.2 リベット長さ(mm)12.4 カシメ板厚(mm)1.2~3.2 引張強度(N)4850 フランジ外径(Φmm)9.5 せん断強度(N)4750
1箱(1000本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に トラスコ品番157-3755 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.6~7.0 リベット長さ(mm)36.3 カシメ板厚(mm)2.0~16.0 引張強度(N)10000 フランジ外径(Φmm)13.0 せん断強度(N)11800
1箱(1000本)
55,980 税込61,578
3日以内出荷

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に トラスコ品番159-7577 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.6~7.0 リベット長さ(mm)31.3 カシメ板厚(mm)9.0~16.0 引張強度(N)10000 フランジ外径(Φmm)13.0 せん断強度(N)11800
1箱(1000本)
55,980 税込61,578
3日以内出荷

フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3770 リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 リベット長さ(mm)14.6 カシメ板厚(mm)3.2~6.4 引張強度(N)2760 フランジ外径(Φmm)11.9 せん断強度(N)2060
1箱(1000本)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3766 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.6 リベット長さ(mm)19.2 カシメ板厚(mm)4.8~8.0 引張強度(N)5350 フランジ外径(Φmm)16.0 せん断強度(N)3900
1箱(1000本)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3814 リベット径(Φmm)6.4 下穴径(Φmm)6.6 リベット長さ(mm)16.0 カシメ板厚(mm)1.2~4.8 引張強度(N)5350 フランジ外径(Φmm)16.0 せん断強度(N)3900
1箱(1000本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

関連キーワード
  • 関連カテゴリ