カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GENTOS
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: GENTOSのすべての商品

G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 モニターセット (HD:2304×1296px)
GENTOS¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷安心をあなたにジェントスかたモニター付き高性能屋外用Wi-fi防犯カメラが登場!!。G-i Camera Single Lens Outdoor M-SETは300万画素の高解像度カメラ2台と10.1インチタッチモニターをセットにした、本格的な屋外監視システムです。赤外線ライトにより最大20m先まで確認でき、昼夜問わず鮮明な映像を記録します。モニターは有線LAN接続や壁掛けにも対応し、在宅時は大画面で複数カメラの映像を同時監視可能。外出時はスマホアプリから遠隔操作・通知受信ができ、どこにいても状況を把握できます。保存媒体は microSD(最大256GB)に加え、最大2TBのM.2 SATA 2242 SSDにも対応し、長期間の録画保存が可能です。IP65準拠の防塵・防噴流性能を備え、屋外環境でも高い耐久性を発揮。人物検知時には即時通知が行われ、モニター上では検知位置表示も可能。家庭の本格的な防犯対策から、小規模施設のセキュリティ強化まで幅広く活躍するプロレベルの監視セットです。【10.1インチ タッチスクリーン】。Gentosカメラシステムは10.1インチのタッチスクリーンを搭載し、監視映像をリアルタイムで表示します。指先で操作するだけで簡単に扱えます。NVRとWiFiカメラは電源を入れると自動でペアリング・接続され、ネットワーク不要でも使用可能。【3MP画素】。高性能な3MP解像度により、監視エリアで起こるすべてを鮮明に記録し、高品質な映像体験を提供します。屋外カメラの赤外線ライトにより、暗闇でも最大20メートル先まで確認可能。夜間でも財産や家族をしっかり守ります。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】。安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大256GB対応、別売)。【高度な人物検知】。高度な人体検知技術を採用しています。動きが検知されると、モニター上で人物の位置が表示されます。さらに、最新の状況を把握できるよう、アプリ内でプッシュ通知も受け取れます。画角内で検知範囲を指定することが可能です。【いつでも遠隔操作】。自宅では屋外監視カメラセットのタッチモニターで状況を確認可能。アプリは遠隔視聴や操作に対応しており、。スマートフォンで警報通知を受け取ったり、家の周囲をリアルタイムで確認できます。二重の安心でセキュリティを強化します。【途切れない録画】。改良されたH.264+/H.265+技術により、映像品質を損なうことなく保存容量を節約。ワイヤレスNVRセットの録画時間を延長できます。通信方式:Wi-Fiもしくは有線LAN(モニターのみ)。準拠規格:IEEE 802.11b/g/n。周波数帯域:2.4GHz。動画・静止画解像度:HD:2304×1296px SD:640×360px。モニター解像度:1280×800px。フレームレート:最大15fps。動画フォーマット:mp4。静止画フォーマット:png。撮像素子:1/2.7 CMOS300万画素。赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個。固定カメラ:固定レンズ。対応記録媒体・対応容量:microSD(SDHC/SDXC)カード:~256GB M.2 SATA 2242 SSD:~2TB。入力:カメラ:12V1A 専用端子 モニター:12V1A USB Type-C"。定格消費電力:カメラ:12W モニター:12W。保護等級:カメラ:対塵・防噴流仕様(IP65準拠)。使用可能環境温度:カメラ:-10℃ - 55℃。本体サイズ :カメラ:W64.0×H63.5×D99.3mm モニター:W270.0×H164.4×D29.8mm。本体重量:カメラ:約247g モニター:約596g。本体主材質:ABS。カメラ視野角。垂直:45°。水平:75°。マイク搭載用途使用場所。屋外監視+室内モニター。カメラ本体は IP65準拠の屋外用固定設置タイプ。カメラは -10~55℃ の屋外環境で使用可能。セットの10.1インチモニターは室内に設置して複数カメラを同時監視が可能。想定される設置場所(カメラ)。自宅の外周・庭・駐車場。店舗の敷地周辺。事務所ビルのエントランス。アパート・マンションの共用部。モニターの設置場所。リビング。店舗事務所。管理室。受付カウンターDE11DK11DF11:DL11DD11:DL11DC11:DL11DK11DF11:DL11DB11:DL11DA11:DL11DK11DF11:DL11CZ11:DL11DK11DF11:DL11CY11:DL11DK11DF11:DL11CX11:DL11DK11DF11:DL11CW11:DL11DK11DF11:DL11CV11:DL11DK11DF11:DL11CU11:DL11DK11DF11:DL11CT11:DL11DK11DF11:DL11CS11:DL11DK11DF11:DL11CR11:DL11DK11DF11:DL11CQ11:DL11DK11DF11:DL11CP11:DL11DK11DF11:DL11CO11:DL11DK11DF11:DL11CN11:DL11DK11DF11:DL11CM11:DL11DK11DF11:DL11CL11:DL11DK11DF11:DL11CK11:DL11DK11DF11:DL11CJ11:DL11DK11DF11:DL11CI11:DL11DK11DF11:DL11CH11:DL11DK11DF11:DL11CG11:DL11DK11DF11:DL11CF11:DL11DK11DF11:DL11CE11:DL11DK11DF11:DL11CD11:DL11DK11DF11:DL11CC11:DL11DK11DF11:DL11CB11:DL11DK11DF11:DL11CA11:DL11DK11DF11:DL11BZ11:DL11DK11DF11:DL11BY11:DL11DK11DF11:DL11BX11:DL11DK11DF11:DL11BW11:DL11DK11DF11:DL11BV11:DL11DK11DF11:DL11BU11:DL11DK11DF11:DL11BT11:DL11DK11DF11:DL11BS11:DL11DK11DF11:DL11BR11:DL11DK11DF11:DL11BQ11:DL11DK11DF11:DL11BP11:DL11DK11DF11:DL11BO11:DL11DK11DF11:DL11BN11:DL11DK11DF11:DL11BM11:DL11DK11DF11:DL11BL11:DL11DK11DF11:DL11BK11:DL11DK11DF11:DL11BJ11:DL11DK11DF1DF11:DL11付属品(モニター用)ACアダプター、LANケーブル、スタンド、ねじ×2、SSD固定ねじ、アンカー×2、DCプラグ用コネクタ、壁掛け用マウント(カメラ用) カメラ2台分、ねじ×4、アンカー×4、アンテナ×2本体質量(g)カメラ:247、モニター:596寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ:64×63.5×99.3 モニター:270×164.4×29.8
G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 モニターセット (HD:2304×1296px)
GENTOS¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷安心をあなたにジェントスかたモニター付き高性能屋外用Wi-fi防犯カメラが登場!!。G-i Camera Single Lens Outdoor M-SETは300万画素の高解像度カメラ2台と10.1インチタッチモニターをセットにした、本格的な屋外監視システムです。赤外線ライトにより最大20m先まで確認でき、昼夜問わず鮮明な映像を記録します。モニターは有線LAN接続や壁掛けにも対応し、在宅時は大画面で複数カメラの映像を同時監視可能。外出時はスマホアプリから遠隔操作・通知受信ができ、どこにいても状況を把握できます。保存媒体は microSD(最大256GB)に加え、最大2TBのM.2 SATA 2242 SSDにも対応し、長期間の録画保存が可能です。IP65準拠の防塵・防噴流性能を備え、屋外環境でも高い耐久性を発揮。人物検知時には即時通知が行われ、モニター上では検知位置表示も可能。家庭の本格的な防犯対策から、小規模施設のセキュリティ強化まで幅広く活躍するプロレベルの監視セットです。【10.1インチ タッチスクリーン】。Gentosカメラシステムは10.1インチのタッチスクリーンを搭載し、監視映像をリアルタイムで表示します。指先で操作するだけで簡単に扱えます。NVRとWiFiカメラは電源を入れると自動でペアリング・接続され、ネットワーク不要でも使用可能。【3MP画素】。高性能な3MP解像度により、監視エリアで起こるすべてを鮮明に記録し、高品質な映像体験を提供します。屋外カメラの赤外線ライトにより、暗闇でも最大20メートル先まで確認可能。夜間でも財産や家族をしっかり守ります。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】。安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大256GB対応、別売)。【高度な人物検知】。高度な人体検知技術を採用しています。動きが検知されると、モニター上で人物の位置が表示されます。さらに、最新の状況を把握できるよう、アプリ内でプッシュ通知も受け取れます。画角内で検知範囲を指定することが可能です。【いつでも遠隔操作】。自宅では屋外監視カメラセットのタッチモニターで状況を確認可能。アプリは遠隔視聴や操作に対応しており、。スマートフォンで警報通知を受け取ったり、家の周囲をリアルタイムで確認できます。二重の安心でセキュリティを強化します。【途切れない録画】。改良されたH.264+/H.265+技術により、映像品質を損なうことなく保存容量を節約。ワイヤレスNVRセットの録画時間を延長できます。通信方式:Wi-Fiもしくは有線LAN(モニターのみ)。準拠規格:IEEE 802.11b/g/n。周波数帯域:2.4GHz。動画・静止画解像度:HD:2304×1296px SD:640×360px。モニター解像度:1280×800px。フレームレート:最大15fps。動画フォーマット:mp4。静止画フォーマット:png。撮像素子:1/2.7 CMOS300万画素。赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個。固定カメラ:固定レンズ。対応記録媒体・対応容量:microSD(SDHC/SDXC)カード:~256GB M.2 SATA 2242 SSD:~2TB。入力:カメラ:12V1A 専用端子 モニター:12V1A USB Type-C"。定格消費電力:カメラ:12W モニター:12W。保護等級:カメラ:対塵・防噴流仕様(IP65準拠)。使用可能環境温度:カメラ:-10℃ - 55℃。本体サイズ :カメラ:W64.0×H63.5×D99.3mm モニター:W270.0×H164.4×D29.8mm。本体重量:カメラ:約247g モニター:約596g。本体主材質:ABS。カメラ視野角。垂直:45°。水平:75°。マイク搭載用途使用場所。屋外監視+室内モニター。カメラ本体は IP65準拠の屋外用固定設置タイプ。カメラは -10~55℃ の屋外環境で使用可能。セットの10.1インチモニターは室内に設置して複数カメラを同時監視が可能。想定される設置場所(カメラ)。自宅の外周・庭・駐車場。店舗の敷地周辺。事務所ビルのエントランス。アパート・マンションの共用部。モニターの設置場所。リビング。店舗事務所。管理室。受付カウンター付属品(モニター用)ACアダプター、LANケーブル、スタンド、ねじ×2、SSD固定ねじ、アンカー×2、DCプラグ用コネクタ、壁掛け用マウント(カメラ用) カメラ2台分、ねじ×4、アンカー×4、アンテナ×2本体質量(g)カメラ:247、モニター:596寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ:64×63.5×99.3 モニター:270×164.4×29.8
SNMシリーズ 単3サイズ1.5Vバッテリー4PC
GENTOS¥3,598税込¥3,9581セット5日以内出荷単3乾電池形 1.5V リチウムイオン充電池。~常に1.5Vをキープする安定出力~。一般的なニッケル水素(1.2V)と違い、。最初から最後まで1.5Vの高い電圧を安定供給。懐中電灯・玩具・電動製品など、電圧で性能が左右される機器に最適。~長寿命で経済的!繰り返し使える~。乾電池と違い、繰り返し使えるため。買い替えコストやゴミを大幅に削減。防災備蓄・業務使用でもコスパが高い。~リチウムイオンならではの”高容量&軽量”~。パワーが必要な機器にも強く、。エネルギー密度が高くて軽いのが大きなメリット。持ち運びが多い機器との相性も抜群。~自己放電が少なく、長期保存に強い~。リチウムイオン特有の。自己放電の少なさにより、。災害用ストックとしても安心して保管可能。「使いたい時に使える」信頼性。~USB充電で手軽にチャージ~。専用充電器・USB充電対応モデルの為、。モバイルバッテリーでも充電OK。アウトドア・出張・非常時にも便利用途ヘッドライト。ランタン。懐中電灯。その他ライト。GPS機器(単3対応)。釣り用ライト。玩具(モーター系おもちゃなど)。電動シェーバー。電動歯ブラシ。小型電動工具。デジカメ(単3対応モデル)。ポータブルレコーダー。ワイヤレスマイク受信機。TV・エアコンのリモコン。壁掛け時計。防犯センサー。温湿度計。停電時の懐中電灯。非常用ラジオ。避難所で使う電池式ギア。予備電源としての持ち出し仕様給電機能あり付属品2in-4out ケーブル寸法(mm)Φ14.1×W50.5質量(g)21バッテリー【単品型番】SNM-03SB電池寿命500回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5充電池タイプLi-ion 1.5V 2700mAh 4.05Wh色(本体)ブルーインジケータ【チャージング】充電時:赤点灯、充電完了:緑点灯エコロジー商品長寿命
ガンツ 3色調色小型投光器 充電池交換式【GZ-307】
GENTOS¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷全面発光の3色調光調色可能 パネル式ワークライト(USB Type-C充電式)が登場。マグネット付き可動式スタンド付き、ビルトインフック付き、4分の1インチねじ穴付きで多様な取り付けが可能。充電池(GZ-23SB)が取り外し可能で、他商品にも使用が可能(対象型番:GZ-X233・GZ-307・GF-216RG・GZ-307が共通取り外し可能バッテリー)用途全面発光パネルで広範囲を明るく照らせるため、建築現場・整備作業・屋内リフォームなどに最適。3色調光調色により、作業内容に合わせて見やすい光色に調整可能。キャンプ、釣り、夜間のバーベキューでのエリア照明として活躍。取り外し可能バッテリー(GZ-23SB)で交換が容易、他対応機種と共通で運用できるため、電源の確保がしやすい。ボンネット内の点検や夜間トラブル時の作業ライトとして便利。1/4インチネジ穴で三脚やクリップスタンドに取り付け可能 → 撮影・固定照明に便利。フック付き → 吊り下げ照明として活用。マグネット式スタンド → 金属面に手軽に固定し、両手が自由に使える仕様本体充電・充電池直接充電ともに充電時間:5時間、モードメモリー機能搭載、1/4インチネジ穴あり、底面x2か所、背面2か所マグネット付き、ビルトインフック、マグネット付き可動式スタンド付属品Type-Cケーブル(50cm)質量(g)270スイッチ【オペレーション】光量:Eco > Mid > High > OFF、光色:昼白色 > 暖色 > 白色、※モードメモリー機能(光色)、最後に点灯させた色から次回スタート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×78.2×40.2使用電池専用リチウムイオン充電池 3.6V 5,000mAh 18Wh(型番:GZ-23SB)電池寿命300回(MAX充電が80%になるまで)充電時間(時間)5LED高輝度チップタイプ白色LED×14個、高輝度チップタイプ暖色LED×14個色(本体)ブラック&レッド光度(cd)【昼白色】Eco : 22、Mid : 67、Hi :152【暖色】Eco : 19、Mid : 58、Hi :134【白色】Eco : 27、Mid :99、Hi :251光束(Lm)420明るさ(Lm)【昼白色】Eco : 60、Mid : 180、Hi :420【暖色】Eco : 50、Mid : 160、Hi :370【白色】Eco : 80、Mid : 280、Hi :710照射距離(m)【昼白色】Eco : 9、Mid : 16、Hi :25【暖色】Eco : 9、Mid : 15、Hi :23【白色】Eco : 10、Mid :20、Hi :32インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯、充電エラー:赤緑点滅点灯時間(時間)【昼白色】Eco : 21、Mid : 16、Hi :5【暖色】Eco : 20、Mid : 16、Hi :6【白色】Eco : 15、Mid : 9、Hi :3.5IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ルミサス 高演色クランプ式リモコンデスクライト ホワイト
GENTOS¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷眼のことを考えたデスクライトシリーズ。Ra97の高演色+フリッカーレスの照射。リモートコントロールできるリモコン付きクランプ式デスクライト。大型のクランプ式ライトはセードを高い位置に固定して使うことが多く、座りながらの本体操作がしづらいことがある。それを手元のリモコンで操作できることが解消した製品。リモコンは紛失防止で本体セードに収納可能。フリッカーレス基板採用。JIS AA形相当。消費電力:12W。クランプ取付対応幅(厚み):最大47mm。リモコン使用電池:CR2032×1個。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20% 白色(3900K): 約20% 電球色(2700K): 約30%。照度(昼白色5100Kで測定) 直下照度: 1080lux(測定高さ:56cm) 前方距離50cm: 334lux 前方距離30cm: 680lux 斜め距離50cm: 334lux 前方距離30cm: 615lux。本体サイズ。セード: W180 × H26.5 × D180mm。アーム1: W510 × H23.5 × D32.5mm。アーム2: W287 × H20.4 × D23.3mm。クランプ:W50.5 × H93.6 × D50.5mm。リモコン:W58 × H18.7 × D58mm。可動範囲。セード(縦方向):180°。セード(横方向回転):180°。アーム1アーム2縦方向:170°。アーム1アーム2左右:180°。正面に伸びる:80°。クランプ接続部分:約360°(コード巻き込み注意)付属品リモートコントローラー / クランプ / テスト用電池(CR2032電池×1個) / ACアダプター(コード長1.4m)質量(g)1176消費電力(W)12電源ACアダプター(入力100-240V 50/60Hz・出力12.0V 1.0A 12.0W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×510×110色温度(K)5100色(本体)ホワイト明るさ(Lm)昼白色(5100K):950~190 / 白色(3900K):750~160 / 電球色(2700K):900~190演色指数(Ra)97
SG 多機能防水乾電池式ヘッドライト
GENTOS¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ジェントス新ブランド《SG by Gentos》シリーズから多機能ヘッドライトが登場。使いやすい価格帯と個性的でポップなカラーが魅力。スポット/ワイド・モーションセンサー・赤色灯(高ルーメン)など多機能な防水ヘッドライトです。用途1m落下耐久とIP68(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様【スイッチオペレーション】点灯スイッチ】<右側>(短押し): Spot > Flood > Spot & Flood > Off(長押し): High ⇔ Eco 各モード無段階調光【機能スイッチ】<左側> ※ライト点灯時(短押し): モーションセンサーON > モーションセンサーOFF【機能スイッチ】<左側> ※ライト消灯時(短押し): Red点灯 > Red点滅 > OFFインスタントオフあり(条件:3秒経過)モードメモリーあり(条件:3秒経過 ※インスタントオフの動作が目印)、【スペック(cd/m)(カンデラ/照射距離)】High: 861cd / 59mLow: 56cd / 15mHigh: 114cd / 21mLow: 2cd / 3mHigh: 813cd / 57mLow: 107cd / 21m点灯: 125cd / 22m点滅: 0cd / 0m、【スペック(lm/h)(ルーメン(明るさ)/時間】High: 250lm / 5hLow: 15lm / 48hHigh: 210lm / 6hLow: 5lm / 130hHigh: 400lm / 3hLow: 40lm / 19h点灯: 14lm / 6.5h点滅: 0lm / 50h、バッテリーインジケーター:100%~10% 緑点灯 (5秒点灯)10%~0% 赤点灯 (常時点灯)付属品テスト用乾電池、25mmシリコン塗布ヘッドバンド寸法(mm)対応ヘッドバンド:NB-225(ヘッドバンド25SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25RV0020(ヘルメットホルダー)SL025(シリコンバンド25RH0016(ラバー・フロントバッテリー)質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:58.84×46.08×35.28使用電池アルカリ単4乾電池×3本 (付属)明るさ(Lm)400照射距離(m)最大:約59IP等級防塵・耐水性能:68落下耐久(m)1
Gシリーズトーチ用マグネット充電ケーブル:対応機種:GF-206RG/GF-214RG/GF-216RG
GENTOS¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷GFシリーズ専用のマグネットケーブル。充電方法。・本体充電(マグネットチャージング)。充電池直接充電共通。充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯。通電中:赤緑点滅 エラー時:緑点灯適合機種GF-206RG・GF-214RG・GF-216RG本体寸法(mm)29.2本体質量(g)21
ブロワーSLステッカー
GENTOS¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷HYT-SL用ラッピングシール(レッドバースト)。高級カーラッピングフィルム素材使用。耐候性・耐水性・再剥離可能。お手持ちのブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-SL」に貼り付けて使用できる適合機種HYT-SL材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)マイナス30~107、連続70耐候性約3年
ブロワーSLステッカー
GENTOS¥3,500税込¥3,8501枚6日以内出荷HYT-SL用ラッピングシール(ブラウンレザー)。高級カーラッピングフィルム素材使用。耐候性・耐水性・再剥離可能。お手持ちのブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-SL」に貼り付けて使用できる適合機種HYT-SL材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)マイナス30~107、連続70耐候性約3年
ジェントス投光器用ブラケット GZ-3BK
GENTOS¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷ジェントスの投光器(GZ-305, GZ-314, GZ-315)で使用可能。投光器の三脚への固定時に使用適合機種GZ-305, GZ-314, GZ-315質量(g)245直径×長さL(Φmm×mm)150×111×75
疾風用カスタムラッピングシール ブラックxオレンジ
GENTOS¥3,500税込¥3,8501枚5日以内出荷WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用適合機種HYT-4L材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70耐候性約3年
疾風用カスタムラッピングシール ホワイト
GENTOS¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用適合機種HYT-4L材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70耐候性約3年
専用充電池
GENTOS¥3,698税込¥4,0681個当日出荷TXシリーズヘッドライト専用充電池適合機種TX-D434R質量(g)144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.4×43.5×21.9電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)充電時間(時間)7電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオンバッテリー:7.2V/4800mAh/34.56Wh
ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト アイボリー
GENTOS¥8,098税込¥8,9081台6日以内出荷次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5Wその他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個付属品ACアダプター消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否○エコロジー商品省エネ
ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイト
GENTOS¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5Wその他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個付属品ACアダプター消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否○エコロジー商品省エネ
SG 小型COBワークライトハイブリッド
GENTOS¥3,398税込¥3,7381台当日出荷SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 充電式COB ハイブリッド式ワークライト。最大450ルーメンの出力 2時間の連続点灯。Hi/Mid/Eco の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯。専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)/USB Type-Cケーブル(50cm)用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)、USB Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off幅(mm)50全長(mm)83質量(g)約89奥行(mm)31.9電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×83×31.9保護等級IP54光源高輝度白色COB LED×1個バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)単4アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP54フックあり充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)800光束(Lm)最大450電源供給方式充電式、乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)約130~450照射距離(m)最大:(約)23電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約2~8落下耐久(m)テスト:1
ヘッドライト専用充電池GDー02SB
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使用対象商品はGD-001H/EX-180Hとなります。トラスコ品番567-9429幅(mm)43高さ(mm)50品名ヘッドライト専用充電池GDー02SB奥行(mm)14.1
LEDバイクライト AXシリーズ
GENTOS¥2,398税込¥2,6381個13日以内出荷ジョギング、ウォーキング、サイクリングで腕や足首に装着して存在をアピール。防滴仕様(IPX4)仕様●オペレーション:ON>点滅●使用電池:リチウムボタン電池CR2032×2個●実用点灯(約):70h>100h●本体サイズ(約):L182×W35mm●本体質量(約):35g●付属品:バンド、テスト用電池
専用充電池
GENTOS¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷ジェントス アクシスシリーズ、AXS-01R用充電池用途対応機種 AXS-01R質量(g)70電源リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh 14.8Wh寸法(Φmm×Lmm)約21×74
専用充電池
GENTOS¥2,498税込¥2,7481台当日出荷ジェントス エクスプローラーシリーズ、EX-016PB用充電池用途対応機種 EX-016PB質量(g)49電源リチウムイオン充電池3.7V 2600mAh 9.62Wh寸法(Φmm×Lmm)約18.8×72
レッジェーロ デザインランタン充電式
GENTOS¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷レッジェーロシリーズミニ充電式ランタン。暖色LEDでランタンモード/TOPライトモード/全点灯モード/キャンドルモードの4パターン(キャンドルモードを除く各モード時、スイッチ長押しで無段階調光)。全点灯時580ルーメンの高出力4時間の連続点灯が可能。ランタンモード最小時は44時間の連続点灯が可能。キャンドルモードで炎のゆらぎを再現(連続点灯78時間)。Topライトモードで懐中電灯としても使用可能(最大350ルーメン)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯39%~10%:赤点灯9%以下:赤点滅)。モードメモリー機能で前回点灯時のモードと明るさをキープ。底面にビルトインハンドルと1/4インチネジ穴を搭載。Type-Cケーブルで充電(付属)用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(E×-1SB)質量(g)158電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh 9.62Wh(付属)寸法(Φ×Lmm)約41×123光束(Lm)580明るさ(Lm)約580~50照射距離(m)約41連続点灯時間(時間)約4~78IP等級66落下耐久(m)1
ルミリオン 高演色デスクライト
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光。ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。白色High/Mid/Lowの3段階照射で460・300・100ルーメンでの照射が可能。フレキシブルアームで角度調整が可能。ワンタッチプッシュ式スイッチ。消費電力6W直下照度1850ルクス(30cm最大時)用途高演色Ra97(JIS一般形相当)付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)580電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC10V 600mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×295×250光束(Lm)460明るさ(Lm)約460~100グリーン購入法適合
ガンツ 両面発光蓄光テープライト10m ACアダプターセット
GENTOS¥29,980税込¥32,9781台欠品中ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m ACアダプターセット。チップタイプ白色LEDを両面に288個搭載した10mテープライト 作業灯として使える抜群の明るさ。両面発光タイプの為、設置時に発光面の方向を気にしなくてもOK。明るさはLED実測値で1mあたり900ルーメン、10mで9000ルーメンの高出力。LED理論値で1mあたり1300ルーメン、10mで13000ルーメン。最大連結可能長さ:50m(5台連結) 電源は1つで点灯。蓄光使用被膜で消灯後一定時間緑色に光り、撤収時に最適(点灯時間により蓄光時間は変わります)。最小折り曲げ半径:約40mm。断線時は故障個所だけを切除し、補修キットにて修理可能。AC電源式(消費電力110W 5台連結時550W)。専用ACアダプター付属(ケーブル長さ約1.4m)。収納用リール、専用バッグ付属用途現場の仮設灯や誘導灯として、IP65(準拠)の高い耐久性により屋内外問わず長区間の照射が可能付属品専用ACアダプター(1.4m)、収納リール、収納バッグ質量(g)1505消費電力(W)110/10m電源専用ACアダプター(入力:100V 50/60Hz、出力:100V 5.5Ah 550W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.7×7.5×10000防塵防水性能IP65光束(Lm)最大9000電球の種類LED
ガンツ テープライト用ACアダプター
GENTOS¥2,598税込¥2,8581台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m用ACアダプター質量(g)475寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1400×34.5×34.5
オプティカルレンズバイクライト
GENTOS¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷乾電池式のシンプルモデル ジェントスのバイクライト BLシリーズ 単3x2本電池式モデル。単3アルカリ電池x2本使用で最大22ルーメン/323カンデラの出力 60時間の長時間連続点灯が可能。点灯/スピード点滅/スロー点滅 の3段階照射でスロー点滅時は550時間の連続点灯。ワンタッチ取り外し式ブラケット 対応ハンドル径Φ22~32mm。サイドエミッターで両サイドへの存在をアピール。テスト用電池付属用途日中や夕方の走行・アピールに適す付属品ブラケット、テスト用電池質量(g)80電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)/エネループ・充電式エボルタ使用可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×27×38保護等級防滴仕様(IPX1準拠)光源高輝度Φ5mm白色LED×1個光束(Lm)最大22明るさ(Lm)(光源)22RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大36連続点灯時間(時間)60(点灯)/ 350(クイック点滅モード時)/ 550(スロー点滅モード時)適合ハンドル径(Φmm)22~32
GTSバイクライトBL-500
GENTOS¥1,788税込¥1,9671個4日以内出荷引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンドを採用したハンドルライト。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。拡散する光を集め遠くに飛ばすことのできるコリメータレンズ採用。光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単4形アルカリ電池×3本光度(cd)約1130(最大時)防水仕様IPX4準拠明るさ(Lm)約100(最大時)照射距離(m)約67m(最大時)点灯時間(時間)約12(点灯)/約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31
GTSライト XB-50D
GENTOS¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷3段階調光+点滅機能搭載したハンドルライト。ラバーバンドで簡単取付け。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。セット内容取付用部品付属光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単3形アルカリ電池×2本光度(cd)約433(Highモード)/約246(Midモード)/約77(Ecoモード)防水仕様IPX4準拠明るさ(Lm)約60(Highモード)/約30(Midモード)/約10(Ecoモード)照射距離(m)約10.4(最大時)点灯時間(時間)約60(Ecoモード)/約40(Midモード)/約30(Highモード)/約60(点滅)適合ハンドル径(Φmm)19~33
GTS スマホホルダーPH-V1
GENTOS¥2,288税込¥2,5171個5日以内出荷縦向き・横向きのどちらにも取り付け可能なスマートフォンホルダー。工具不要の簡単取付け。付属品シリコンストラップ、アジャストラバー適合ハンドル径(Φmm)約22~33(シリコンストラップ使用時)、約16~29(アジャストラバー使用時)
CPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式
GENTOS¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷ジェントスCPシリーズ コンパクトヘッドライト 2種類の電池が使用可能なマルチ電池式 単4アルカリ電池×1本 or 単3アルカリ電池×1本使用 内部ソケットを回すだけで2種類の乾電池を選択使用(特許取得済) 【単3使用時】最大120ルーメン/4時間 【単4使用時】最大100ルーメン/1時間 サブ赤色LED搭載 【単3×1本使用時】Eco/Mid/High/Ma×/red の5段階照射でEcoモードは60時間の連続点灯 モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート スイッチ長押しでON/OFF 可動式ヘッドで下方への角度調整可能 テスト用電池( 単3)付属用途IP×4(準拠)のボディ付属品ヘッドバンド、テスト用電池(単3)質量(g)76電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)または単4アルカリ電池×1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.7×40×39.5防塵防水性能x4光束(Lm)120明るさ(Lm)120~1照射距離(m)45連続点灯時間(時間)1~60落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
GRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット テープ内装
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ヘッドライトがヘッドバンドなしで直接装着可能な革新的なヘルメットです。ヘッドライトを直接装着することでズレるストレスから解放、またケーブルホルダー搭載で社名が隠れず安全性も向上します。多種多様のヘッドライト装着に対応しています。視界を遮らない半透明バイザーです。ヘルメット上面に蒸れを防ぐ通気孔付きです。国家検定合格品です。用途飛来・落下物用、墜落時保護用セット内容ヘッドライト用アタッチメント(前後2本セット)内装テープ内装通気孔有りバイザー色透明グレー
ルミリオン 高演色デスクライト
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト High/Mid/Lowの3段階照射で520・320・150ルーメンでの照射が可能 フレキシブルアームで角度調整が可能 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力6W、直下照度2380ルクス(30cm最大時)、JIS一般形付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)890電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC10V 0.6A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130.0×285.0×270.0光束(Lm)最大520明るさ(Lm)520~150グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
リチウムポリマー充電池3.7V
GENTOS¥6,298税込¥6,9281台6日以内出荷GENTOS Explorer(エクスプローラー)シリーズLEDランタンの充電池。対応機種をご確認の上、ご購入ください。チャージングインジケーター付で充電状況を色でお知らせ。充電池への直接充電が可能な端子付き。充電時間(時間)約6電池寿命充放電約300回対応機種EX-366D / EX-450H / EX-300H / EX-W366D
ガンツ 360°エリアライト 充電タイプ
GENTOS¥87,980税込¥96,7781台6日以内出荷作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト 充電式高出力タイプ 最大9000ルーメンの高出力で360°照射 2.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯 ACで繋いで点灯も可能(明るさは20~30%に低下、使用中は充電されません) 消費電力100W 可動式3脚で安定した接地性 肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品電源コード(長さ1.2m)、専用ACアダプター(24V/2A、長さ1.3m)ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ幅(mm)180質量(g)5085奥行(mm)180消費電力(W)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1510.0×180.0バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)18.5防塵防水性能65設置方式三脚充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)約8800光束(Lm)最大9000明るさ(Lm)9000~2900照射角360°照射距離(m)最大約64充放電回数(回)約500連続点灯時間(時間)約2.5~10落下耐久(m)0
ガンツ 360°エリアライト ACタイプ
GENTOS¥41,980税込¥46,1781台6日以内出荷作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト AC電源式タイプ 4000ルーメンの高出力で360°照射 消費電力40W 可動式3脚で安定した接地性 増設用ソケットを使用し、最大14台の連結が可能 肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属用途IP44(準拠)の防塵防滴対応付属品ショルダーストラップ、専用キャリングバック全長(mm)1120質量(g)4185消費電力(W)40電源ACアダプター(入力:AC100-277V50/60Hz)ケーブル長(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1120.0×180.0防塵防水性能44連結数14光束(Lm)最大4000明るさ(Lm)4000照射距離(m)最大約46連続点灯時間(時間)-落下耐久(m)0発光方式全方向連結可否可
Gシリーズ トーチ用充電スタンド
GENTOS¥699税込¥7691台6日以内出荷ジェントス Gシリーズトーチ用充電スタンド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×170×40質量(g)25対応機種GF-106RG/GF-114RG
Gシリーズ マグネットキャップ
GENTOS¥999税込¥1,0991個欠品中ジェントス Gシリーズ充電端子保護用マグネットキャップ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×50×4質量(g)1対応機種GH-101RG/GH-103RG/GH-109RG/GH-110RG/GH-200RG/GF-106RG/GF-114RG
BLシリーズ シンプルバイクライト
GENTOS¥1,898税込¥2,0881台5日以内出荷単4電池×3本使用のシンプルバイクライト 白色LEDでシンプルながら100ルーメン/1130カンデラの照射 点滅モード搭載 サイドエミッターで側面からの視認性UP ひっぱるだけで簡単装着 一体型ラバーバンド付属品テスト用電池本体質量(g)約76(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.0×32.0×33.0保護等級防滴仕様(IPX4準拠)使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)(エネループ使用可能)明るさ(Lm)約100(1130カンデラ(最大時))照射距離(m)約67(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)約12(点灯)、約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31落下耐久(m)1
スマートフォンホルダー
GENTOS¥2,798税込¥3,0781台5日以内出荷スマートフォンを縦向き・横向きのどちらにも取り付け可能。付属品シリコンストラップ、アジャストラバー本体質量(g)約:40適合サイズ(mm)スマートフォン:(最大)約159×78×厚み8、(最小)約124×59×厚み7適合ハンドル径(Φmm)約22~33(シリコンストラップ使用時)、16~29(アジャストラバー使用時)