カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GENTOS
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: GENTOSのすべての商品

アクシス バイクライト充電式
GENTOS¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式エントリーモデル。最大200ルーメン(2080カンデラ)の出力、4時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco点滅2パターンの5段階照射、Ecoモードは70時間の連続点灯。どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)。前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)。点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。対応ハンドル径:Φ19~33mm。Type-Cケーブルで充電(付属)用途1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ。自転車での夜間走行やアウトドアでの使用付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)64電源リチウムポリマー充電池3.7V 1,000mAh 3.7Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×28.3×78防塵防水性能IPX5ライト種類LED電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内蔵):3光束(Lm)最大:200明るさ(Lm)約200~7照射距離(m)最大:約91モデルエントリーモデル連続点灯時間(時間)約4~140落下耐久(m)1
ガンツ 無段階調光色高演色投光器
GENTOS¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 無段階調光色高演色投光器。調色ダイアルと調光ダイアルを独立搭載し色温度と光量の調整が無段階で可能 。高演色(Ra90)白色COB(面発光)LEDと高演色(Ra90)暖色COB(面発光)LEDを搭載 ワイドな照射角(145°)で広範囲照射が可能。色温度(ケルビン)は2700~6500Kで幅広い用途に使用可能。メモリー機能搭載でスイッチOFFにしても前回点灯状態より再開。最大1000ルーメンの高出力 6時間の連続点灯(白色、最大時)。最大点灯時間は126時間の連続点灯(暖色、最小時)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を5段階で表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°回転可能な底面マグネット搭載スタンド(アクセサリー取付穴あり)。内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)。充電はType-Cケーブルを使用(付属)用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル質量(g)488寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129.5×131.5×38.0保護等級IP64光源高演色(Ra90)白色COB LED×1個、高演色(Ra90)暖色COB LED×1個バッテリーリチウムイオン充電池色温度(K)2700~6500輝度【昼白色】約356カンデラ(強モード時)/ 約21カンデラ(弱モード時)、【白色】約580カンデラ(強モード時)/ 約26カンデラ(弱モード時)、【暖色】約314カンデラ(強モード時)/約 16カンデラ(弱モード時)バッテリー電圧(V)3.6連続点灯時間6~126コード長さ(cm)50充電時間(時間)約8電源タイプ充電池タイプバッテリー容量(mAh)13500光束(Lm)約l1000~50使用場所屋内外照射距離(m)約48電球の種類LED充放電回数(回)約300IP等級64照射角度(°)145落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
専用リチウムイオン充電池
GENTOS¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ジェントス高出力トーチ、TX-2000R用充電池質量(g)48寸法(Φmm×Lmm)約18.5×70.1対応機種TX-2000Rバッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2500充放電回数(回)約300
フラッシュライト用ブラケット(自転車装着用)
GENTOS¥1,898税込¥2,0881個当日出荷自転車に装着するフラッシュライト用のブラケットになります。トラスコ品番253-9677品名フラッシュライト用ブラケット(自転車装着用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55.5×41×108
ガンツ チューブライト600
GENTOS¥8,098税込¥8,9081台6日以内出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト 複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能 専用AC電源式で900ルーメンの高出力、消費電力9W 240°照射角の白色LEDで照射 左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載 付属のマグネットパーツでも取り付けが可能 IP65(準拠)のボディで野外使用も可 増設用コード:15cm 電源用コード:2m 連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-1200との混在も可) GZT-600での最大連結可能数20台用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品マグネットパーツ×2質量(g)750消費電力(W)9電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz)寸法(Φmm×Lmm)33×600防塵防水性能65連結数最大20台光束(Lm)900ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200光色白色照射距離(m)44電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
投光器用マグネットベース
GENTOS¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 投光器用マグネットベース 強力マグネットで投光器をしっかり設置用途対応機種 GZ-314付属品ボルト(M6×21mm)、フラットワッシャー、六角ナット材質アルミニウム質量(g)378寸法(幅W×高さH)(mm)159×142耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×126×39ねじ(mm)M6×21取付可能厚(mm)(鉄板)3以上
フルークスシリーズ ペンライト ピンクリボンモデル
GENTOS¥1,498税込¥1,6481台当日出荷ユニセックスペンライト、フルークスシリーズ。ピンクリボンモデル 当該製品を1本ご購入につき、GENTOSは認定NPO法人乳房健康研究会に50円を寄付致します。 単4アルカリ電池×2本使用で18ルーメンの出力、12時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF ペンクリップ装備、テスト用電池付属 IP54(準拠)のボディ付属品ペンクリップ、テスト用電池質量(g)40寸法(Φ×Lmm)14.0×114.0防塵防水性能54光束(Lm)最大18照射距離(m)最大約20連続点灯時間(時間)12
ジェントス 専用充電池
GENTOS¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)質量(g)21対応機種GF-106RG直径×長さL(Φmm×mm)50.7×14.5本数1充電時間(時間)3.5充電池電圧(V)3.6充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)900使用可能回数300回蓄電池容量(Wh)3.33充放電回数(回)約300
GD-200R専用充電池
GENTOS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ジェントス ヘッドライトGD-200R専用充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×10充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)3.7V/1000
ハイブリッドフラッシュライト MAGNUMシリーズ
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷専用充電池だけでなく単3形乾電池も使用可能、アンチローテートデザイン(転がり防止)採用。耐塵・耐水仕様(IP66準拠)&2m落下耐久。USB充電式。スライドフォーカスシステム:ヘッド部分を前後させることで、片手で簡単に照射角調整をする事ができる。サークルビーム:円形照射で美しい照射面。インスタントオフスイッチ:点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。アンチローテートデザイン:ヘッド部を八角形に加工することでしっかりと面を捉え、転がりづらいデザイン。グローブをしたままでも指が滑らず、スライドフォーカスしやすい。チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。テールスイッチ付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池本体寸法(mm)Φ32.3×160.4本体質量(g)150保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,100mAh または 単3形アルカリ電池×2本電池寿命300回充電時間(時間)4光度(cd)HIGH:5945/MID:2751/ECO:875明るさ(Lm)HIGH:350/MID:160/ECO:55照射距離(m)最大154点灯時間(時間)HIGH:3時間/MID:5時間/ECO:10時間
風音(かざね) ネックファン充電式
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ジェントスから大ヒット商品ブロワーに続く風シリーズの登場♪。風のように音を奏でたいという思いより風音(カザネ)シリーズと命名。超コンパクトサイズでカバンに入れても邪魔にならないです。両手が自由になる”首掛け式”→移動・作業しながら快適に冷却できる。ホイール式の無段階風量調整→好きな強さに自由に調節可能。最大5時間(Low)~1時間(Hi)の運転→屋外イベント・通勤にも。シンプルなLEDインジケーターで状態がわかる。→充電中/完了、バッテリー残量の目安の確認が可能。スイッチオペレーション。長押し:ON(最小風速からスタート)。+ローラーを回すと無段階で風速が上がる。-ローラーを回すと無段階で風速が下がる。長押し:OFF。スペック。Hi: 5.7m/s, 1h。Low: 3.9m/s, 5h。チャージングインジケーター。・充電中:インジケータ―ライトが点滅。・充電完了:インジケータ―ライトが点灯。バッテリー切れインジケーター。バッテリーが切れると数秒間点滅、その後短押しでも点滅付属品Type-Cケーブル(80cm)仕様無段階調節、バッテリー切れインジケーター。バッテリーが切れると数秒間点滅、その後短押しでも点滅長さ(mm)コード/380質量(g)191電源リチウムポリマー充電池 3.7V 1,000mAh 3.7Wh×2(左右)機能【風速/使用時間MAX風速:5.7m/s 1時間、MIN風速:3.9m/s 5時間、ホイール式で風量をお好みの強さに無段階で調節できます。充放電回数200(MAX80容量まで)充電時間(時間)3.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64.4×46.5×64
GDシリーズ ボイスコントロールヘッドライト ハイブリッド【GD-V102H】
GENTOS¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷「ジェントス オン♪」などの声での操作で、モードや明るさを切り替えることのできる高スペックハイブリッドヘッドライト(充電池付属・乾電池別売り)。※手動での使用も可能。手を使わないという点では、モーションセンサーヘッドライトと比較できるが、壁や物にも反応するため、。意図せずライトが切れてしまうケースがある。一方、ボイスコントロールだとそのようなことはなく、スムーズにモード変更が可能。用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)194スイッチ【オペレーション】凹スイッチ:1回プッシュ ワイドモード 2回プッシュ 青色モード 青色時2回プッシュ 青色モード→緑色モード、凸スイッチ:1回プッシュ スポットモード 2回プッシュ 暖色モード 暖色時2回プッシュ 暖色モード→赤色モード、凸スイッチ長押しで全点灯モード、全てのモード、レバーで明るさを調整寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:65.8×44×37.1/充電池部:84.8×53.8×30.4使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 1800mAh 6.66Wh(対象型番:GT-05SB)電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)2.5LEDチップタイプ白色LED×2個、高輝度2色(暖色・赤)COB LED×1個、チップタイプ青色LEDx2、チップタイプ緑色LEDx2光度(cd)全点灯Max:6184、全点灯Min:851、スポットMax:8453、スポットMin:985、ワイドMax:667、ワイドMin:78、暖色Max:93、暖色Min:18光束(Lm)760明るさ(Lm)全点灯Max:760、全点灯Min:90、スポットMax:540、スポットMin:60、ワイドMax:470、ワイドMin:60、暖色Max:220、暖色Min:60、赤色Max:5、赤色Min:1照射距離(m)全点灯Max:157、全点灯Min:58、スポットMax:184、スポットMin:63、ワイドMax:52、ワイドMin:18、暖色Max:19、暖色Min:9インジケータ【チャージング】赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了、点滅(赤・緑)点灯時間(時間)全点灯Max:3.5、全点灯Min:25、スポットMax:6、スポットMin:52、ワイドMax:6、ワイドMin:53、暖色Max:4、暖色Min:44、赤色Max:25、赤色Min:30、青色Max:61、青色Min:240、緑色Max:89、緑色Min:225【後部認識灯】赤点灯 : 90 、赤点滅 : 130IP等級66落下耐久(m)1
ルミサス 高演色クランプ式リモコンデスクライト ホワイト
GENTOS¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷眼のことを考えたデスクライトシリーズ。Ra97の高演色+フリッカーレスの照射。リモートコントロールできるリモコン付きクランプ式デスクライト。大型のクランプ式ライトはセードを高い位置に固定して使うことが多く、座りながらの本体操作がしづらいことがある。それを手元のリモコンで操作できることが解消した製品。リモコンは紛失防止で本体セードに収納可能。フリッカーレス基板採用。JIS AA形相当。消費電力:12W。クランプ取付対応幅(厚み):最大47mm。リモコン使用電池:CR2032×1個。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20% 白色(3900K): 約20% 電球色(2700K): 約30%。照度(昼白色5100Kで測定) 直下照度: 1080lux(測定高さ:56cm) 前方距離50cm: 334lux 前方距離30cm: 680lux 斜め距離50cm: 334lux 前方距離30cm: 615lux。本体サイズ。セード: W180 × H26.5 × D180mm。アーム1: W510 × H23.5 × D32.5mm。アーム2: W287 × H20.4 × D23.3mm。クランプ:W50.5 × H93.6 × D50.5mm。リモコン:W58 × H18.7 × D58mm。可動範囲。セード(縦方向):180°。セード(横方向回転):180°。アーム1アーム2縦方向:170°。アーム1アーム2左右:180°。正面に伸びる:80°。クランプ接続部分:約360°(コード巻き込み注意)付属品リモートコントローラー / クランプ / テスト用電池(CR2032電池×1個) / ACアダプター(コード長1.4m)質量(g)1176消費電力(W)12電源ACアダプター(入力100-240V 50/60Hz・出力12.0V 1.0A 12.0W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×510×110色温度(K)5100色(本体)ホワイト明るさ(Lm)昼白色(5100K):950~190 / 白色(3900K):750~160 / 電球色(2700K):900~190演色指数(Ra)97
SG 可動式クリップハンディトーチ
GENTOS¥999税込¥1,0991個6日以内出荷ジェントス新ブランド《SG by Gentos》シリーズからハンディタイプのフラッシュライトが登場。使いやすい価格帯と個性的でポップなカラーが魅力。低単価ながら可動式クリップと大型ストラップホールを搭載し、様々なシーンで使い勝手の良い仕様。シンプルな操作でモード切替ができ使いやすい1台です。用途0.8m落下耐久とIPX6(準拠)のボディで万が一落としても安心付属品テスト用乾電池仕様【スイッチオペレーション】Off → Eco → Off → High → Offスイッチ半押しでクイックローテーションEco → High → Eco → High、【スペック(cd/m)(カンデラ/照射距離)】Hi: 2602cd/ 102mLow: 775cd/ 56m、【スペック(lm/h)(ルーメン(明るさ)/時間】Hi: 170lm/ 4.5hLow: 45lm/ 22h材質ABS / PC寸法(mm)Φ×長さ:41.8×155.3質量(g)101使用電池アルカリ単3乾電池×2本 (付属)明るさ(Lm)170照射距離(m)最大:約102IP等級防塵・耐水性能:X6落下耐久(m)0.8
テープライト用分岐コネクター
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷テープ型LEDライトを2方向緒に分岐させて接続ができる分岐コネクターです。本製品にはテープ型LEDライト本体は付属していません。適合機種GZS-10MB-A / GZS-10MB質量(g)128寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×217×28.6
ブロワーSLステッカー
GENTOS¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷HYT-SL用ラッピングシール(シルバーシャーク)。高級カーラッピングフィルム素材使用。耐候性・耐水性・再剥離可能。お手持ちのブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-SL」に貼り付けて使用できる適合機種HYT-SL材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)マイナス30~107、連続70耐候性約3年
疾風用カスタムラッピングシール カーキ
GENTOS¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用適合機種HYT-4L材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70耐候性約3年
ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ブラック
GENTOS¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W付属品ACアダプターその他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否○エコロジー商品省エネ
ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイト
GENTOS¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W付属品ACアダプターその他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否○エコロジー商品省エネ
レッジェーロ用ランタンシェード
GENTOS¥999税込¥1,0991台6日以内出荷レッジェーロ専用ランタンシェード。対応機種LE-1014O,LE-1014G,LE-1014B質量(g)73寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約145×95×145
NRX-180H用 防護カバー
GENTOS¥599税込¥6591個当日出荷ジェントスCOBヘッドライト、NRX-180H用防護カバー材質ポリカーボネート質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.3×34.5×14.7対応機種NRX-180H
乾電池式LEDバイクライト
GENTOS¥4,998税込¥5,4981台当日出荷対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。XB-350Bの後継機種です。用途自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。付属品パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池トラスコ品番354-0177材質PC幅(mm)98色ブラック高さ(mm)26奥行(mm)38.3電源(V)単3アルカリ電池×2本電源単3アルカリ電池×2本保護等級IPX4(防滴)明るさ(Lm)210(強モード時)照射距離(m)82(強モード時)最大点灯時間12時間(強モード時)
エクスプローラー 超エコモード搭載ハイブリッドランタン
GENTOS¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 長時間連続点灯Super Ecoモード搭載のハイブリッドランタン Super Ecoモード(5ルーメン)で400時間の連続点灯 約2週間以上の連続点灯が可能 最大500ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/Super Eco の4段階照射 付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 本体上部と底面に付け替え可能なムーバブルハンドル用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ムーバブルハンドル、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GD-02SB)質量(g)274寸法(Φmm×Lmm)96×167.1保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V1,800mAh(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能66電池寿命充放電約500回充電時間(時間)付属専用充電池:約4光束(Lm)500明るさ(Lm)500~5照射距離(m)13電球の種類LED連続点灯時間(時間)10~400落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
ガンツ 2灯式超高輝度投光器
GENTOS¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 超高出力投光器 2つの光源ユニットで照射が可能 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LED2灯でワイドな照射角(160°)3段階照射 MA×14,000ルーメンの超大光量照射 充電池使用時2時間の連続点灯が可能 High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは充電池使用で8時間の連続点灯 2つの光源ユニットは独立して上下の照射角調整が可能 内臓バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力135W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 温度センサースイッチ搭載で本体温度の上昇に伴い、自動で光量ダウン チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) 電池残量を5段階の%で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 ロック式プラグでACアダプターのケーブルを確実に本体接続用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ブラケット、取り付けネジ×3個、ワッシャーセット×6個、専用ACアダプター(15V9A)質量(g)2630消費電力(W)135電源専用ACアダプター15V9Aまたはリチウムイオン充電池11.1V5200mAh(内蔵)コード長さ(m)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×210×138防塵防水性能64防塵・防滴IP64充電時間(時間)約3電源タイプ充電式・電源コード式光束(Lm)14000使用場所屋内外明るさ(Lm)14000~4000照射距離(m)117電球の種類LED充放電回数(回)約500連続点灯時間(時間)2~8落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
GRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット 成型内装
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ヘッドライトがヘッドバンドなしで直接装着可能な革新的なヘルメットです。ヘッドライトを直接装着することでズレるストレスから解放、またケーブルホルダー搭載で社名が隠れず安全性も向上します。多種多様のヘッドライト装着に対応しています。視界を遮らない半透明バイザーです。ヘルメット上面に蒸れを防ぐ通気孔付きです。国家検定合格品です。用途飛来・落下物用、墜落時保護用セット内容ヘッドライト用アタッチメント(前後2本セット)材質帽体:ABS、バイザー:PC種類アメリカンタイプ内装成形内装頭囲(cm)54~62衝撃吸収ライナー有り通気孔有り使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用バイザー色透明グレー
ルミリオン 高演色デスクライト
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト High/Mid/Lowの3段階照射で520・320・150ルーメンでの照射が可能 フレキシブルアームで角度調整が可能 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力6W、直下照度2380ルクス(30cm最大時)、JIS一般形付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)890電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC10V 0.6A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130.0×285.0×270.0光束(Lm)最大520明るさ(Lm)520~150グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
ルミリオン 高演色コンパクトデスクライト
GENTOS¥2,398税込¥2,6381台当日出荷高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フレキシブルアームで角度調整が可能 ワンタッチプッシュ式スイッチ 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)460電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.0×280.0×225.0光束(Lm)最大320明るさ(Lm)320グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
ランタンポーチ
GENTOS¥2,198税込¥2,4181台当日出荷LEDランタン 収納用ポーチ 収納しやすいL字ファスナー ストラップ付き色黒質量(g)53寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×205×103対応機種EX-300H/EX-366D/EX-400F/EX-450H/EX-V777Dエコロジー商品省エネ
エクスプローラー フローティングランタン
GENTOS¥5,498税込¥6,0481個当日出荷調光機能付き水に浮く電池式ランタン。 単3アルカリ電池×6本にて最大430ルーメンの出力、10時間照射。 暖色High/Mid/Eco/キャンドルの計4段階照射、最小のEcoでは142時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 水に浮くフローティング機能。 スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品テスト用電池質量(g)約135(電池含む)保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)機能水に浮くフローティング機能光源高輝度チップタイプ暖色LED×4個寸法(Φ×mm)約78.0×141.5輝度約46cd(High)、24cd(Mid)/ 2cd(Eco)使用電池単3アルカリ電池×6本(テスト用付属)電球の種類LED点灯時間(時間)約10~142落下耐久(m)2
フラッシュライト用3脚ホルダー
GENTOS¥2,398税込¥2,6381個当日出荷フラッシュライト用3脚ホルダー。 投光器用3脚スタンド(GZ-3STS)に装着し、フラッシュライトの固定が可能。 ジェントスフラッシュライト最大サイズUTシリーズも装着可能。 接続部1/4インチネジ使用、対応径:12~49mm、耐荷重:1250g付属品1/4インチネジ、角度調整台座色ブラック質量(g)約204接続部ねじ1/4インチネジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.1×110.2×45.5耐荷重(g)1250以下対応径(Φmm)約12~49
LEDセーフティバンド
GENTOS¥2,098税込¥2,3081台当日出荷緑色LEDにて発光 LEDセーフティバンド 点灯/100時間 点滅/110時間の2モード搭載 反射板を搭載し視認性アップ 簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用付属品テスト用電池色グリーン本体質量(g)約30(電池含む)加工本体:シリコン加工寸法(幅W×長さL)(mm)約29.0×170.0保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度Φ5mm緑色LED×2個使用電池リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)電源タイプ電池式アズワン品番64-8687-81電球の種類LED点灯時間(時間)点灯:約100、点滅:約110落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
軽量充電式バイクライト
GENTOS¥3,498税込¥3,8481台6日以内出荷スリム&軽量ボディ。 引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンド採用。 USB充電式。 サイドエミッター:両サイドにもバイクの存在をアピール。 バッテリーインジケーター:ライト点灯時に電池残量の目安をお知らせ。 チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。付属品Micro USBケーブル(22cm)本体質量(g)約46(電池含む)保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池リチウムポリマー充電池:3.7V/280mAh内蔵充放電回数約300回充電時間(時間)約2明るさ(Lm)約160(1350カンデラ/Highモード時)、10(178カンデラ/Ecoモード時)照射距離(m)約73(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×30×42点灯時間(時間)約1.5(Highモード)、8(Ecoモード)、12(点滅)適合ハンドル径(Φmm)22~31
ガンツ テープライト用マグネットホルダー
GENTOS¥799税込¥8791個7日以内出荷ジェントスのテープ型LEDライトを、金属面へ手軽に固定するための専用マグネットホルダーです。テープライトを壁面・柱・設備などの磁性体へ設置しやすくし、。照らしたい場所に合わせた仮設照明や作業灯のレイアウトをサポートします。磁石が付く金属面へテープライトを固定しやすく、設置・取り外し・位置変更がスムーズ。照射したい場所や作業内容に合わせて、テープライトの配置自由度を向上。穴あけなどを避けたい仮設照明にも便利。磁石を利用する為、穴あけや恒久的な固定を避けたい場所でも設置・位置変更がしやすく、。現場作業、整備、倉庫、設備点検などでテープ型ライトの使い勝手を高めるアクセサリーです。用途工場・倉庫・整備現場でのテープ型LEDライトの固定。機械設備や金属棚、柱などへの仮設照明設置。点検・メンテナンス時の作業エリア照明。テープライトの設置位置を頻繁に変更する作業
LEDランタン(エクスプローラー) EX-V777D 懐中電灯 24-3948-00 ジェントス EX-V777D
GENTOS¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷実用点灯時間27~78時間。防災備蓄用に最適です。目にやさしい暖色LEDを3灯搭載。ヘッドカバーを外して逆さに吊り下げても使用できます。
G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ 単体
GENTOS¥9,898税込¥10,8881台6日以内出荷G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 カメラ単体。単体での使用は不可。GIC-SLOC-MSET(ジェントス屋外用取付型ネットワークカメラ モニターセット)へのカメラ増設用となります。【3MP画素】。高性能な3MP解像度により、監視エリアで起こるすべてを鮮明に記録し、高品質な映像体験を提供します。屋外カメラの赤外線ライトにより、暗闇でも最大20メートル先まで確認可能。夜間でも財産や家族をしっかり守ります。・本製品をお使いいただくためにはG-i Camera Single lens M-SET、およびiOSまたAndroidを搭載したスマートフォンが必要です。・2.4GHzの周波数帯にのみ対応しております。・本製品の取り付けは壁にネジで締め付ける必要があります。・メーカーでは製品の取り付け・取り外しは行っておりません。お客様ご自身で実施をお願いいたします。・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。カメラ画素数。300万画素(カメラ一台)。カメラ視野角。垂直:45°。水平:75°。レンズ種類。固定レンズ。解像度。2304*1296(カメラ一台)。使用可能環境温度。-10℃ - 55℃。マイク搭載用途使用場所。屋外監視+室内モニター。カメラ本体は IP65準拠の屋外用固定設置タイプ。カメラは -10~55℃ の屋外環境で使用可能。セットの10.1インチモニターは室内に設置して複数カメラを同時監視が可能。想定される設置場所(カメラ)。自宅の外周・庭・駐車場。店舗の敷地周辺。事務所ビルのエントランス。アパート・マンションの共用部。モニターの設置場所。リビング。店舗事務所。管理室。受付カウンター付属品(カメラ用)カメラ1台分:ねじ×3,アンカー×3,アンテナ×1,専用ACアダプター×1(1m)本体質量(g)247寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×63.5×99.3レンズ固定レンズマイクロホン搭載解像度2304×1296(カメラ1台)使用環境温度(℃)-10~55視野角垂直:45° / 水平:75°取付け方法壁面にネジで固定設置場所(カメラ)自宅の外周・庭・駐車場 / 店舗の敷地周辺 / 事務所ビルのエントランス / アパート・マンションの共用部(モニター)リビング / 店舗事務所 / 管理室 / 受付カウンター使用条件単体での使用不可 / G-i Camera Single lens M-SETおよびiOSまたはAndroid搭載スマートフォンが必要画素数300万画素(カメラ1台)使用場所屋外監視+室内モニターモニタセットの10.1インチモニターを室内に設置し、複数カメラを同時監視可能カメラ仕様IP65準拠の屋外用固定設置タイプ赤外線ライト暗闇で最大20m先まで確認可能適合周波数(GHz)2.4のみ
G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ 単体
GENTOS¥9,898税込¥10,8881台6日以内出荷G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 カメラ単体。単体での使用は不可。NCIG-4810A(ジェントス屋外用取付型ネットワークカメラ モニターセット)へのカメラ増設用となります。【3MP画素】。高性能な3MP解像度により、監視エリアで起こるすべてを鮮明に記録し、高品質な映像体験を提供します。屋外カメラの赤外線ライトにより、暗闇でも最大20メートル先まで確認可能。夜間でも財産や家族をしっかり守ります。・本製品をお使いいただくためにはG-i Camera Single lens M-SET、およびiOSまたAndroidを搭載したスマートフォンが必要です。・2.4GHzの周波数帯にのみ対応しております。・本製品の取り付けは壁にネジで締め付ける必要があります。・メーカーでは製品の取り付け・取り外しは行っておりません。お客様ご自身で実施をお願いいたします。・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。カメラ画素数。300万画素(カメラ一台)。カメラ視野角。垂直:45°。水平:75°。レンズ種類。固定レンズ。解像度。2304*1296(カメラ一台)。使用可能環境温度。-10℃ - 55℃。マイク搭載用途使用場所。屋外監視+室内モニター。カメラ本体は IP65準拠の屋外用固定設置タイプ。カメラは -10~55℃ の屋外環境で使用可能。セットの10.1インチモニターは室内に設置して複数カメラを同時監視が可能。想定される設置場所(カメラ)。自宅の外周・庭・駐車場。店舗の敷地周辺。事務所ビルのエントランス。アパート・マンションの共用部。モニターの設置場所。リビング。店舗事務所。管理室。受付カウンター付属品(カメラ用)カメラ1台分:ねじ×3,アンカー×3,アンテナ×1,専用ACアダプター×1(1m)本体質量(g)247寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×63.5×99.3レンズ固定レンズマイクロホン搭載解像度2304×1296(カメラ1台)使用環境温度(℃)-10~55視野角垂直:45° / 水平:75°取付け方法壁面にネジで固定設置場所(カメラ)自宅の外周・庭・駐車場 / 店舗の敷地周辺 / 事務所ビルのエントランス / アパート・マンションの共用部(モニター)リビング / 店舗事務所 / 管理室 / 受付カウンター使用条件単体での使用不可 / G-i Camera Single lens M-SETおよびiOSまたはAndroid搭載スマートフォンが必要画素数300万画素(カメラ1台)使用場所屋外監視+室内モニターモニタセットの10.1インチモニターを室内に設置し、複数カメラを同時監視可能カメラ仕様IP65準拠の屋外用固定設置タイプ赤外線ライト暗闇で最大20m先まで確認可能適合周波数(GHz)2.4のみ
ガンツインサートコーンライト(ラバーコーン内照灯)
GENTOS¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷ジェントスより、待望のインサートコーンライトが発売!!。首都高施設メンテナンスとの共同で開発・特許取得を行った商品になります。夜間におけるカラーコーンの視認性が低く、追突事故が発生しやすいという課題から、内照灯を使用しているが、。AC式であることに加えて、コードリールの設置や発電機の準備などの手間が多くそれらを改善する目的で開発した製品となります。本製品は、道路規制において重要となる設置時間の短縮や二次被害の防止を実現する構造を採用し、。現場作業の安全性と効率性を大幅に向上させることが期待できます。用途~特長~。コーンに差し込むだけの簡単設置タイプ(ダブルロック機能)。コーン全体を光らせて高い視認性を確保。LED使用で省エネ・長時間点灯。軽量で持ち運び・設置替えが容易。夜間や暗所での安全対策に有効。~用途~。工事現場での安全表示・注意喚起。駐車場や道路での誘導・区画表示。イベント会場での導線案内・目印。工場・倉庫での危険エリア表示。災害時や停電時の緊急誘導灯付属品Type-Cケーブル(50cm)材質ABS寸法(mm)52×575×52質量(g)565電源リチウムイオン充電池 3.7V9000mAh33.3Wh保護等級IP66充放電回数300回(MAX容量80%)充電時間(時間)9光束(Lm)~300明るさ(Lm)300(点灯時間:14.5時間)インジケータ【バッテリー】充電あり:点灯なし / 充電少ない:赤点滅【チャージング】充電中:赤点灯 / 充電完了:緑点灯 / 充電エラー:赤緑点滅連続点灯時間(時間)14.5
EX 充電池
GENTOS¥5,798税込¥6,3781個欠品中EX-350用大容量専用バッテリー(Type-C端子)。予備充電池にも最適。複数持ちで電池切れの心配不要。専用リチウムポリマー充電池3.7V 5000mAh(充電池に直接充電可能)適合機種EX-350HEX-300H寸法(mm)67×56×56本体質量(g)170充電時間(時間)6充放電回数(回)300(MAX80%になるまで)
ガンツ テープライト用スイッチ
GENTOS¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷便利なGanz テープ型ライト専用ON/OFFスイッチが登場♪。ご要望多数だった、ジェントステープライト(GZS-10MB-A・GZS-10MB)に後付けでONOFFが出来るアタッチメントが登場しました。適合機種GZS-10MB-AGZS-10MB材質ABS本体質量(g)105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×30.2×40.4色(本体)ブラック