1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター 質量(g)1435 消費電力(W)12 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 色温度(K)3000~5000 入力電流(mA)1000 光束(Lm)最大1800 アーム角度調整 明るさ(Lm)1800~350 グリーン購入法適合 直下照度(Lx)(40cm最大時):3800 演色指数(Ra)95 ブルーライトカット率最大30% 電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個 調光の可否○(無段階) フリッカーフリー 調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ