60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HLP-2503 ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF 質量(g)190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:630 明るさ(Lm)光源(約)630~50 照射距離(m)最大:(約)167 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~36 落下耐久(m)テスト:1
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

HLP-2501 ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g)223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:470 明るさ(Lm)光源(約)470~60 照射距離(m)最大:(約)227 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~52 落下耐久(m)テスト:1
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

DRF-133D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 動画あり
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト 長時間照射モデル 単3アルカリ電池3本使用で最大350ルーメンの出力 12時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は70時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)350~45 連続点灯時間(時間)約12~70 照射距離(m)最大約117 防塵防水性能64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g)207 落下耐久(m)2 付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ電池式 使用電池単3アルカリ電池×3本(付属) 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

DRF-233D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 動画あり
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト バランスモデル 単3アルカリ電池3本使用で最大480ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)480~55 連続点灯時間(時間)約8~40 照射距離(m)最大約116 防塵防水性能64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g)207 落下耐久(m)2 付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ電池式 使用電池単3アルカリ電池×3本(付属)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

HLP-2504 ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2304 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC) 適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF 質量(g)353 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:800 明るさ(Lm)光源(約)800~40 照射距離(m)最大:(約)180 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)11~96 落下耐久(m)テスト:1
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

GTR-S31D シンプルヘッドライト GENTOS 動画あり
単3電池1本で長時間照射が可能なシンプルヘッドライト 120ルーメンの出力で13時間の連続点灯が可能 ON/OFFのみのシンプル機能 単3アルカリ電池×1本使用(テスト用付属) 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)93 電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.0×49.9×51.8 防塵防水性能X4 光束(Lm)最大120 明るさ(Lm)120 照射距離(m)最大約110 連続点灯時間(時間)13 落下耐久(m)1
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

HW-K533H ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK GENTOS 動画あり
HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 質量(g)190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:630 明るさ(Lm)光源(約)630~50 照射距離(m)最大:(約)167 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~36 落下耐久(m)テスト:1
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

SG-501 閃 ハンディトーチ3×2 PK GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で320ルーメンの出力 11時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、テスト用電池 シルバー 質量(g)136 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29.8×147.9 防塵防水性能64 光束(Lm)320 明るさ(Lm)320 照射距離(m)121 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)11 落下耐久(m)2
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

FLP-2305 閃 ハンディトーチ3×2 BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き 単3アルカリ電池×2本使用で320ルーメンの出力 11時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ 質量(g)136 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29.8×147.9 防塵防水性能64 光束(Lm)320 明るさ(Lm)320 照射距離(m)121 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)11 落下耐久(m)2
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単3×1本電池式モデル 単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用 エネループ エボルタ使用可能 単3アルカリ電池×1本使用で120の出力 4時間の連続点灯が可能 ヘッド部ツイストでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品テスト用電池 質量(g)約66(電池含む) 直径×長さL(Φmm×mm)約21.8×87.4 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 輝度(最大)約1644カンデラ 使用電池単3アルカリ電池×1本(付属) 防塵防水性能IPX4準拠 明るさ(Lm)約120(最大時) 特性照射角固定/ワイドビーム 照射距離(m)(最大)約81 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約4 落下耐久(m)1
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

RX-332D レクシード ハンディトーチ3x2 GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で480ルーメンの高出力 2時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は37時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電源単3アルカリ電池×2本(付属) 明るさ(Lm)480~30 直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×158.0 防塵防水性能66 質量(g)150 連続点灯時間(時間)約2~37 照射距離(m)最大約152 落下耐久(m)2 付属品ストラップ、テスト用電池
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

HLP-2502 ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2302 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g)223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:570 明るさ(Lm)光源(約)570~40 照射距離(m)最大:(約)153 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~41 落下耐久(m)テスト:1
1台
5,498 税込6,048
欠品中

HW-K634H ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PK GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G634H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル)×4個、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SBC) 適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF 質量(g)353 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:800 明るさ(Lm)光源(約)800~40 照射距離(m)最大:(約)180 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)11~96 落下耐久(m)テスト:1
1台
8,998 税込9,898
欠品中

GH-300RG Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-200RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF 質量(g)371 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×60.5×62 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP65 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:1500 明るさ(Lm)光源(約)1500~60 照射距離(m)最大:(約)255 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8.5~96 落下耐久(m)テスト:2
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

SNM-H132D SNMシリーズ シンプルトーチ3x2 GENTOS 動画あり
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 電源単3アルカリ電池×2本(付属) 明るさ(Lm)200 直径×長さL(Φmm×mm)約21.8×151.9 防塵防水性能X4 質量(g)122 連続点灯時間(時間)約6 照射距離(m)最大約111 落下耐久(m)1 付属品テスト用電池
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

OZ-334D ワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ GENTOS 動画あり
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ 白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射 単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯 照射角度160° 背面にクリップ、底面にマグネット搭載 外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ 付属品バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池 質量(g)148 電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×139×26.5 防塵防水性能54 光束(Lm)550 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)550~200 照射距離(m)25 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)7~20 落下耐久(m)1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

OZ-332D ワンズ 電池式作業用ライト GENTOS 動画あり
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×2本使用のシンプルタイプ 白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射 単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 20時間の連続点灯が可能 照射角度140° 背面にクリップ、底面にマグネット搭載 テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ 付属品テスト用電池 質量(g)100 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.5×32.2×33.3 防塵防水性能54 光束(Lm)200 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)200 照射距離(m)18 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)20 落下耐久(m)1
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

DRF-333D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 動画あり
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト 高出力モデル 単3アルカリ電池3本使用で最大580ルーメンの高出力 6時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は44時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)580~50 連続点灯時間(時間)約6~44 照射距離(m)最大約135 防塵防水性能64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g)207 落下耐久(m)2 付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ電池式 使用電池単3アルカリ電池×3本(付属)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

SR-320DT サルベージャー ダイビングトーチ GENTOS 動画あり
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ 単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能 本体サイド部のスイッチでON/OFF 誤点灯防止のスイッチロック機能付 パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池 質量(g)195 電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)44×166 防塵防水性能68↓25m 光束(Lm)300 明るさ(Lm)300 照射距離(m)144 連続点灯時間(時間)8 落下耐久(m)1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

GH-203RG Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF 質量(g)324 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP65 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:700 明るさ(Lm)光源(約)700~110 照射距離(m)最大:(約)171 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)15~93 落下耐久(m)テスト:2
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

SNM-J132D SNMシリーズ シンプルトーチ3x2 GENTOS 動画あり
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で240ルーメンの出力、13時間の連続点灯が可能 ON/OFFのみのシンプル機能 テールスイッチでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
付属品テスト用電池 質量(g)122 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属) 寸法(Φ×Lmm)21.8×151.9 防塵防水性能X4 光束(Lm)最大240 明るさ(Lm)240 照射距離(m)最大約112 連続点灯時間(時間)13 落下耐久(m)1
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

OZ-2XN ワンズ 電池式首掛けワークライト GENTOS 動画あり
小型電池式ワークライトのジェントス ワンズシリーズ。首掛け式ワークライト 首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着。両手を使用しての作業が可能。 単3アルカリ電池×1本使用で最大110ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能 High/Lowの2段階照射でLowモードは20時間の連続点灯 テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着 左右独立して角度調整が可能 テスト用電池付属 1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品首掛けパーツ、テスト用電池 質量(g)【総重量】159【ライト単体】52 電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属) 寸法(Φ×Lmm)ライト本体のみ:21.0×87.0 防塵防水性能54 光束(Lm)最大110 明るさ(Lm)110~50 照射距離(m)最大約63 連続点灯時間(時間)7~20 落下耐久(m)1
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

DPX-518H デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト デルタピークシリーズのハイエンドモデル。モーションセンサー機能が搭載されており、手かざしON・OFFのモード設定が可能(通常使用も可能)。最大670ルーメンの高出力 4.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は57時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ40°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)。DPX-418H 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品25mm滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合スイッチオペレーション:つけた状態の右スイッチHi > Mid > Low > OFFつけた状態の左スイッチ(モーション機能)Hi > Mid > Low > OFF 質量(g)203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×47.9×44.2 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:670 明るさ(Lm)光源(約)670~25 照射距離(m)最大:(約)173 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4.5~57 落下耐久(m)テスト:2
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

HW-K333HD ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。(100時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G333HD 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 質量(g)223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:470 明るさ(Lm)光源(約)470~60 照射距離(m)最大:(約)227 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~52 落下耐久(m)テスト:1
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ST-032D ステラ ハンディトーチ3×2 GENTOS 動画あり
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ 単3アルカリ電池×2本使用で430ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能 High/Eco の2段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯 IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久 スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属
付属品ストラップ、テスト用電池 質量(g)137 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29×152 防塵防水性能66,67↓1m 光束(Lm)430 明るさ(Lm)430~220 照射距離(m)149 連続点灯時間(時間)3~10 落下耐久(m)2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

NRX-280H NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル。広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル。最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚。NRX-180H 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅 質量(g)203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:620 明るさ(Lm)光源(約)620~60 照射距離(m)最大:(約)32 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)3~14 落下耐久(m)テスト:2
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

CP-34DD CPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式 GENTOS 動画あり
ジェントスCPシリーズ コンパクトヘッドライト 2種類の電池が使用可能なマルチ電池式 単4アルカリ電池×1本 or 単3アルカリ電池×1本使用 内部ソケットを回すだけで2種類の乾電池を選択使用(特許取得済) 【単3使用時】最大120ルーメン/4時間 【単4使用時】最大100ルーメン/1時間 サブ赤色LED搭載 【単3×1本使用時】Eco/Mid/High/Ma×/red の5段階照射でEcoモードは60時間の連続点灯 モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート スイッチ長押しでON/OFF 可動式ヘッドで下方への角度調整可能 テスト用電池( 単3)付属
用途IP×4(準拠)のボディ 付属品ヘッドバンド、テスト用電池(単3) 質量(g)76 電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)または単4アルカリ電池×1本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.7×40×39.5 防塵防水性能x4 光束(Lm)120 明るさ(Lm)120~1 照射距離(m)45 連続点灯時間(時間)1~60 落下耐久(m)1
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

EX-334D エクスプローラー 小型3色調光ランタン GENTOS 動画あり
小型ながら3色調色+キャンドルモード付、調光調色電池式ランタン。 単3アルカリ電池×4本にて最大440ルーメンの出力、8時間照射。 白色、昼白色、暖色それぞれで無段階調光可。 最小の昼白色Lowでは100時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能 付属品テスト用電池 保護等級防塵・防滴(IP64準拠) 光源高輝度チップタイプ白色×10個、高輝度チップタイプ暖色LED×5個 寸法(Φ×mm)約59.0×132.0 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。 点灯時間(時間)【白色】約8(強)、約78(弱)、【昼白色】約17(強)、約100(弱) 、【暖色】約23(強)/ 約91(弱)、【暖色キャンドル】約55 落下耐久(m)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

GT-702D GTシリーズ フォーカスヘッドライト GENTOS 動画あり
ジェントスのヘッドライト GTシリーズ、フォーカスモデル。最大530ルーメンの高出力、4.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Ecoの2段階照射、Ecoモード時は20時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)で使用可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。後方への視認性を向上させる後部認識灯(蓄光素材によって発光)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)206 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約79.6×40.8×42.2 【電池BO×】約82×52×27 保護等級IP64 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 電源タイプ乾電池 光束(Lm)430 明るさ(Lm)約530~250 照射距離(m)約63 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約4.5~20 IP等級66 落下耐久(m)2
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

AST-01D アストラム インジケーター付ヘッドライト GENTOS 動画あり
ジェントスアストラムシリーズ シンプル&スタイリッシュなリアバッテリ―モデル。単3アルカリ電池x3本使用で最大350ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でLowモードは68時間の連続点灯。光を遠くに飛ばすコリメータレンズ搭載。可動式ヘッドで下方へ180°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。インジケーター機能搭載。ボタン押して約1秒間表示。緑点灯:十分な電池残量があります。(66-100%)。緑点滅:電池残量が少なくなってきています。(33-66%)。赤点滅:電池残量がありません。(0-33%)。すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)・単3形アルカリ電池×3本(テスト用)
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)単3形アルカリ電池×3本(テスト用) 適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off 質量(g)235 電源単3形アルカリ電池アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.4×42×41.1 防塵防水性能IPx5 光束(Lm)最大:350 明るさ(Lm)光源(約)350~90 照射距離(m)最大:(約)147 連続点灯時間(時間)10~68 落下耐久(m)テスト:1
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ST-033D ステラ ハンディトーチ3×3 GENTOS 動画あり
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ 単3アルカリ電池×3本使用で700ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能 High/Eco の2段階照射でEcoモード時は7時間の連続点灯 IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久 スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属
付属品ストラップ、テスト用電池 質量(g)331 電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)44×161 防塵防水性能66,67↓1m 光束(Lm)700 明るさ(Lm)700~400 照射距離(m)338 連続点灯時間(時間)3~7 落下耐久(m)2
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

ST-132D ステラ ハンディトーチ3x2 GENTOS 動画あり
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単3アルカリ電池x2本使用で480ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-032D 後継
用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品ストラップテスト用電池 適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off 質量(g)137 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×0×152 防塵防水性能IP66/67 光束(Lm)最大:480 明るさ(Lm)光源(約)480~100 照射距離(m)最大:(約)141 連続点灯時間(時間)3~21 落下耐久(m)テスト:2
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

AST-02D アストラム インジケーター付ヘッドライト GENTOS 動画あり
ジェントスアストラムシリーズ シンプル&スタイリッシュなリアバッテリ―モデル。単3アルカリ電池x3本使用で最大450ルーメンの出力 7時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でLowモードは48時間の連続点灯。光を遠くに飛ばすコリメータレンズ搭載。可動式ヘッドで下方へ180°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。インジケーター機能搭載。ボタン押して約1秒間表示。緑点灯:十分な電池残量があります。(66-100%)。緑点滅:電池残量が少なくなってきています。(33-66%)。赤点滅:電池残量がありません。(0-33%)。すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)・単3形アルカリ電池×3本(テスト用)
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)単3形アルカリ電池×3本(テスト用) 適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off 質量(g)235 電源単3形アルカリ電池アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.4×42×41.1 防塵防水性能IPx5 光束(Lm)最大:450 明るさ(Lm)光源(約)450~150 照射距離(m)最大:(約)153 連続点灯時間(時間)7~48 落下耐久(m)テスト:1
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷

SNM-J133D SNMシリーズ 高出力トーチ3x3 GENTOS 動画あり
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。単3×3本電池式モデル、電池直列式 単3アルカリ電池×3本使用で520ルーメンの高出力、8時間の連続点灯が可能 High/Lowの2段階照射でLowモードは20時間の連続点灯 ネックスイッチでON/OFF、夜間巡回時等の本体保持に最適 テスト用電池付属 1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品テスト用電池 質量(g)194 電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φ×Lmm)30.0×223.0 防塵防水性能54 光束(Lm)最大520 明るさ(Lm)520~300 照射距離(m)最大約222 連続点灯時間(時間)8~20 落下耐久(m)1
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

KF-L132DS Kフォース ロングタイムトーチ3x2 GENTOS 動画あり
明るさと点灯時間のバランスを重視したKフォースシリーズ 単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で340ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 消灯状態からスイッチ半押しでモード切り替え可能なローテーションモードスイッチ テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、テスト用電池 質量(g)130 電源単3アルカリ電池×2本(付属) 直径×長さL(Φmm×mm)27.0×155.0 防塵防水性能64 明るさ(Lm)340~55 照射距離(m)最大約82 連続点灯時間(時間)約6~40 落下耐久(m)2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

GT-701D GTシリーズ リフレクターレンズヘッドライト GENTOS 動画あり
ジェントスのヘッドライト、GTシリーズ、リフレクターレンズモデル。最大430ルーメンの出力、8時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Ecoの2段階照射、Ecoモード時は20時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)で使用可能。リフレクターレンズでワイドな照射角。後方への視認性を向上させる後部認識灯(蓄光素材によって発光)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)192 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約79.6×40.8×42.2 【電池BO×】約82×52×27 保護等級IP64 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 電源タイプ乾電池 光束(Lm)430 明るさ(Lm)約430~200 照射距離(m)約100 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約8~20 IP等級66 落下耐久(m)2
1台
3,498 税込3,848
当日出荷

ST-133D ステラ ハンディトーチ3x3 GENTOS 動画あり
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単3アルカリ電池x3本使用で800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-033D 後継
用途2m落下耐久とIP67,66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品ストラップテスト用電池 適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off 質量(g)331 電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×0×161 防塵防水性能IP66/67 光束(Lm)最大:800 明るさ(Lm)光源(約)800~100 照射距離(m)最大:(約)306 連続点灯時間(時間)3~22 落下耐久(m)テスト:2
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷

HW-K433HD ヘッドウォーズ ヘッドライト PK GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯。(29時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G433HD 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 質量(g)223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:570 明るさ(Lm)光源(約)570~40 照射距離(m)最大:(約)153 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~41 落下耐久(m)テスト:1
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

GD-101H GDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのヘッドライト GDシリーズ ハイブリッドモデル。最大350ルーメンの出力で7時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco の3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。スイッチ長押しで点灯順序をHighスタート or Ecoスタートに切り替え可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 質量(g)154 電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(付属) or 単3アルカリ電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約46.5×35.8×25.2 【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 保護等級IP64(準拠) 使用電池専用充電池(付属)/単3アルカリ電池×3本(別売) 光束(Lm)350 明るさ(Lm)約350~60 照射距離(m)約110 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約7~40 IP等級64 落下耐久(m)2
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

乾電池式のシンプルモデル ジェントスのバイクライト BLシリーズ 単3x2本電池式モデル。単3アルカリ電池x2本使用で最大22ルーメン/323カンデラの出力 60時間の長時間連続点灯が可能。点灯/スピード点滅/スロー点滅 の3段階照射でスロー点滅時は550時間の連続点灯。ワンタッチ取り外し式ブラケット 対応ハンドル径Φ22~32mm。サイドエミッターで両サイドへの存在をアピール。テスト用電池付属
用途日中や夕方の走行・アピールに適す 付属品ブラケット、テスト用電池 質量(g)80 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)/エネループ・充電式エボルタ使用可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×27×38 保護等級防滴仕様(IPX1準拠) 光源高輝度Φ5mm白色LED×1個 光束(Lm)最大22 明るさ(Lm)(光源)22 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大36 連続点灯時間(時間)60(点灯)/ 350(クイック点滅モード時)/ 550(スロー点滅モード時) 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)