68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドウォーズシリーズの一部機種用の補修用電池フタ
適合機種HW-X333HD/KDHL-2109、HW-X533H/KDHL-2111、HW-V533H、HLP-2101、HLP-2103、HLP-1805、HX-133D、GT-391D、GT-392D、GT-393D、NRX-180H、DPX-318H、DPX-333D、SDH-331D、SDH-332D、SDH-333R、DRF-133D、DRF-233D、DRF-333D、DPX-418H、DPX-433D
1個
699 税込769
当日出荷

ヘッドウォーズシリーズの一部機種用の補修用電池フタ
適合機種HLP-1804、HW-000X
1個
649 税込714
当日出荷


1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HLP-2501 ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g)223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:470 明るさ(Lm)光源(約)470~60 照射距離(m)最大:(約)227 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~52 落下耐久(m)テスト:1
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

充電池GT-05SBの専用簡易充電器
適合機種【GT-05SB】SDH-333H、HLP-1805、HW-V533H、DPX-318H、NRX-180H 質量(g)80
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

電池用カートリッジ
用途ジェントス製品の電池式モデル専用バッテリーカートリッジ 適合機種MG-743/DSG-335/SG-355B/DC-200F/EZ-143S/EZ-243/BEZ-B2/EZ-B4/EZ-S2/EZ-S4/GS-F01CSV/GS-F03CPU/LD-150S/NEX-901D/SG-325/SJ-D3A/SJ-H3A/SO-0043/TX-150LM/XB-355B 使用電池単4型乾電池×3本タイプ
1個
629 税込692
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

GENTOSヘッドライト全モデルに対応
トラスコ品番817-9639 適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応 質量(g)10 適合サイズヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
1セット(4個)
689 税込758
当日出荷

3段階調光+点滅機能搭載したハンドルライト。ラバーバンドで簡単取付け。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。
セット内容取付用部品付属 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電池単3形アルカリ電池×2本 光度(cd)約433(Highモード)/約246(Midモード)/約77(Ecoモード) 防水仕様IPX4準拠 明るさ(Lm)約60(Highモード)/約30(Midモード)/約10(Ecoモード) 照射距離(m)約10.4(最大時) 点灯時間(時間)約60(Ecoモード)/約40(Midモード)/約30(Highモード)/約60(点滅) 適合ハンドル径(Φmm)19~33
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

フロントバッテリータイプのヘッドライト用ラバーバンド
トラスコ品番583-9220 適合機種GTR-931H/GTR-951H/SR-144DH/HLX-339/HLX-449/TX-100XP/TX-540XM/DPX-343H/LH-560/LH-950/cue
1個
699 税込769
欠品中

HLP-2502 ヘッドウォーズ ヘッドライト BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大570ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は41時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2302 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g)223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:570 明るさ(Lm)光源(約)570~40 照射距離(m)最大:(約)153 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~41 落下耐久(m)テスト:1
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(緑点滅:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1 バッテリー容量(mAh)5000 使用可能回数300回 直径×長さL(Φmm×mm)21.7×77.1 質量(g)81 対応機種GF-114RG/GF-116RG 充電池タイプリチウムイオン充電池 充電池電圧(V)3.7 蓄電池容量(Wh)18.5 充電時間(時間)6.5 充放電回数(回)約300
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

ジェントス リバティシリーズ、LY-186R用充電池BOX。バッテリーBOX直接充電式
用途対応機種 LY-186R 質量(g)99 電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.7×34.9×38.8
1台
2,998 税込3,298
当日出荷


ジェントス ヘッドライト専用充電池 本体直接充電可能(USBケーブル TypeC にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1 バッテリー容量(mAh)3200 使用可能回数300回 直径×長さL(Φmm×mm)19×71 質量(g)55 対応機種GH-118RG 充電池タイプリチウムイオン充電池 充電池電圧(V)3.6 蓄電池容量(Wh)11.52 充電時間(時間)5 充放電回数(回)約300
1本
3,498 税込3,848
欠品中

ジェントス ヘッドライト専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1 バッテリー容量(mAh)1900 使用可能回数300回 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×14.8×43.7 質量(g)38 対応機種GH-101RG/GH-109RG/GH-110RG 充電池タイプリチウムポリマー充電池 充電池電圧(V)3.8 蓄電池容量(Wh)7.22 充電時間(時間)約3.5 充放電回数(回)約300
1本
3,498 税込3,848
当日出荷

適合機種SG-339R バッテリーLi-ion充電池 バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2000
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1 バッテリー容量(mAh)900 使用可能回数300回 直径×長さL(Φmm×mm)50.7×14.5 質量(g)21 対応機種GF-106RG 充電池タイプリチウムイオン充電池 充電池電圧(V)3.6 蓄電池容量(Wh)3.33 充電時間(時間)3.5 充放電回数(回)約300
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

ジェントス ハンディトーチ専用充電池 本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて) チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数1 バッテリー容量(mAh)650 使用可能回数300回 直径×長さL(Φmm×mm)16.9×34.9 質量(g)17 対応機種GF-117RG 充電池タイプリチウムイオン充電池 充電池電圧(V)3.7 蓄電池容量(Wh)2.4 充電時間(時間)約2.5 充放電回数(回)約300
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

新開発の充電コードでバッテリーボックスだけでなく充電池単体でも充電が可能。 チャージングインジケーターで充電状態を色でお知らせ。
適合機種GH-009RG/GH-010RG/GH-001RG/GH-003RG 本体寸法(mm)約500 本体質量(g)約20
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

HLP-2503 ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF 質量(g)190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:630 明るさ(Lm)光源(約)630~50 照射距離(m)最大:(約)167 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~36 落下耐久(m)テスト:1
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

HLP-2504 ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2304 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC) 適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF 質量(g)353 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP64 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:800 明るさ(Lm)光源(約)800~40 照射距離(m)最大:(約)180 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)11~96 落下耐久(m)テスト:1
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

GH-118RG Gシリーズ タイプCコネクタヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト 最大650ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は160時間の連続点灯 USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可) フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 60°可動式ヘッドで角度調整可能 スイッチロック機能(後部認識灯のみ) ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 明るさ(Lm)約650(Highモード時)/300(Midモード時)/20(Ecoモード時) 電源タイプ充電式 使用電池専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属) 点灯時間(時間)【ヘッド部】10(Highモード)/14(Ecoモード)/160(Ecoモード)、【後部認識灯】53(点灯)/142(点滅) 照射距離(m)約80(最大時) 保護等級耐塵・耐水(IP66準拠) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約70.0×45.0×40.0 、【電池BOX】約125.0×50.0×40.0 質量(g)243 輝度約1619カンデラ(Highモード時)/768カンデラ(Midモード時)/51カンデラ(Ecoモード時) 充電時間(時間)約5 充放電回数(回)約300 光束(Lm)最大650 落下耐久(m)2 付属品すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

SL025 シリコンバンドL GENTOS 動画あり
ヘッドバンド幅25mm用シリコンバンド
トラスコ品番817-9640 適合機種GTR-943H/HLX-339/HLX-449/HW-777H/HW-888H/HW-999H/HW-000X/HW-933XG/DPX-343H/DPX-433H/DPX-533H/TX-540XM/GB-33TFT/GB-43ETE/GB-77TTR セット内容バンド×1、バックル×4 長さ(mm)800 質量(g)15 適合サイズヘッドバンド幅25mmヘッドライト用
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

シリコン塗布付き。Gシリーズ ヘッドライト専用すべり止め付きヘッドバンドです。
仕様25mm幅 トラスコ品番575-5848
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

GH-300RG Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-200RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF 質量(g)371 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×60.5×62 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP65 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:1500 明るさ(Lm)光源(約)1500~60 照射距離(m)最大:(約)255 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8.5~96 落下耐久(m)テスト:2
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


GH-201RG Gシリーズ ヘッドライトハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-22) 及び 単4アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は78時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-101RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 1A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF or Eco > Mid > High > OFF 質量(g)176 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.3×43.2×37.2 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.8V 2000mAh 7.6Wh(型番:GA-22)(付属)単4形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP65 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:550 明るさ(Lm)光源(約)550~50 照射距離(m)最大:(約)175 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)7~78 落下耐久(m)テスト:2
1台
8,198 税込9,018
欠品中

RHB02BK ヘッドライト用ラバーバンド(リアバッテリータイプ) GENTOS 動画あり
リアバッテリータイプのヘッドライト用ラバーバンド
仕様ラバーバンド トラスコ品番583-9238 適合機種HLP-1801 / HLP-1802 / HLP-1803 / HLP-1804 / HLP-1805 / GH-002DG / GH-009RG / GH-010RG / HX-133D / GH-001DG / GH-001RG / GH-003RG / GT-301D / GT-303R / GT-305R / GT-501D / GT-503R / GT-505R / GT-101D / GT-103R / GT-105R / DH-001DB / GB-77TTR / HW-V233D / HW-V333D / HW-V433D / HW-V533H / HW-000X / HW-999H / HW-888H 質量(g)15
1セット(2本)
969 税込1,066
当日出荷

GH-203RG Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF 質量(g)324 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP65 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:700 明るさ(Lm)光源(約)700~110 照射距離(m)最大:(約)171 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)15~93 落下耐久(m)テスト:2
1台
11,980 税込13,178
欠品中

ヘッドバンド幅20mm用シリコンバンド
トラスコ品番817-9644 適合機種GTR-931H/GTR-951H/TX-100XP/HW-843XC/LH-560/LH-950 セット内容バンド×1、バックル×4 長さ(mm)800 適合サイズヘッドバンド幅20mmヘッドライト用
1セット
1,298 税込1,428
欠品中

ペンライト用ヘルメットホルダー。 本体を介してペンライトとヘルメットを接続可能。
質量(g)約25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.6×49.5×41.1 耐荷重(g)450以下 対応径(Φmm)約12~22.5 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

GH-280RG Gシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。Gシリーズ初のCOBヘッドを搭載した近距離照射が得意なヘッドライトが発売。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大700ルーメンの高出力 12時間の連続点灯が可能。High/Mid/Ecoの3段階照射でEcoモード時は42時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。すべり止め付きヘッドバンド(25mm)/ACアダプター(5V / 2A)/Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド/専用充電池(GA-23)/ヘルメットクリップ/保護カバーx2枚。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ、保護カバー×2枚 適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF 質量(g)315 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP65 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:700 明るさ(Lm)光源(約)700~60 照射距離(m)最大:(約)34 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)12~42 落下耐久(m)テスト:2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ハンディトーチ用ヘルメットホルダー。 本体を介してハンディトーチとヘルメットを接続可能。
質量(g)約41 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46.5×86.6×56.0 耐荷重(g)450以下 対応径(Φmm)約12~33 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ジェントス リバティシリーズ、LY-217R用充電池BOX。バッテリーBOX直接充電式
用途対応機種 LY-217R 質量(g)131 電源リチウムイオン充電池3.7V 4,500mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103.6×39.2×40.5
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ 高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(GA-15) を使用。最大1100ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は29時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離323m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GA-15) 質量(g)280 直径×長さL(Φmm×mm)40.8×176.5 保護等級【防塵】66【耐水】67(1m) バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GA-15)3.6V 3,200mAh 11.52Wh(付属) 充電時間(時間)5 光束(Lm)1100 明るさ(Lm)1100~100 照射距離(m)323 充放電回数(回)300 連続点灯時間(時間)4~29 落下耐久(m)2
1台
16,980 税込18,678
欠品中

ジェントス Gシリーズ充電用マグネットケーブル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×10×500 質量(g)12 長さ(cm)50 対応機種GH-101RG,GH-103RG,GH-109RG,GH-110RG,GH-200RG,GF-106RG,GF-114RG 本数1本
1本
1,198 税込1,318
欠品中

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離154m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB) 質量(g)163 直径×長さL(Φmm×mm)31.6×146.9 保護等級【防塵】66【耐水】67(1m) バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)550 明るさ(Lm)550~50 照射距離(m)154 充放電回数(回)300 連続点灯時間(時間)2.5~20 落下耐久(m)2
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷