カテゴリ

  • 照明(8)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • エレコム(21)
  • 理研計器(18)
  • YAMAZEN(山善)(12)
  • エスコ(11)
  • 東芝(10)
  • タカショー(10)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • FDK(7)
  • キシマ(6)
  • がまかつ Gamakatsu(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • brother(ブラザー)(5)
  • シチズンシステムズ(5)
  • RS PRO(5)
  • オリンパス(4)
  • ストリームライト(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「単4電池 充電池」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Astrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッド GENTOSAstrum(アストラム)クリップ付きヘッドライト ハイブリッドGENTOS
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なフロントバッテリー ハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-03SB) 及び 単4アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。※充電池WS-20SBも使用可能。最大700ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大202m先まで照射可能)High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は19時間の連続点灯ヘッドプレートに方向を調整できる取り外し可能なクリップを搭載。幅広い使い方が可能。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-03SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)・クリップが付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-03SB)、充電用USB Type-Cケーブル(20cm)、クリップ質量(g)105電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-03SB)Li-Poly 3.7V、1100mAh、4.07Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)65.8×47.5×46.7防塵防水性能IPX5(1m)電池寿命充放電約300回MAX容量から20%減※アルカリ乾電池 単4×3本やジェントス充電池WS-20Bも使用可能充電時間(時間)約3光束(Lm)(最大)700明るさ(Lm)約700~75照射距離(m)(最大)約202連続点灯時間(時間)(約)2~19落下耐久(m)1
Gシリーズ ヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ ヘッドライトハイブリッドGENTOS
8,198税込9,018
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト付属の専用充電池(GA-22) 及び 単4アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能最大550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は78時間の連続点灯点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)50°可動式ヘッドで角度調整可能スイッチロック機能(後部認識灯のみ)ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)GH-101RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 1A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF or Eco > Mid > High > OFF質量(g)176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.3×43.2×37.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.8V 2000mAh 7.6Wh(型番:GA-22)(付属)単4形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:550明るさ(Lm)光源(約)550~50照射距離(m)最大:(約)175電球の種類LED連続点灯時間(時間)7~78落下耐久(m)テスト:2
ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド GENTOSダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンドGENTOS
5,498税込6,048
1台
当日出荷
小型高出力ヘッドライトダブルスターシリーズのハイブリッド,ハイエンドモデル小型のボディながら最大700ルーメンの高出力2時間の連続点灯が可能サブライトで暖色の点灯も可能High/Mid/Eco /サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は40時間の連続点灯付属の専用バッテリー(WS-20SB)に加え、単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデルバッテリーは直充電が可能(type-Cケーブルでの充電)大型ベゼルのフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)60°可動式ヘッドで角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPWS-300H 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh(WS-20SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>WW>OFF 質量(g)105電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.8×45.5×42.8使用電池単4乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ電池式/充電式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~10照射距離(m)最大:(約)198電球の種類LED連続点灯時間(時間)2~40落下耐久(m)テスト:2
SG 小型COBワークライトハイブリッド GENTOSSG 小型COBワークライトハイブリッドGENTOS
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
SG by Gentosシリーズがついに登場!GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完するワークライトのエントリーモデルSG by GENTOS 充電式COB ハイブリッド式ワークライト最大450ルーメンの出力 2時間の連続点灯Hi/Mid/Eco の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)/USB Type-Cケーブル(50cm)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)USB Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off質量(g)89電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×31.9防塵防水性能IP54光束(Lm)最大:450明るさ(Lm)光源(約)450~130照射距離(m)最大:(約)23連続点灯時間(時間)2~8落下耐久(m)テスト:1
ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOSダブルスター サブRedヘッドライトGENTOS
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大450ルーメンの出力、3.5時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は35時間の連続点灯サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデルフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPテスト用電池付属WS-343HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8保護等級IP64使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)450明るさ(Lm)約450~7照射距離(m)約163電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3.5~40IP等級64落下耐久(m)2
ダブルスター サブRedヘッドライト ローエンド GENTOSダブルスター サブRedヘッドライト ローエンドGENTOS
2,598税込2,858
1台
当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大300ルーメンの出力、6時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデルフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPテスト用電池付属WS-443HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8保護等級IP64使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)300明るさ(Lm)約300~10照射距離(m)約130電球の種類LED連続点灯時間(時間)約6~40IP等級64落下耐久(m)2
ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOSダブルスター サブRedヘッドライトGENTOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)最大600ルーメンの高出力、2.5時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は25時間の連続点灯サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデルフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPテスト用電池付属WS-243HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8保護等級IP64使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)600明るさ(Lm)約600~10照射距離(m)約188電球の種類LED連続点灯時間(時間)約2.5~40IP等級64落下耐久(m)2
エクスプローラー マルチ電池ランタン GENTOSエクスプローラー マルチ電池ランタンGENTOS
6,998税込7,698
1個
当日出荷
単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。 単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。 白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。 最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー質量(g)約872(電池含む)保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個寸法(Φ×mm)約106.9×195.3輝度【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時)使用電池単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売)電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約6調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。電球の種類LED点灯時間(時間)【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210落下耐久(m)1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら