5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LK-314D ザ・LED 高出力サーチライト GENTOS 動画あり
長距離照射が可能なザ・LEDシリーズ 長時間照射高出力サーチライト 単1アルカリ電池×4本(別売)使用で470ルーメンの高出力 23時間の連続点灯が可能 照射距離459mの長距離照射 可動式ビルトインスタンドで自立状態で50°の角度調整が可能 ショルダーストラップ付属
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電源単1アルカリ電池×4本(別売) 明るさ(Lm)470 防塵防水性能54 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×148×190 質量(g)984 連続点灯時間(時間)約23 照射距離(m)最大約459 落下耐久(m)1 付属品ショルダーストラップ
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

GZ-316 ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器 最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能 155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A) 可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能 ビルトインフック装備で吊り下げ使用 底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能 チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK) 充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品専用ポーチ(GZ-3CBK)、Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)295 電源リチウムポリマー充電池3.8V10,000mAh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28 防塵防水性能66 フック 電池寿命充放電約500回 充電時間(時間)約9.5 光束(Lm)1200 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)1200~200 照射距離(m)48 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8~28 落下耐久(m)1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個 付属品ACアダプター 消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36 電源ACアダプター(入力 本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0 本体質量(g)(約)1017 入力電圧(V)DC12 入力電流(A)3 明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン 直下照度(Lx)(40cm最大時)1870 電球の種類LED 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個 付属品ACアダプター 消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36 電源ACアダプター(入力 本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0 本体質量(g)(約)1017 入力電圧(V)DC12 入力電流(A)3 明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン 直下照度(Lx)(40cm最大時)1870 電球の種類LED 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個 付属品ACアダプター 消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36 電源ACアダプター(入力 本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0 本体質量(g)(約)1017 入力電圧(V)DC12 入力電流(A)3 明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン 直下照度(Lx)(40cm最大時)1870 電球の種類LED 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷