ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能
可動式クランプにて角度調整が可能
底面マグネット装備
適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R
本体質量(g)約80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0
耐荷重(g)250以下
対応径(Φmm)約16~40
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)
消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター
質量(g)1435
消費電力(W)12
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)
色温度(K)3000~5000
入力電流(mA)1000
光束(Lm)最大1800
アーム角度調整
明るさ(Lm)1800~350
グリーン購入法適合
直下照度(Lx)(40cm最大時):3800
演色指数(Ra)95
ブルーライトカット率最大30%
電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個
調光の可否○(無段階)
フリッカーフリー○
調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに
セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)
消費電力12W、直下照度910ルクス(57cm最大時 昼白色時)、JIS AA形相当
付属品クランプ、ACアダプター(m)
質量(g)1014
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 460.0×30.0×27.5【ネック部】 510.0×23.5×32.5【クランプ部】50.5×93.6×50.5
光束(Lm)最大700
明るさ(Lm)700~200
グリーン購入法適合
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
関連キーワード