「小型電池」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品ペンクリップ、テスト用電池
色黒
質量(g)54
直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7
防塵防水性能x4
照射距離(m)最大約64
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)約6.5
落下耐久(m)1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小型電池式ワークライトのジェントス ワンズシリーズ。首掛け式ワークライト
首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着。両手を使用しての作業が可能。
単3アルカリ電池×1本使用で最大110ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能
High/Lowの2段階照射でLowモードは20時間の連続点灯
テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着
左右独立して角度調整が可能
テスト用電池付属
1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品首掛けパーツ、テスト用電池
質量(g)【総重量】159【ライト単体】52
電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)
寸法(Φ×Lmm)ライト本体のみ:21.0×87.0
防塵防水性能54
光束(Lm)最大110
明るさ(Lm)110~50
照射距離(m)最大約63
連続点灯時間(時間)7~20
落下耐久(m)1
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。ペンライト電池式ローエンドモデル
単4アルカリ電池×2本使用で150ルーメンの出力、12時間の連続点灯が可能
ツイストスイッチでON/OFF
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40
電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)
寸法(Φ×Lmm)14.0×114.0
防塵防水性能54
光束(Lm)最大150
明るさ(Lm)150
照射距離(m)最大約74
連続点灯時間(時間)12
落下耐久(m)1
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
単3×1本電池式モデル
単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用
エネループ エボルタ使用可能
単3アルカリ電池×1本使用で120の出力
4時間の連続点灯が可能
ヘッド部ツイストでON/OFF
テスト用電池付属
1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品テスト用電池
色黒
質量(g)約66(電池含む)
直径×長さL(Φmm×mm)約21.8×87.4
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
輝度(最大)約1644カンデラ
使用電池単3アルカリ電池×1本(付属)
防塵防水性能IPX4準拠
明るさ(Lm)約120(最大時)
特性照射角固定/ワイドビーム
照射距離(m)(最大)約81
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約4
落下耐久(m)1
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
単3×2本電池式モデル
単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
電源単3アルカリ電池×2本(付属)
明るさ(Lm)200
直径×長さL(Φmm×mm)約21.8×151.9
防塵防水性能X4
質量(g)122
連続点灯時間(時間)約6
照射距離(m)最大約111
落下耐久(m)1
付属品テスト用電池
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
充電式多目的作業灯 ポケットにも入る小型のハンディモデル
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)2段階照射に加え、トップライトも搭載
小型ながらMAX270ルーメンの出力
充電中(赤色)、充電完了(緑色)を色で表示するチャージングインジケーター搭載
電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
背面マグネット付きフックスタンドで設置場所自由自在
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)
質量(g)113
電源リチウムポリマー充電池3.7V 1600mAh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×123.0×24.0
防塵防水性能IP64
防塵・防滴IP64
充電時間(時間)2.5
光束(Lm)270
明るさ(Lm)270~50
照射距離(m)22
電球の種類LED
充放電回数(回)500
連続点灯時間(時間)4~12
落下耐久(m)2
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
単4×3本電池式モデル
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力
7時間の連続点灯が可能
High/Low の2段階照射でLowモードは15時間の連続点灯
テールスイッチでON/OFF
テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
電源単4アルカリ電池×3本(付属)
明るさ(Lm)350~180
直径×長さL(Φmm×mm)約30.7×112.9
防塵防水性能X4
質量(g)120
連続点灯時間(時間)約7~15
照射距離(m)最大約193
落下耐久(m)1
付属品テスト用電池
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
単4×1本電池式モデル
単4アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用
エネループ エボルタ使用可能
単4アルカリ電池×1本使用で80の出力
3時間の連続点灯が可能
ヘッド部ツイストでON/OFF
テスト用電池付属
1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品テスト用電池
色黒
質量(g)約26(電池含む)
直径×長さL(Φmm×mm)約15.0×70.9
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
輝度(最大)約690カンデラ
使用電池単4アルカリ電池×1本(付属)
防塵防水性能IPX4準拠
明るさ(Lm)約80(最大時)
特性照射角固定/ワイドビーム
照射距離(m)(最大)約53
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約3
落下耐久(m)1
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型ながら3色調色+キャンドルモード付、調光調色電池式ランタン。
単3アルカリ電池×4本にて最大440ルーメンの出力、8時間照射。
白色、昼白色、暖色それぞれで無段階調光可。
最小の昼白色Lowでは100時間の連続点灯が可能。
キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。
スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能
付属品テスト用電池
保護等級防塵・防滴(IP64準拠)
光源高輝度チップタイプ白色×10個、高輝度チップタイプ暖色LED×5個
寸法(Φ×mm)約59.0×132.0
調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。
点灯時間(時間)【白色】約8(強)、約78(弱)、【昼白色】約17(強)、約100(弱) 、【暖色】約23(強)/ 約91(弱)、【暖色キャンドル】約55
落下耐久(m)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。単3×2本電池式モデル
単3アルカリ電池×2本使用で240ルーメンの出力、13時間の連続点灯が可能
ON/OFFのみのシンプル機能
テールスイッチでON/OFF
テスト用電池付属
1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
付属品テスト用電池
質量(g)122
電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)
寸法(Φ×Lmm)21.8×151.9
防塵防水性能X4
光束(Lm)最大240
明るさ(Lm)240
照射距離(m)最大約112
連続点灯時間(時間)13
落下耐久(m)1
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型、低価格、長時間点灯のジェントスSNMシリーズ
単4×3本電池式モデル
単4アルカリ電池×3本使用で260ルーメンの出力
10時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
電源単4アルカリ電池×3本(付属)
明るさ(Lm)260
直径×長さL(Φmm×mm)約29.7×112.9
防塵防水性能X4
質量(g)114
連続点灯時間(時間)約10
照射距離(m)最大約140
落下耐久(m)1
付属品テスト用電池
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。単3×3本電池式モデル、電池直列式
単3アルカリ電池×3本使用で520ルーメンの高出力、8時間の連続点灯が可能
High/Lowの2段階照射でLowモードは20時間の連続点灯
ネックスイッチでON/OFF、夜間巡回時等の本体保持に最適
テスト用電池付属
1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品テスト用電池
質量(g)194
電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φ×Lmm)30.0×223.0
防塵防水性能54
光束(Lm)最大520
明るさ(Lm)520~300
照射距離(m)最大約222
連続点灯時間(時間)8~20
落下耐久(m)1
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ
付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯
充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
最大照射距離116m(最大時)
底面マグネット搭載
2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本
明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)
直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0
保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)
質量(g)77
輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)
充電時間(時間)約2.5
充放電回数(回)約300
光束(Lm)最大550
点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)
照射距離(m)約116(最大時)
落下耐久(m)2
付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)
色ブラック
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ ハイブリッドモデル。小型で無骨なタクティカルデザイン。UVLEDを搭載。付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池x1本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。白色LEDで最大500ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能。High/Eco/サイド/UV の4段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。365nm波長のUVLEDを搭載し、アニサキスの検出も可能。テールマグネット付 メインライトとサイドライトの使い分けで多彩な照射方向をキープ。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。ペンクリップ、ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。UVモードにてアニサキス検出可能
付属品ストラップ、ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(KF-45SB)
質量(g)94
電源専用リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) or 単3アルカリ電池×1本(別売)
寸法(Φmm×Lmm)約23.1×131.9
光束(Lm)500
明るさ(Lm)約500~30
照射距離(m)約176
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約1.5~21
IP等級66
落下耐久(m)1
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
関連キーワード