3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。 IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。 背面にクリップが付属しており携帯に便利です。
用途通常より厳しい作業環境の現場。 電球の種類LED 電源単3アルカリ電池×2本 使用電池単3 明るさ(Lm)400(Hiモード時) 全長(mm)155 材質(本体)ABS樹脂 グリーン 付属品テスト用電池 トラスコ品番160-8792 質量(g)122 保護等級IP68(防塵2m防水) 落下距離(m)(耐久)2 光源色白色 外径(mm)30 照射距離(m)177 点灯時間(時間)4.5(Hiモード時) 最大点灯時間34時間(Ecoモード)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

SNM-142D SNMシリーズ ペンライト GENTOS 動画あり
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)54 直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7 防塵防水性能x4 照射距離(m)最大約64 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)約6.5 落下耐久(m)1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

SR-320DT サルベージャー ダイビングトーチ GENTOS 動画あり
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ 単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能 本体サイド部のスイッチでON/OFF 誤点灯防止のスイッチロック機能付 パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池 質量(g)195 電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)44×166 防塵防水性能68↓25m 光束(Lm)300 明るさ(Lm)300 照射距離(m)144 連続点灯時間(時間)8 落下耐久(m)1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

関連カテゴリ