充電式多目的作業灯 腰袋にも入るハンディモデル
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射に加え、トップライトも搭載
薄型ながらMAX700ルーメンの高出力
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示
電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
背面マグネット付きフックスタンドで設置場所自由自在
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
質量(g)220
電源リチウムポリマー充電池3.7V 4600mAh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.0×182.0×29.0
使用電池リチウムポリマー充電池
防塵・防滴IP64
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
光束(Lm)700
明るさ(Lm)700~50
照射距離(m)35
電球の種類LED
充放電回数(回)500
連続点灯時間(時間)3~25
落下耐久(m)2
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード