1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OZ-334D ワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ GENTOS 動画あり
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ 白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射 単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯 照射角度160° 背面にクリップ、底面にマグネット搭載 外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ 付属品バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池 質量(g)148 電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×139×26.5 防塵防水性能54 光束(Lm)550 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)550~200 照射距離(m)25 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)7~20 落下耐久(m)1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷