「蓄光 ライト」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m 本体のみ。チップタイプ白色LEDを両面に288個搭載した10mテープライト 作業灯として使える抜群の明るさ。両面発光タイプの為、設置時に発光面の方向を気にしなくてもOK。明るさはLED実測値で1mあたり900ルーメン、10mで9000ルーメンの高出力。LED理論値で1mあたり1300ルーメン、10mで13000ルーメン。最大連結可能長さ:50m(5台連結) 電源は1つで点灯。蓄光使用被膜で消灯後一定時間緑色に光り、撤収時に最適(点灯時間により蓄光時間は変わります)。最小折り曲げ半径:約40mm。断線時は故障個所だけを切除し、補修キットにて修理可能。AC電源式(消費電力110W 5台連結時550W)。収納用リール、専用バッグ付属。*専用ACアダプター(AD-059ST-1)は別売りとなります
用途現場の仮設灯や誘導灯として、IP65(準拠)の高い耐久性により屋内外問わず長区間の照射が可能
付属品収納リール、収納バッグ
質量(g)1505
電源専用ACアダプター(AD-059ST-1 別売)(入力:100V 50/60Hz、出力:100V 5.5Ah 550W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.7×7.5×10000
防塵防水性能IP65
光束(Lm)最大9000
明るさ(Lm)9000
関連資料(0.16MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 両面発光式テープライト10m ACアダプターセット。チップタイプ白色LEDを両面に288個搭載した10mテープライト 作業灯として使える抜群の明るさ。両面発光タイプの為、設置時に発光面の方向を気にしなくてもOK。明るさはLED実測値で1mあたり900ルーメン、10mで9000ルーメンの高出力。LED理論値で1mあたり1300ルーメン、10mで13000ルーメン。最大連結可能長さ:50m(5台連結) 電源は1つで点灯。蓄光使用被膜で消灯後一定時間緑色に光り、撤収時に最適(点灯時間により蓄光時間は変わります)。最小折り曲げ半径:約40mm。断線時は故障個所だけを切除し、補修キットにて修理可能。AC電源式(消費電力110W 5台連結時550W)。専用ACアダプター付属(ケーブル長さ約1.4m)。収納用リール、専用バッグ付属
用途現場の仮設灯や誘導灯として、IP65(準拠)の高い耐久性により屋内外問わず長区間の照射が可能
付属品専用ACアダプター(1.4m)、収納リール、収納バッグ
質量(g)1505
消費電力(W)110/10m
電源専用ACアダプター(入力:100V 50/60Hz、出力:100V 5.5Ah 550W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.7×7.5×10000
防塵防水性能IP65
光束(Lm)最大9000
関連資料(0.16MB)
電球の種類LED
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
貼って安心!暗闇でも見つけられる超高輝度蓄光シール!。JIS規格最上級JDクラスをさらに上回る発光力をもった蓄光シールです。壁スイッチ、各種リモコン、棚やデスクのコーナー等に貼り付けることで非常停電時や毎日の生活に役立ちます。あらかじめ貼りやすい3種類の形状にカットしたシールセットなので、カットの手間がなく簡単に貼れます。室内蛍光灯で10-20分、太陽光の場合10秒程度の蓄光で光ります。最長12時間発光可能です。
用途LEDライトや壁スイッチ、各種リモコン、棚のコーナー等に直接貼り付け
セット内容丸シール×6枚、正方形シール×6枚、長方形シール×5枚 計17枚セット
材質表面:PET/基材:蓄光材、ポリエステル樹脂/剥離フィルム:PP
シール寸法(mm)丸シール:Φ10、正方形シール:10×10、長方形シール:10×80
粘着剤アクリル系
特性蓄光
関連資料チラシ(0.7MB)
1シート
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64
光束(Lm)約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5
質量(g)280
電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~18
照射距離(m)約32
落下耐久(m)2
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用)
フックダブル背面フック
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
電球の種類LED
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ジェントスのヘッドライト GTシリーズ、フォーカスモデル。最大530ルーメンの高出力、4.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Ecoの2段階照射、Ecoモード時は20時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)で使用可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。後方への視認性を向上させる後部認識灯(蓄光素材によって発光)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)206
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約79.6×40.8×42.2 【電池BO×】約82×52×27
保護等級IP64
使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)
電源タイプ乾電池
光束(Lm)430
明るさ(Lm)約530~250
照射距離(m)約63
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約4.5~20
IP等級66
落下耐久(m)2
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、GTシリーズ、リフレクターレンズモデル。最大430ルーメンの出力、8時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Ecoの2段階照射、Ecoモード時は20時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)で使用可能。リフレクターレンズでワイドな照射角。後方への視認性を向上させる後部認識灯(蓄光素材によって発光)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)192
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約79.6×40.8×42.2 【電池BO×】約82×52×27
保護等級IP64
使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)
電源タイプ乾電池
光束(Lm)430
明るさ(Lm)約430~200
照射距離(m)約100
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約8~20
IP等級66
落下耐久(m)2
1台
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
関連キーワード