Gシリーズ ヘッドライトハイブリッドGENTOS当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト<br />付属の専用充電池(GA-22) 及び 単4アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル<br />充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能<br />最大550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能<br />High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は78時間の連続点灯<br />点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。<br />もう一度長押しをしないと順番は変わらない。<br />チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)<br />フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現<br />75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード<br />後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)<br />50°可動式ヘッドで角度調整可能<br />スイッチロック機能(後部認識灯のみ)<br />ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP<br />専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き<br />購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)<br />GH-101RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 1A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF or Eco > Mid > High > OFF質量(g)176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.3×43.2×37.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.8V 2000mAh 7.6Wh(型番:GA-22)(付属)単4形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:550明るさ(Lm)光源(約)550~50照射距離(m)最大:(約)175電球の種類LED連続点灯時間(時間)7~78落下耐久(m)テスト:2