充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64
光束(Lm)約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5
質量(g)280
電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~18
照射距離(m)約32
落下耐久(m)2
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用)
フックダブル背面フック
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
電球の種類LED
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
関連キーワード