「長押し フック」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EX-366D エクスプローラー マルチ電池ランタン GENTOS 動画あり
単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。 単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。 白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。 最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー 質量(g)約872(電池含む) 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個 寸法(Φ×mm)約106.9×195.3 輝度【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時) 使用電池単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約6 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。 電球の種類LED 点灯時間(時間)【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210 落下耐久(m)1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

EX-300H エクスプローラー ハイブリッドランタン給電機能付 GENTOS 動画あり
外部機器への給電機能、充電池及び電池兼用、高耐久ハイブリッドランタン。 直充電可能なバッテリーにて最大1300ルーメンの高出力、6時間照射 白色、昼白色、暖色、キャンドルの計4モード無段階調光照射。 最小の暖色Lowでは270時間の連続点灯が可能。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 外部機器へUSBを介して内部電源よりの給電が可能(出力5V/1A)。 驚異の10m落下耐久。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)、 スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載 (緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。
用途10m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(EX-50CB) 質量(g)約680(電池含む) 保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×3個、高輝度チップタイプ暖色LED×2個 寸法(Φ×mm)約102.2×189.0 輝度【白色】約100cd(最大時)、【昼白色】約72cd(最大時)、【暖色】約45cd(最大時) 使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh(付属)または単1アルカリ電池×3本(別売) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約6 調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。 電球の種類LED 点灯時間(時間)【白色】約174(弱)/約6(強)、【昼白色】約210(弱)/約11(強)、【暖色】約270(弱)/約16(強)、【キャンドル】約42 落下耐久(m)10
1個
9,998 税込10,998
欠品中

CP-77MF CPシリーズ マルチファンクションヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型多機能のコンパクトヘッドライト。白色2灯のメインライトと白色と赤色の切り替え可能なエリアライトを搭載(メインとエリアの同時点灯は不可)。ヘッドライト、キャップライト、クリップライト等、様々な場面で様々な使い方が可能、作業現場だけでなくアウトドアにも最適。最大400ルーメンの出力、5.5時間の連続点灯が可能。白色2灯メインLED、白色エリアLED、赤色エリアLEDの3パターン点灯。ボタン長押しで明るさを無段階調光するスムースディマーコントロール(赤色時を除く)、メイン最小時は58時間の連続点灯。モーションセンサースイッチを独立搭載、点灯時にモードスタートでサイド部のセンサーに手をかざすだけでライトON/OFF。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶(点灯パターンのみ、明るさは毎回最大時よりスタート)。チャージングインジケーターで充電状況を3段階で表示(点滅:充電中、3つ点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を4段階で表示(点灯無し:0~9%、1つ:10~49%、2つ:50~79%、3つ:80~100%)。180°可変可動し、取り外し可能なつるし穴付き可動式クリップ。吊り下げ時に使用するダブルフックカラビナ。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。収納に便利な専用ポーチ。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に 付属品すべり止めヘッドバンド、ヘッドプレート、ダブルフックカラビナ、可動式クリップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(40cm) 質量(g)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×36×60 保護等級IP64 使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 1200mAh(内蔵) 電源タイプ充電 光束(Lm)400 明るさ(Lm)約400~8 照射距離(m)約122 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約4.5~58 IP等級54 落下耐久(m)1
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

EX-016PB エクスプローラー ミニクラシックランタン給電機能付 GENTOS 動画あり
エクスプローラーシリーズレトロなデザインの充電式ランタン。暖色LEDで最大300ルーメンの出力8.5時間の連続点灯が可能。ダイアル式スイッチで無段階調光最小時は38時間の連続点灯が可能。キャンドルモードで炎のゆらぎを再現(連続点灯51時間)。内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(パワーバンク機能給電時出力5V/1A)。パワーバンク使用時もランタン点灯が可能(明るさ最小点灯のみ)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯39%~10%:赤点灯9%以下:赤緑点滅)。持ち運びに便利なキャリングハンドルと底面にビルトインフック搭載。スイッチ長押しで誤点灯を防ぐスイッチロック機能。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(EX-1SB) 質量(g)246 電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh 9.62Wh(付属) 寸法(Φ×Lmm)約91.5×160 光束(Lm)300 明るさ(Lm)約300~30 照射距離(m)約15 連続点灯時間(時間)約8.5~51 IP等級64 落下耐久(m)1
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷