「防塵 ブース」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ジェントスのプロ向けヘッドライト TXシリーズのハイエンドモデル。1000ルーメン(ブーストモード時2000ルーメン)の高出力 スポット時9時間、フラッド時8時間の連続点灯。遠近照射用のそれぞれのスイッチが独立しており自分で照射のアレンジが可能。消灯時長押しにより、スイッチロック機能作動。(ヘッド部、バッテリーボックス両方)。点灯時どのモードからも長押しでBoostモード作動、10秒後前回のモードに戻る。後部認識灯が点灯or点滅時、長押しでバッテリーインジケーター確認可能。緑点灯:100%-40% 赤点灯:39%-10% 赤点滅:9%以下。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(TX-48SB)
適合スイッチオペレーション:凹スイッチ:フラッドEco→Mid→Hi→Off凸スイッチ:スポットEco→Mid→Hi→Off
質量(g)385
電源リチウムイオンバッテリー 7.2V4,800mAh 34.56Wh(型番:TX-48SB)付属
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.2×38.7×41.2
連続点灯時間10秒~27時間
防塵防水性能IP64
光束(Lm)最大:1000
明るさ(Lm)光源(約)2000(10秒間ブースト)~150
照射距離(m)最大:(約)139
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
ブーストモード搭載。
使用電池専用リチウムポリマー充電池
付属品パワーストラップ、オリジナルポーチ、MicroUSBケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット
本体寸法(mm)約Φ42×185
本体質量(g)約240(充電池含む)
保護等級防塵・2m防水仕様(IP68準拠)
光源チップタイプ白色LED×1個
バッテリー専用リチウムポリマー充電池
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2500
耐久性(落下)2m
明るさ(Lm)約950(Boostモード)/約600(High)
特性(照射)ワイドビーム
照射距離(m)約308(最大)
点灯時間約3時間(Highモード)/約8時間(Midモード)/約30(Ecoモード)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS コンパクト充電式 調光・調色可能ワークライト(赤色付き)。最大350ルーメンの出力 3時間の連続点灯 ※ブーストモード時500ルーメン。の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯。調色 2700K/3500K/4500K/6500Kの4色切り替え。調光 Eco/Mid/High/Bootsの調光がそれぞれの調色モードで使用可能。※赤色モード 点灯・点滅あり。type-Cケーブル(30cm)カラビナフック
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品USB Type-C ケーブル(30cm)カラビナフック
適合スイッチオペレーション:(短押し):COB Low > COB Mid > COB High > COB Red On > COB Red Flash > Off
質量(g)73
電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,200mAh 4.44Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×60.5×27.9
防塵防水性能IPx5
光束(Lm)最大:500
明るさ(Lm)光源(約)500~35
照射距離(m)最大:(約)32
連続点灯時間(時間)3~15
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
関連キーワード