「3角コーン」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射
内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
底面すべり止め加工
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類LED
特殊用途防爆
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)15000
全光束(Lm)1500
仕様防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器
トラスコ品番819-3858
幅(mm)268
高さ(mm)167
材質(本体)アルミニウム、ポリカーボネイト
奥行(mm)119
電源リチウムイオン充電池 19.2V 1400mAh内蔵
保護等級IP65
光源高輝度白色COB LED×1個
芯数2
充電時間(時間)約4
実用点灯時間8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、GTシリーズ、リフレクターレンズモデル。最大430ルーメンの出力、8時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Ecoの2段階照射、Ecoモード時は20時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本(テスト用付属)で使用可能。リフレクターレンズでワイドな照射角。後方への視認性を向上させる後部認識灯(蓄光素材によって発光)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)192
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約79.6×40.8×42.2 【電池BO×】約82×52×27
保護等級IP64
使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)
電源タイプ乾電池
光束(Lm)430
明るさ(Lm)約430~200
照射距離(m)約100
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約8~20
IP等級66
落下耐久(m)2
1台
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
関連キーワード