ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト
複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能
専用AC電源式で900ルーメンの高出力、消費電力9W
240°照射角の白色LEDで照射
左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載
付属のマグネットパーツでも取り付けが可能
IP65(準拠)のボディで野外使用も可
増設用コード:15cm 電源用コード:2m
連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-1200との混在も可) GZT-600での最大連結可能数20台
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品マグネットパーツ×2
質量(g)750
消費電力(W)9
電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz)
寸法(Φmm×Lmm)33×600
防塵防水性能65
連結数最大20台
光束(Lm)900
ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200
光色白色
照射距離(m)44
電球の種類LED
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト
複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能
専用AC電源式で1200ルーメンの高出力、消費電力18W
240°照射角の白色LEDで照射
左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載
付属のマグネットパーツでも取り付けが可能
IP65(準拠)のボディで野外使用も可
増設用コード:15cm 電源用コード:2m
連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-600との混在も可) GZT1200での最大連結可能数10台
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品マグネットパーツ×2
質量(g)950
消費電力(W)18
電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz)
寸法(Φmm×Lmm)33×1200
防塵防水性能65
連結数最大10台
光束(Lm)1200
ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200
光色白色
照射距離(m)57
電球の種類LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 超高出力投光器
2つの光源ユニットで照射が可能 AC/充電兼用
白色COB(面発光)LED2灯でワイドな照射角(160°)3段階照射
MA×14,000ルーメンの超大光量照射 充電池使用時2時間の連続点灯が可能
High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは充電池使用で8時間の連続点灯
2つの光源ユニットは独立して上下の照射角調整が可能
内臓バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力135W)
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
温度センサースイッチ搭載で本体温度の上昇に伴い、自動で光量ダウン
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
電池残量を5段階の%で表示するバッテリーインジケーター搭載
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
ロック式プラグでACアダプターのケーブルを確実に本体接続
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ブラケット、取り付けネジ×3個、ワッシャーセット×6個、専用ACアダプター(15V9A、コード長さ4m)
質量(g)2630
電源専用ACアダプター15V9Aまたはリチウムイオン充電池11.1V5,200mAh(内蔵)
コード長さ(m)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×210×138
防塵防水性能64
防塵・防滴IP64
電池寿命充放電約500回
充電時間(時間)約3
電源タイプ充電式・電源コード式
光束(Lm)14000
使用場所屋内外
明るさ(Lm)14000~4000
照射距離(m)117
電球の種類LED
充放電回数(回)500
連続点灯時間(時間)2~8
落下耐久(m)1
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射
MAX6,000ルーメンの大光量照射
内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W)
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m)
質量(g)1560
電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵)
コード長さ(m)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0
防塵・防滴IP64
充電時間(時間)4
電源タイプ充電式・電源コード式
光束(Lm)6000
明るさ(Lm)6000~1500
照射距離(m)74
電球の種類LED
充放電回数(回)500
連続点灯時間(時間)3~9
落下耐久(m)1
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト
充電式高出力タイプ
最大9000ルーメンの高出力で360°照射
2.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯
ACで繋いで点灯も可能(明るさは20~30%に低下、使用中は充電されません)
消費電力100W
可動式3脚で安定した接地性
肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品電源コード(長さ1.2m)、専用ACアダプター(24V/2A、長さ1.3m)ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ
質量(g)5085
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1510.0×180.0
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)18.5
防塵防水性能65
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)約8800
光束(Lm)最大9000
明るさ(Lm)9000~2900
照射距離(m)最大約64
充放電回数(回)約500
連続点灯時間(時間)約2.5~10
落下耐久(m)0
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
高演色(Ra95)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光。
ブルーライトを30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。
フレキシブルアームで角度調整が可能。
伸縮可能なワイヤレス急速充電スタンド(Qi対応)搭載でスタンドに置いて充電も出来るので便利。
High/Mid/Low の3段階調光 600ルーメン~60ルーメン。
USBジャック付き(出力:5V/1A)。
直下照度1800ルクス(30cm最大時)。
ワイヤレス充電消費電力10W(最大時)。
用途色の再現性に優れ、目が疲れにくいデスクライト
色ホワイト
質量(g)約860
消費電力(W)24(最大時)、ワイヤレス充電:10
電源ACアダプター(入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC12V/2A)
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170.0×360.0×380.0
平均演色評価数(Ra)高演色95
光源チップタイプ白色LED×30個
JIS規格JIS A形相当
入力電流(A)2
充電方式伸縮可能ワイヤレス急速充電スタンド(Qi)搭載
アームフレキシブル
明るさ(Lm)約600(High)、350(Mid)、60(Low)
特性スマホスタンド付き
調光方式3段階調光
直下照度(Lx)30cm最大時:1800
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト
AC電源式タイプ
4000ルーメンの高出力で360°照射
消費電力40W
可動式3脚で安定した接地性
増設用ソケットを使用し、最大14台の連結が可能
肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属
用途IP44(準拠)の防塵防滴対応
質量(g)4185
電源ACアダプター(入力:AC100-277V50/60Hz)
ケーブル長(m)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1120.0×180.0
防塵防水性能44
連結数14
光束(Lm)最大4000
明るさ(Lm)4000
照射距離(m)最大約46
連続点灯時間(時間)-
落下耐久(m)0
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト
充電式タイプ
最大3600ルーメンの高出力で360°照射
2.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯
ACで繋いで点灯も可能(明るさは20~30%に低下、使用中は充電されません)
消費電力40W
可動式3脚で安定した接地性
肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品電源コード(長さ1.2m)、専用ACアダプター(24V/2A、長さ1.3m)ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ
質量(g)4685
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1120.0×180.0
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)18.5
防塵防水性能65
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)約4400
光束(Lm)最大3600
明るさ(Lm)3600~1200
照射距離(m)最大約45
充放電回数(回)約500
連続点灯時間(時間)約2.5~10
落下耐久(m)0
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
関連キーワード