カテゴリ

  • 照明(9)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • モノタロウ(1)
  • 共立電子産業(14)
  • マザーツール(34)
  • アポロ(6)
  • ELPA(2)
  • ユニファイブ(2)
  • ブロードウォッチ(163)
  • TOA(5)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • メイワパーツ(4)
  • サンワサプライ(34)
  • MTO(29)
  • オーム電機(26)
  • YAMAZEN(山善)(24)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(20)
  • ダイアモンドヘッド(20)
  • アズワン(18)
  • エスコ(16)
  • UNIFIVE(16)
  • 本多電子(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ACアダプター DC12V」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ブラック GENTOSルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ブラックGENTOS
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20%白色(3800K): 約20%電球色(2700K): 約40%照度(昼白色5100Kで測定)直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)前方距離50cm: 330lux前方距離30cm: 930lux斜め距離50cm: 288lux前方距離30cm: 720lux本体サイズ台座: W125 × H26 × D202mmセード: W46.3 × H365 × D9.3mmアーム: W46.3 × H385 × D7.5mm可動範囲台座~アームの左右向き:80°台座~アームの縦方向:90°アーム~セードの縦方向:230°Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°給電出力Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個付属品ACアダプター消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否
ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト アイボリー GENTOSルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト アイボリーGENTOS
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20%白色(3800K): 約20%電球色(2700K): 約40%照度(昼白色5100Kで測定)直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)前方距離50cm: 330lux前方距離30cm: 930lux斜め距離50cm: 288lux前方距離30cm: 720lux本体サイズ台座: W125 × H26 × D202mmセード: W46.3 × H365 × D9.3mmアーム: W46.3 × H385 × D7.5mm可動範囲台座~アームの左右向き:80°台座~アームの縦方向:90°アーム~セードの縦方向:230°Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°給電出力Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個付属品ACアダプター消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否
ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイト GENTOSルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイトGENTOS
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20%白色(3800K): 約20%電球色(2700K): 約40%照度(昼白色5100Kで測定)直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)前方距離50cm: 330lux前方距離30cm: 930lux斜め距離50cm: 288lux前方距離30cm: 720lux本体サイズ台座: W125 × H26 × D202mmセード: W46.3 × H365 × D9.3mmアーム: W46.3 × H385 × D7.5mm可動範囲台座~アームの左右向き:80°台座~アームの縦方向:90°アーム~セードの縦方向:230°Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°給電出力Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個付属品ACアダプター消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否
ルミサス 高演色デスクライト広範囲タイプ GENTOSルミサス 高演色デスクライト広範囲タイプGENTOS
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライトスリムなワイドセードで明るく広い照射面白色High/Mid/Lowの3段階照射で750・500・100ルーメンでの照射が可能フレキシブルアームと360°回転セードで角度調整が可能ワンタッチプッシュ式スイッチ消費電力12W直下照度1900ルクス(35cm最大時)
用途高演色Ra97(JIS-AA形相当)付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)810電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC12V 1000mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×400×420光束(Lm)750明るさ(Lm)約750~100グリーン購入法適合
ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライトブラック GENTOSルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライトブラックGENTOS
9,998税込10,998
1台
11日以内出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライトスリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りにセードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい昼光色/白色/電球色の3段階調色機能電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)ケルビン値3000~5000K2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射触れるだけのタッチセンサー式スイッチ再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)消費電力12W直下照度910ルクス(57cm最大時昼白色時)
用途高演色Ra95(JISAA形相当)付属品クランプ、ACアダプター(1.5m)質量(g)1014電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC12V 1A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】約 460.0×30.0×27.5、【ネック部】約510.0×23.5×32.5、【クランプ部】約50.5×93.6×50.5光束(Lm)700明るさ(Lm)約700~200グリーン購入法適合
ルミリオン 高演色タワーファンデスクライト GENTOSルミリオン 高演色タワーファンデスクライトGENTOS
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 卓上扇風機搭載 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト タワー型扇風機のボディ背面にライトのセードを折りたたんで収納可能 Low/Mid/Highの3段階照射で最大600ルーメン 扇風機は弱/強の2段階 40°の首振り機能も搭載 消費電力12W、直下照度1750ルクス(30cm最大時)、JIS AA形相当
付属品クランプ、ACアダプター(m)質量(g)863電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】 80.0×225.0×97.0【セード部】 200.5×14.5×60.5光束(Lm)最大600明るさ(Lm)600~200グリーン購入法適合
ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト GENTOSルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライトGENTOS
9,598税込10,558
1台
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載 フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm) 消費電力12W、直下照度910ルクス(57cm最大時 昼白色時)、JIS AA形相当
付属品クランプ、ACアダプター(m)質量(g)1014電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 460.0×30.0×27.5【ネック部】 510.0×23.5×32.5【クランプ部】50.5×93.6×50.5光束(Lm)最大700明るさ(Lm)700~200グリーン購入法適合
ルミサス 高演色クランプ式デスクライト GENTOSルミサス 高演色クランプ式デスクライトGENTOS(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター質量(g)1435消費電力(W)12電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)色温度(K)3000~5000入力電流(mA)1000光束(Lm)最大1800アーム角度調整明るさ(Lm)1800~350グリーン購入法適合直下照度(Lx)(40cm最大時):3800演色指数(Ra)95ブルーライトカット率最大30%電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個調光の可否○(無段階)フリッカーフリー調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
ルミサス 無線給電Qi対応 高演色デスクライト GENTOSルミサス 無線給電Qi対応 高演色デスクライトGENTOS
7,498税込8,248
1台
11日以内出荷
高演色(Ra95)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光。 ブルーライトを30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。 フレキシブルアームで角度調整が可能。 伸縮可能なワイヤレス急速充電スタンド(Qi対応)搭載でスタンドに置いて充電も出来るので便利。 High/Mid/Low の3段階調光 600ルーメン~60ルーメン。 USBジャック付き(出力:5V/1A)。 直下照度1800ルクス(30cm最大時)。 ワイヤレス充電消費電力10W(最大時)。
用途色の再現性に優れ、目が疲れにくいデスクライトホワイト質量(g)約860消費電力(W)24(最大時)、ワイヤレス充電:10電源ACアダプター(入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC12V/2A)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170.0×360.0×380.0平均演色評価数(Ra)高演色95光源チップタイプ白色LED×30個JIS規格JIS A形相当入力電流(A)2充電方式伸縮可能ワイヤレス急速充電スタンド(Qi)搭載アームフレキシブル明るさ(Lm)約600(High)、350(Mid)、60(Low)特性スマホスタンド付き調光方式3段階調光直下照度(Lx)30cm最大時:1800電球の種類LED調光の可否
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら