20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)40(電池含む) 本体寸法(mm)Φ14×114 全光束(Lm)約18(最大時) 保護等級IP54準拠 光源Φ5mm白色LED×1 使用電池単4形アルカリ電池×2 耐水性防沫タイプ 照射距離(m)約20(最大時) 点灯時間約12時間 照射範囲ワイドビーム 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池単4形アルカリ電池×1 電球の種類LED 特殊用途防滴 付属品キーチェーン、テスト用電池 質量(g)25(電池含む) 本体寸法(mm)Φ15.5×72.4 全光束(Lm)約15(最大時) 保護等級IP54準拠 光源高輝度Φ5mm白色LED×1 耐水性防沫タイプ 光束(Lm)約15(最大時) 照射距離(m)約20(最大時) 点灯時間約12時間
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SNM-142D SNMシリーズ ペンライト GENTOS 動画あり
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)54 直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7 防塵防水性能x4 照射距離(m)最大約64 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)約6.5 落下耐久(m)1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

LU-290 フルークス 高演色ペン型ライト GENTOS 動画あり
ジェントスのペン型ライト フルークスシリーズ 電池式高演色モデル。自然な色彩を再現する高演色Ra90の白色LEDを使用。単4アルカリ電池x2本使用で20ルーメンの出力、8.5時間の連続点灯が可能。テールスイッチでON/OFF。ペンクリップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)46 電源単4アルカリ電池x2本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)約15×132 光束(Lm)20 明るさ(Lm)20 照射距離(m)約9 連続点灯時間(時間)約8.5 IP等級64
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

単4電池×3本使用のシンプルバイクライト 白色LEDでシンプルながら100ルーメン/1130カンデラの照射 点滅モード搭載 サイドエミッターで側面からの視認性UP ひっぱるだけで簡単装着 一体型ラバーバンド
付属品テスト用電池 本体質量(g)約76(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.0×32.0×33.0 保護等級防滴仕様(IPX4準拠) 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)(エネループ使用可能) 明るさ(Lm)約100(1130カンデラ(最大時)) 照射距離(m)約67(最大時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)約12(点灯)、約80(点滅) 適合ハンドル径(Φmm)約22~31 落下耐久(m)1
1台
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LG-190 ラルゴ 高演色ペン型ライト GENTOS 動画あり
ジェントスのペン型ライト ラルゴシリーズ。電池式高演色モデル。素材にアルミを使用した高級感のあるユニセックスデザイン。自然な色彩を再現する高演色Ra90の白色LEDを使用。単4アルカリ電池x2本使用で240ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射、Ecoモード時は12時間の連続点灯。テールスイッチでON/OFF。テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品テスト用電池 質量(g)60 電源単4アルカリ電池x2本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)約16.4×139.1 光束(Lm)240 明るさ(Lm)約240~40 照射距離(m)約88 連続点灯時間(時間)約2~12 IP等級66 落下耐久(m)1
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

シンプル&クールデザイン。
使用電池単4アルカリ電池×2本 電球の種類LED 特殊用途防沫 仕様スライド式フォーカスコントロール、ムーンレンズ、テールブッシュスイッチ、防塵・防滴(IP54準拠)、2m落下耐久 付属品ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池 トラスコ品番779-7966 寸法(mm)Φ16.2×142.4 質量(g)60(電池含む) 全光束(Lm)18 光源Φ5mm白色LED×1灯 連続点灯時間約8時間 耐水性防沫タイプ 光束(Lm)18 明るさ(Lm)18 実用点灯時間約8時間 照射距離(m)17
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンドを採用したハンドルライト。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。拡散する光を集め遠くに飛ばすことのできるコリメータレンズ採用。
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電池単4形アルカリ電池×3本 光度(cd)約1130(最大時) 防水仕様IPX4準拠 明るさ(Lm)約100(最大時) 照射距離(m)約67m(最大時) 点灯時間(時間)約12(点灯)/約80(点滅) 適合ハンドル径(Φmm)約22~31
1個
1,788 税込1,967
4日以内出荷

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単4×1本電池式モデル 単4アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用 エネループ エボルタ使用可能 単4アルカリ電池×1本使用で80の出力 3時間の連続点灯が可能 ヘッド部ツイストでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品テスト用電池 質量(g)約26(電池含む) 直径×長さL(Φmm×mm)約15.0×70.9 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 輝度(最大)約690カンデラ 使用電池単4アルカリ電池×1本(付属) 防塵防水性能IPX4準拠 明るさ(Lm)約80(最大時) 特性照射角固定/ワイドビーム 照射距離(m)(最大)約53 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約3 落下耐久(m)1
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

SG-505 閃 ハンディトーチ4×3 PK GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、テスト用電池 質量(g)110 電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5 防塵防水性能64 光束(Lm)350 明るさ(Lm)350 照射距離(m)132 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)6 落下耐久(m)2
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

WS-543HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 動画あり
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大600ルーメンの高出力、2.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は25時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-243HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)118 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8 保護等級IP64 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売) 電源タイプ乾電池/充電 光束(Lm)600 明るさ(Lm)約600~10 照射距離(m)約188 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約2.5~40 IP等級64 落下耐久(m)2
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

FLP-2306 閃 ハンディトーチ4×3 BB GENTOS 動画あり
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ シルバー 質量(g)110 電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5 防塵防水性能64 光束(Lm)350 明るさ(Lm)350 照射距離(m)132 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)6 落下耐久(m)2
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

VA-05D Auva オーバルビームヘッドライト GENTOS 動画あり
Auvaシリーズ オーバルビームヘッドライト オーバルビーム(楕円形照射)でワイドな照射面 サブ暖色LED搭載で手元も見やすい照射 単4アルカリ電池2本使用で最大300ルーメンの出力 3.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は74時間の連続点灯 IP66,67(1m)準拠で水に強いボディ 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ボタン長押しでスイッチロック ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)300~6 連続点灯時間(時間)約3.5~74 照射距離(m)最大約66 防塵防水性能66/67↓1m 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72.2×40.2×34 質量(g)81 落下耐久(m)1 付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ電池式 使用電池単4アルカリ電池×2本(付属)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

WS-643HD ダブルスター サブRedヘッドライト GENTOS 動画あり
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大450ルーメンの出力、3.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は35時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-343HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)118 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8 保護等級IP64 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売) 電源タイプ乾電池/充電 光束(Lm)450 明るさ(Lm)約450~7 照射距離(m)約163 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約3.5~40 IP等級64 落下耐久(m)2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

CB-643D コンブレーカー COB+Redヘッドライト GENTOS 動画あり
コンブレイカーシリーズ COB+Redヘッドライト 近距離照射に最適な白色COB(面発光)LEDの均一な光を広範囲照射 赤色モードも搭載(スイッチ独立) 点滅照射も可能 単4アルカリ電池×3本使用で最大460ルーメン 3時間の連続点灯が可能 白色:High/Mid/Eco と赤色:High/Eco/点滅の計6段階照射で色々Ecoモード時は50時間の連続点灯 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)460~10 連続点灯時間(時間)約3~50 照射距離(m)最大約34 防塵防水性能64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62.2×44.5×36.5 質量(g)111 落下耐久(m)1 付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ電池式 使用電池単4アルカリ電池×3本(付属)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

WS-743HD ダブルスター サブRedヘッドライト ローエンド GENTOS 動画あり
ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大300ルーメンの出力、6時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-443HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)118 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8 保護等級IP64 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売) 電源タイプ乾電池/充電 光束(Lm)300 明るさ(Lm)約300~10 照射距離(m)約130 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約6~40 IP等級64 落下耐久(m)2
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

CP-34DD CPシリーズ コンパクトヘッドライト マルチ電池式 GENTOS 動画あり
ジェントスCPシリーズ コンパクトヘッドライト 2種類の電池が使用可能なマルチ電池式 単4アルカリ電池×1本 or 単3アルカリ電池×1本使用 内部ソケットを回すだけで2種類の乾電池を選択使用(特許取得済) 【単3使用時】最大120ルーメン/4時間 【単4使用時】最大100ルーメン/1時間 サブ赤色LED搭載 【単3×1本使用時】Eco/Mid/High/Ma×/red の5段階照射でEcoモードは60時間の連続点灯 モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート スイッチ長押しでON/OFF 可動式ヘッドで下方への角度調整可能 テスト用電池( 単3)付属
用途IP×4(準拠)のボディ 付属品ヘッドバンド、テスト用電池(単3) 質量(g)76 電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)または単4アルカリ電池×1本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.7×40×39.5 防塵防水性能x4 光束(Lm)120 明るさ(Lm)120~1 照射距離(m)45 連続点灯時間(時間)1~60 落下耐久(m)1
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

MG-943H マグナム ハイブリッドハンディトーチ BL GENTOS 動画あり
専用バッテリーを搭載し最大420ルーメンの高出力、3時間の連続点灯が可能。 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。 専用バッテリーは直充電が可能、かつ単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了) スライドフォーカスコントロールでスポット・ワイドの美しい照射を実現。 ヘッド部を八角形に加工したアンチローテートデザインで転がり防止かつグリップ力アップ。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(MG-43SB)、単4乾電池用カートリッジ ブラック 質量(g)約140(電池含む) 寸法(Φmm×Lmm)約32.8×114.1 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 輝度約6739cd(High)、約2447cd(Mid)、約744cd(Eco) 使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V/1200mAh(付属)または単4アルカリ電池×3本(別売) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約4 特性フォーカスコントロール 照射距離(m)最大約164 電球の種類LED 点灯時間(時間)約3(High)、約7(Mid)、約20(Eco) 落下耐久(m)2
1個
6,998 税込7,698
欠品中

AR-F343HD アクスレイ 無段階調光FOGヘッドライト GENTOS 動画あり
小型軽量、無段階調光のヘッドライト アクスレイシリーズ 霧や煙に強いFOG仕様 ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 4000ケルビン、高演色(Ra90)の暖色光で、煙や霧の中での光の拡散を抑え遠方照射が可能 レジャーや消防、水蒸気の拡散する金属加工等に最適 メイン暖色LEDとは別にサブ赤色LEDを2灯搭載(2灯同時点灯、点滅切り替え可能) 最大380ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco /Red ON/Red Flashの5段階照射でEcoモード時は43時間の連続点灯 メイン暖色LED点灯時にスイッチ長押しで100%~5%までの無段階調光(赤色LED点灯時は対象外) 単4アルカリ電池×3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) 可動式ヘッドで下方へ70°の角度調整可能 誤点灯防止のスイッチロック機能(消灯時スイッチ長押しでロック/ロック解除) ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)132 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×45×38 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)または専用リチウムポリマー充電池3.7V800mAh(別売) 防塵防水性能64 電源タイプ電池式/充電式 光束(Lm)380 明るさ(Lm)380~10 照射距離(m)162 連続点灯時間(時間)3~43 落下耐久(m)2
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

GH-201RG Gシリーズ ヘッドライトハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-22) 及び 単4アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は78時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-101RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 1A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF or Eco > Mid > High > OFF 質量(g)176 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.3×43.2×37.2 使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.8V 2000mAh 7.6Wh(型番:GA-22)(付属)単4形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能IP65 電源タイプ充電式/電池式 光束(Lm)最大:550 明るさ(Lm)光源(約)550~50 照射距離(m)最大:(約)175 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)7~78 落下耐久(m)テスト:2
1台
8,198 税込9,018
欠品中