小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品ペンクリップ、テスト用電池
色黒
質量(g)54
直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7
防塵防水性能x4
照射距離(m)最大約64
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)約6.5
落下耐久(m)1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40(電池含む)
本体寸法(mm)Φ14×114
全光束(Lm)約18(最大時)
保護等級IP54準拠
光源Φ5mm白色LED×1
使用電池単4形アルカリ電池×2
耐水性防沫タイプ
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
照射範囲ワイドビーム
電球の種類LED
特殊用途防滴
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。ペンライト電池式ローエンドモデル
単4アルカリ電池×2本使用で150ルーメンの出力、12時間の連続点灯が可能
ツイストスイッチでON/OFF
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40
電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)
寸法(Φ×Lmm)14.0×114.0
防塵防水性能54
光束(Lm)最大150
明るさ(Lm)150
照射距離(m)最大約74
連続点灯時間(時間)12
落下耐久(m)1
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能
可動式クランプにて角度調整が可能
底面マグネット装備
適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R
本体質量(g)約80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0
耐荷重(g)250以下
対応径(Φmm)約16~40
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シンプル&クールデザイン。
使用電池単4アルカリ電池×2本
電球の種類LED
特殊用途防沫
仕様スライド式フォーカスコントロール、ムーンレンズ、テールブッシュスイッチ、防塵・防滴(IP54準拠)、2m落下耐久
付属品ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池
トラスコ品番779-7966
寸法(mm)Φ16.2×142.4
質量(g)60(電池含む)
全光束(Lm)18
光源Φ5mm白色LED×1灯
連続点灯時間約8時間
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)18
明るさ(Lm)18
実用点灯時間約8時間
照射距離(m)17
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード