4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GZ-314 ガンツ 高輝度投光器 GENTOS 動画あり
作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射 MAX6,000ルーメンの大光量照射 内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m) 質量(g)1560 電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵) コード長さ(m)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0 防塵・防滴IP64 充電時間(時間)4 電源タイプ充電式・電源コード式 光束(Lm)6000 明るさ(Lm)6000~1500 照射距離(m)74 電球の種類LED 充放電回数(回)500 連続点灯時間(時間)3~9 落下耐久(m)1
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 投光器用マグネットベース 強力マグネットで投光器をしっかり設置
用途対応機種 GZ-314 付属品ボルト(M6×21mm)、フラットワッシャー、六角ナット 材質アルミニウム 質量(g)378 寸法(幅W×高さH)(mm)159×142 耐荷重(kg)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×126×39 ねじ(mm)M6×21 取付可能厚(mm)(鉄板)3以上
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

ジェントスの投光器(GZ-305, GZ-314, GZ-315)で使用可能。投光器の三脚への固定時に使用
適合機種GZ-305, GZ-314, GZ-315 質量(g)245 直径×長さL(Φmm×mm)150×111×75
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1/4インチネジに取り付け可能なミニ三脚。折りたたんでコンパクトに。脚部は伸縮可能。耐荷重:脚部収納時2kg脚部展開時1.5kg
用途対応機種PL-200R・PL-400R・GZ-306・GZ-316・UN-1R・LE-1014 質量(g)83 寸法(Φ×Lmm)約30.5×131.5
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ