カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
- 自転車部品(4)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- GENTOS
- モノタロウ(7)
- ELPA(60)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(19)
- NASTA(ナスタ)(22)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- SMC(13)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(14)
- TOA(25)
- TRUSCO(20)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
- アイリスオーヤマ(15)
- エスコ(59)
- オーム電機(116)
- カシムラ(16)
- ストリームライト(38)
- タジマツール(TJMデザイン)(18)
- メディアカバーマーケット(24)
- ユニペックス(UNI-PEX)(14)
- 佐藤計量器製作所(19)
- ブランドをもっと見る
「ipx4」の検索結果

SNMシリーズ ペンライト
GENTOS(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品ペンクリップ、テスト用電池色黒質量(g)54直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7防塵防水性能x4照射距離(m)最大約64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)約6.5落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式
GENTOS(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト。最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)。可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能。スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止。別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能。Type-Cケーブルで充電(付属)。CP-260後継品用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.4×42×31.8保護等級IPX4使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵)電源タイプ充電光束(Lm)360明るさ(Lm)約360~50照射距離(m)約144電球の種類LED連続点灯時間(時間)約2~32IP等級×4落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
SNMシリーズ シンプルトーチ4x3
GENTOS¥3,598税込¥3,9581台当日出荷小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単4×3本電池式モデル 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 7時間の連続点灯が可能 High/Low の2段階照射でLowモードは15時間の連続点灯 テールスイッチでON/OFF テスト用電池付属用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品テスト用電池質量(g)120電源単4アルカリ電池×3本(付属)直径×長さL(Φmm×mm)約30.7×112.9防塵防水性能X4明るさ(Lm)350~180照射距離(m)最大約193連続点灯時間(時間)約7~15落下耐久(m)1
SNMシリーズ シンプルトーチ3x2
GENTOS¥2,698税込¥2,9681台当日出荷小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単3×2本電池式モデル 単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF テスト用電池付属用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品テスト用電池質量(g)122電源単3アルカリ電池×2本(付属)直径×長さL(Φmm×mm)約21.8×151.9防塵防水性能X4明るさ(Lm)200照射距離(m)最大約111連続点灯時間(時間)約6落下耐久(m)1
SG 小型折りたたみCOBワークライト
GENTOS(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 折りたたみコンパクト充電式ワークライト。最大300ルーメンの出力 2.5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High/Sub COB の4段階照射でECOモード時は6時間の連続点灯。USB Type-C ケーブル(100cm)用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-C ケーブル(100cm)適合スイッチオペレーション:(短押し):Top Light > メインCOB Eco > メインCOB High > サブCOB > Off幅(mm)22.3全長(mm)297質量(g)約108電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,100mAh 4.07Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約22.3×297×35保護等級IPx4光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 4.07Wh(内蔵)防塵防水性能IPx4充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1100光束(Lm)最大300電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)約90~300照射距離(m)最大:(約)26電球の種類COB LED、COB連続点灯時間(時間)約2.5~6落下耐久(m)テスト:1エコロジー商品省エネ
UV機能付小型多目的キーライト充電式
GENTOS¥3,398税込¥3,7381台当日出荷小型ライトの充電式モデル多くの機能を搭載した多目的キーライト。トップ部白色LEDに加え、サイド部に暖色、赤色、UV(紫外線)を搭載合計12パターンの点灯モード。小型ながら最大300ルーメンの出力(消灯時よりスイッチ長押し中のみ点灯のブーストモード、最大10分間)。白色LEDにてMax/High/Mid/Ecoの4段階照射でEco時は25時間の連続点灯。サイド部は暖色LEDにてEco/Mid/Highの3段階赤色LEDにて点灯/点滅/SOS点滅の3段階UVLEDにて1段階のローテーション。UV波長395ナノメートル。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点灯:充電中緑点灯:充電完了)。ライト点灯時に電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター機能(赤点滅:残量無し赤点灯:残量小緑点灯:残量大)。スイッチ長押しでOFF。モードメモリー機能で消灯時のモードを記憶。底面にマグネット装備。ペンクリップ、キーリング付属。Type-Cケーブルで充電(付属)用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(21cm)、ペンクリップ、キーリング質量(g)22電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 190mAh 0.7Wh(内蔵)寸法(Φ×Lmm)約18×69光束(Lm)300明るさ(Lm)約300~5照射距離(m)約74連続点灯時間(時間)約0.16~60IP等級×4落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
シンプルヘッドライト
GENTOS(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷単3電池1本で長時間照射が可能なシンプルヘッドライト 120ルーメンの出力で13時間の連続点灯が可能 ON/OFFのみのシンプル機能 単3アルカリ電池×1本使用(テスト用付属) 可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP 1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)93電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.0×49.9×51.8防塵防水性能X4光束(Lm)最大120明るさ(Lm)120照射距離(m)最大約110連続点灯時間(時間)13落下耐久(m)1
LED充電式セーフティバンド(赤・青・緑の3色切替)SLA-02R
GENTOS¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ジェントス LED充電式セーフティバンド(赤・青・緑の3色切替)。ジョギング、ウォーキング、サイクリングで存在をアピール。反射板付きファスナーバンド付。充電池内蔵でUSB Type-Cケーブル(付属)で充電可能用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディで小雨の中でも安心付属品USB Type-C ケーブル(20cm)寸法(mm)28×170×18質量(g)34電源リチウムポリマー充電池(3.7V 400mAh 1.48Wh)内蔵保護等級IPX4連続点灯時間(時間)赤:【点灯】20【点滅】60h / 緑:【点灯】30【点滅】80 / 青:【点灯】21【点滅】90落下耐久(m)1
ワンズ 小型COBクリップライト
GENTOS¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷好きな場所に取り付け可能 充電式マグネット付きクリップライトの登場♪。超小型ながら大型クリップと背面マグネットを装備したミニライト。シーンを選ばず、ちょっとした場面でさっと使用できる。ネクタイのピン留めのような形をしており、挟んで使う事が可能。マグネットもついているので貼り付けて使用も出来ます。用途1m落下耐久とIPX4(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品USB-type-Cケーブル20cm仕様背面マグネット搭載、可動式クリップ搭載(最大可動域:20°、最大可動幅23mm)質量(g)22電源リチウムポリマー充電池 3.7V 260mAh 0.962Wh表示【チャージングインジケーター】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.5×77.5×26.5防塵防水性能防塵・耐水性能:IPX4光束(Lm)最大40明るさ(Lm)Max: 40、High: 20、Mid: 10、Eco: 2、Flash: -照射距離(m)Max: 7、High: 5、Mid: 3、Eco: 0.5連続点灯時間(時間)約27点灯時間(時間)Max: 2、High: 4、Mid: 8、Eco: 27h、Flash: 6落下耐久(m)1輝度(cd/m2)Max: 13、High: 6、Mid: 3、Eco: 0.2
SNMシリーズ ハイトーチ
GENTOS(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単3×1本電池式モデル 単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用 エネループ エボルタ使用可能 単3アルカリ電池×1本使用で120の出力 4時間の連続点灯が可能 ヘッド部ツイストでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品テスト用電池色黒質量(g)約66(電池含む)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個防塵防水性能IPX4準拠特性照射角固定/ワイドビーム電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
SG シンプルヘッドライト ハイブリッド
GENTOS¥2,498税込¥2,7481台5日以内出荷充電池(付属)/単3×1本(別売り)使用可のハイブリッドヘッドライトがジェントスより登場♪。~最大130ルーメンの明るさ~。単3×1本が入るサイズの小型ボディながら130ルーメンを実現。現場作業・夜間点検・アウトドアなど、幅広いシーンで頼れる明るさです。充電池の容量が無くなっても単3電池が1本あれば使用が可能です。メイン使用はもちろん、いざという時の備え用に最適。用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(20mm幅)専用充電池(SNM-03SB)充電用USB Type-Cケーブル(50cm)質量(g)93スイッチOn > Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×49.9×51.8対応機種【別売り】NB-220(ヘッドバンド20mm)、SB-220(シリコン塗布ヘッドバンド20mm)、SS020(シリコンバンド20mm9、RV0020(ヘルメットホルダー)、RH0016(ラバーバンド・フロントバッテリー)、AD-029FV(5V1A ACアダプター)保護等級IPX4使用電池専用リチウムイオン充電池 1.5V 2700mAh 4.05Wh(付属) or アルカリ単3乾電池×1個(別売り)LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブルー&ピンク&ブラック光度(cd)充電池使用時:3218、乾電池使用時:3036光束(Lm)130明るさ(Lm)130、充電池使用時:On: 130、乾電池使用時:On: 120照射距離(m)充電池使用時:113、乾電池使用時:110インジケータ【チャージングインジケータ】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯点灯時間(時間)充電池使用時:On: 16、乾電池使用時:On: 13落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
SNMシリーズ ハイトーチ
GENTOS(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ 単4×1本電池式モデル 単4アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用 エネループ エボルタ使用可能 単4アルカリ電池×1本使用で80の出力 3時間の連続点灯が可能 ヘッド部ツイストでON/OFF テスト用電池付属 1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品テスト用電池色黒質量(g)約26(電池含む)直径×長さL(Φmm×mm)約15.0×70.9光源高輝度チップタイプ白色LED×1個輝度(最大)約690カンデラ使用電池単4アルカリ電池×1本(付属)防塵防水性能IPX4準拠明るさ(Lm)約80(最大時)特性照射角固定/ワイドビーム照射距離(m)(最大)約53電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
LEDバイクライト AXシリーズ
GENTOS¥2,398税込¥2,6381個13日以内出荷ジョギング、ウォーキング、サイクリングで腕や足首に装着して存在をアピール。防滴仕様(IPX4)仕様●オペレーション:ON>点滅●使用電池:リチウムボタン電池CR2032×2個●実用点灯(約):70h>100h●本体サイズ(約):L182×W35mm●本体質量(約):35g●付属品:バンド、テスト用電池
乾電池式LEDバイクライト
GENTOS¥4,998税込¥5,4981台当日出荷対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。XB-350Bの後継機種です。用途自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。付属品パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池トラスコ品番354-0177材質PC幅(mm)98色ブラック高さ(mm)26奥行(mm)38.3電源(V)単3アルカリ電池×2本電源単3アルカリ電池×2本保護等級IPX4(防滴)明るさ(Lm)210(強モード時)照射距離(m)82(強モード時)最大点灯時間12時間(強モード時)
LEDセーフティバンド
GENTOS¥2,198税込¥2,4181台当日出荷緑色LEDにて発光 LEDセーフティバンド 点灯/100時間 点滅/110時間の2モード搭載 反射板を搭載し視認性アップ 簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用付属品テスト用電池色グリーン本体質量(g)約30(電池含む)加工本体:シリコン加工寸法(幅W×長さL)(mm)約29.0×170.0保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度Φ5mm緑色LED×2個使用電池リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)電源タイプ電池式アズワン品番64-8687-81電球の種類LED点灯時間(時間)点灯:約100、点滅:約110落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
GTSバイクライトBL-500
GENTOS¥1,788税込¥1,9671個4日以内出荷引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンドを採用したハンドルライト。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。拡散する光を集め遠くに飛ばすことのできるコリメータレンズ採用。光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単4形アルカリ電池×3本光度(cd)約1130(最大時)防水仕様IPX4準拠明るさ(Lm)約100(最大時)照射距離(m)約67m(最大時)点灯時間(時間)約12(点灯)/約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31
BLシリーズ シンプルバイクライト
GENTOS¥1,898税込¥2,0881台5日以内出荷単4電池×3本使用のシンプルバイクライト 白色LEDでシンプルながら100ルーメン/1130カンデラの照射 点滅モード搭載 サイドエミッターで側面からの視認性UP ひっぱるだけで簡単装着 一体型ラバーバンド付属品テスト用電池本体質量(g)約76(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.0×32.0×33.0保護等級防滴仕様(IPX4準拠)使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)(エネループ使用可能)明るさ(Lm)約100(1130カンデラ(最大時))照射距離(m)約67(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)約12(点灯)、約80(点滅)適合ハンドル径(Φmm)約22~31落下耐久(m)1
GTSライト XB-50D
GENTOS¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷3段階調光+点滅機能搭載したハンドルライト。ラバーバンドで簡単取付け。両サイドにも存在をアピールするサイドエミッター機能付き。セット内容取付用部品付属光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単3形アルカリ電池×2本光度(cd)約433(Highモード)/約246(Midモード)/約77(Ecoモード)防水仕様IPX4準拠明るさ(Lm)約60(Highモード)/約30(Midモード)/約10(Ecoモード)照射距離(m)約10.4(最大時)点灯時間(時間)約60(Ecoモード)/約40(Midモード)/約30(Highモード)/約60(点滅)適合ハンドル径(Φmm)19~33