ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライトブラックGENTOS11日以内出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライトスリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りにセードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい昼光色/白色/電球色の3段階調色機能電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)ケルビン値3000~5000K2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射触れるだけのタッチセンサー式スイッチ再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)消費電力12W直下照度910ルクス(57cm最大時昼白色時)
用途高演色Ra95(JISAA形相当)付属品クランプ、ACアダプター(1.5m)質量(g)1014電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC12V 1A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】約 460.0×30.0×27.5、【ネック部】約510.0×23.5×32.5、【クランプ部】約50.5×93.6×50.5光束(Lm)700明るさ(Lm)約700~200グリーン購入法適合