高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)
消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター
質量(g)1435
消費電力(W)12
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)
色温度(K)3000~5000
入力電流(mA)1000
光束(Lm)最大1800
アーム角度調整
明るさ(Lm)1800~350
グリーン購入法適合
直下照度(Lx)(40cm最大時):3800
演色指数(Ra)95
ブルーライトカット率最大30%
電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個
調光の可否○(無段階)
フリッカーフリー○
調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
小型電池式ワークライトのジェントス ワンズシリーズ。首掛け式ワークライト
首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着。両手を使用しての作業が可能。
単3アルカリ電池×1本使用で最大110ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能
High/Lowの2段階照射でLowモードは20時間の連続点灯
テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着
左右独立して角度調整が可能
テスト用電池付属
1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品首掛けパーツ、テスト用電池
質量(g)【総重量】159【ライト単体】52
電源単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)
寸法(Φ×Lmm)ライト本体のみ:21.0×87.0
防塵防水性能54
光束(Lm)最大110
明るさ(Lm)110~50
照射距離(m)最大約63
連続点灯時間(時間)7~20
落下耐久(m)1
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ジェントスの小型ワークライト、ワンズシリーズ、首掛け式ワークライト充電式モデル首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着、両手を使用しての作業が可能。最大200ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモードは20時間の連続点灯。ボタン長押しでCOB(面発光)LEDモード、High/Eco/赤色点滅の3段階照射(High時130lm/5h)。テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着。首掛けアームは左右独立して無段階の角度調整、背面にマグネットも装備。チャージングインジケーターで充電状況を表示(点滅:充電中、点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を5段階で表示(1個点滅:ほぼ無し、1個点灯:1~25%、2個点灯:26~50%、3個点灯:51~75%、4個点灯:76~100%)。Type-Cケーブルで充電(2本付属)。*表記スペックはライト1本あたりのものとなります
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品首掛けパーツ、Type-Cケーブル(50cm)x2本
質量(g)【総重量】335【ライト単体】82
電源リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)
保護等級IP64
寸法(Φ×mm)28×103.5(ライト本体のみ)
光束(Lm)200
明るさ(Lm)約200~65
照射距離(m)約98
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約5~14
落下耐久(m)1
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フレキシブルアームで角度調整が可能
ワンタッチプッシュ式スイッチ
クリップ式で厚さ4cmまでのデスクに対応
直流電源回路採用によるちらつき制御
消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形
付属品ACアダプター(1.5m)
質量(g)275
電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.0×290.0×270.0
クリップ取付幅(mm)20~40
光束(Lm)最大320
明るさ(Lm)320
グリーン購入法適合
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに
セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)
消費電力12W、直下照度910ルクス(57cm最大時 昼白色時)、JIS AA形相当
付属品クランプ、ACアダプター(m)
質量(g)1014
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 460.0×30.0×27.5【ネック部】 510.0×23.5×32.5【クランプ部】50.5×93.6×50.5
光束(Lm)最大700
明るさ(Lm)700~200
グリーン購入法適合
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フレキシブルアームで角度調整が可能
ワンタッチプッシュ式スイッチ
直流電源回路採用によるちらつき制御
消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形
付属品ACアダプター(1.5m)
質量(g)460
電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.0×280.0×225.0
光束(Lm)最大320
明るさ(Lm)320
グリーン購入法適合
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光。ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに。セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載。フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい。昼光色/白色/電球色の3段階調色機能電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能。各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)ケルビン値3000~5000K。2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射。触れるだけのタッチセンサー式スイッチ。再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載。デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)。消費電力12W直下照度910ルクス(57cm最大時昼白色時)
用途高演色Ra95(JISAA形相当)
付属品クランプ、ACアダプター(1.5m)
質量(g)1014
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC12V 1A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】約 460.0×30.0×27.5、【ネック部】約510.0×23.5×32.5、【クランプ部】約50.5×93.6×50.5
光束(Lm)700
明るさ(Lm)約700~200
グリーン購入法適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光。ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。白色High/Mid/Lowの3段階照射で460・300・100ルーメンでの照射が可能。フレキシブルアームで角度調整が可能。ワンタッチプッシュ式スイッチ。消費電力6W直下照度1850ルクス(30cm最大時)
用途高演色Ra97(JIS一般形相当)
付属品ACアダプター(1.5m)
質量(g)580
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC10V 600mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×295×250
光束(Lm)460
明るさ(Lm)約460~100
グリーン購入法適合
高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光。ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。スリムなワイドセードで明るく広い照射面。白色High/Mid/Lowの3段階照射で750・500・100ルーメンでの照射が可能。フレキシブルアームと360°回転セードで角度調整が可能。ワンタッチプッシュ式スイッチ。消費電力12W直下照度1900ルクス(35cm最大時)
用途高演色Ra97(JIS-AA形相当)
付属品ACアダプター(1.5m)
質量(g)810
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC12V 1000mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×400×420
光束(Lm)750
明るさ(Lm)約750~100
グリーン購入法適合
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
High/Mid/Lowの3段階照射で520・320・150ルーメンでの照射が可能
フレキシブルアームで角度調整が可能
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
直流電源回路採用によるちらつき制御
消費電力6W、直下照度2380ルクス(30cm最大時)、JIS一般形
付属品ACアダプター(1.5m)
質量(g)890
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC10V 0.6A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130.0×285.0×270.0
光束(Lm)最大520
明るさ(Lm)520~150
グリーン購入法適合
高演色(Ra95)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光。
ブルーライトを30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。
フレキシブルアームで角度調整が可能。
伸縮可能なワイヤレス急速充電スタンド(Qi対応)搭載でスタンドに置いて充電も出来るので便利。
High/Mid/Low の3段階調光 600ルーメン~60ルーメン。
USBジャック付き(出力:5V/1A)。
直下照度1800ルクス(30cm最大時)。
ワイヤレス充電消費電力10W(最大時)。
用途色の再現性に優れ、目が疲れにくいデスクライト
色ホワイト
質量(g)約860
消費電力(W)24(最大時)、ワイヤレス充電:10
電源ACアダプター(入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC12V/2A)
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170.0×360.0×380.0
平均演色評価数(Ra)高演色95
光源チップタイプ白色LED×30個
JIS規格JIS A形相当
入力電流(A)2
充電方式伸縮可能ワイヤレス急速充電スタンド(Qi)搭載
アームフレキシブル
明るさ(Lm)約600(High)、350(Mid)、60(Low)
特性スマホスタンド付き
調光方式3段階調光
直下照度(Lx)30cm最大時:1800
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
高演色(Ra92)LEDにて太陽光に近い自然な光とHCLLEDを使用した高齢者向けデスクライト。HCL(HumanCentricLighting=人間中心の照明)LEDにて白色が黄ばんで見えるのを防ぎ、ハイコントラストで【くっきりとした見えやすさ】を実現。取り外しと回転が可能な2本の発光ユニットを含む全7箇所の可動域によってあらゆる角度の照射が可能。フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい。触れるだけのタッチセンサー式スイッチで白色1100~60ルーメンの無段階調光(最大は2本点灯時)。スポット照明用に電球色ダウンライトも搭載(120ルーメン)。45分オートOFF機能搭載。USBType-A&Type-Cの給電ポートを搭載し、タブレット等の急速充電に対応。デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm)。消費電力35W。直下照度615ルクス(62cm光源ユニット2本点灯最大時)
用途高演色Ra92(JISAA形相当)
付属品クランプ、ACアダプター(1.5m)
質量(g)823
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz ・ 出力:DC13.5V 2.66A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード1個】 約434×16×33、【アームA】約 36×440×16、【アームB】 約36×337×16、【アームC】 約36×269×16、【クランプ部】約50.5×93.6×50.5
光束(Lm)1100
明るさ(Lm)約1100~60
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード