「lm-210」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。XB-350Bの後継機種です。
用途自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。
付属品パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池
トラスコ品番354-0177
材質PC
幅(mm)98
色ブラック
高さ(mm)26
奥行(mm)38.3
電源(V)単3アルカリ電池×2本
電源単3アルカリ電池×2本
保護等級IPX4(防滴)
明るさ(Lm)210(強モード時)
照射距離(m)82(強モード時)
最大点灯時間12時間(強モード時)
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ジェントスのバイクライト、XBシリーズ、軽量充電式モデル。最大210ルーメン(3000カンデラ)の出力、2.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco/点滅の3段階照射、点滅モードは16時間の連続点灯。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅、オレンジ点滅/充電中 緑点滅/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(赤点灯/少、オレンジ点灯/中、緑点灯/多)。スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能。サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール。一体型ラバーバンド。Type-Cケーブルで充電(付属)。XB-06R後継品。1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
用途自転車での夜間走行やアウトドアでの使用
付属品Type-Cケーブル(21cm)
質量(g)51
電源リチウムポリマー充電池3.7V 500mAh (内蔵)
ハンドル径(Φmm)22~31対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×54×65
防塵防水性能IPX4
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)充電池(内臓)約2
明るさ(Lm)20~210
照射距離(m)最大約109
連続点灯時間(時間)2.5~16
落下耐久(m)1
1台
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
関連キーワード