XBシリーズ 軽量充電式バイクライトGENTOS10日以内出荷
ジェントスのバイクライト、XBシリーズ、軽量充電式モデル最大210ルーメン(3000カンデラ)の出力、2.5時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Eco/点滅の3段階照射、点滅モードは16時間の連続点灯チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤点滅、オレンジ点滅/充電中 緑点滅/充電完了)バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(赤点灯/少、オレンジ点灯/中、緑点灯/多)スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール一体型ラバーバンドType-Cケーブルで充電(付属)XB-06R後継品1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ
用途自転車での夜間走行やアウトドアでの使用付属品Type-Cケーブル(21cm)質量(g)51電源リチウムポリマー充電池3.7V 500mAh (内蔵)ハンドル径(Φmm)22~31対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×54×65防塵防水性能IPX4電池寿命充放電約300回充電時間(時間)充電池(内臓)約2明るさ(Lm)20~210照射距離(m)最大約109連続点灯時間(時間)2.5~16落下耐久(m)1