カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • 東京コスモス電機(51)
  • ナブテスコサービス(12)
  • パナソニックコネクト(12)
  • FENIX(フェニックス)(9)
  • SIEMENS(8)
  • SMC(5)
  • HydraForce(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 三桂製作所(2)
  • IKA(2)
  • 東芝キヤリア(2)
  • RENESAS(2)
  • TP-LINK(2)
  • 住友精密工業(2)
  • イスカル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rv-0020」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルメットホルダー GENTOS

    ヘルメットホルダー

    GENTOS(25件のレビュー)
    619税込681
    1セット(4個)
    当日出荷
    GENTOSヘッドライト全モデルに対応
    適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応質量(g)10適合サイズヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
  • ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-533D】 GENTOS

    ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-533D】

    GENTOS(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト。メタルカラーのスタイリッシュなヘッドパーツが存在感を際立たせる。長時間照射モデル DRF-233Dアップグレード品。単3アルカリ電池3本使用で最大530ルーメンの出力。7時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は55時間の連続点灯。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。80°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。インスタントオフ機能付き(5秒)
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品テスト用電池(単3×3本)、25mmすべり止め付きヘッドバンド仕様フォーカス機能付き:照射角20~103°、エネループ・エボルタ使用可能質量(g)207スイッチ【オペレーション】High > Mid > Eco > OFF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:69.1×40.7×33/充電池部:84.8×53.8×30.4対応機種【別売】NB-225(ヘッドバンド25mm)、SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25mm)、SL025(シリコンバンド25mm)、RV0020(ヘルメットホルダー)、RHB02BK(ラバー・リアバッテリー)使用電池アルカリ単3電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&メタリックブルー光度(cd)High: 3896、Mid: 1816、Eco: 363光束(Lm)530明るさ(Lm)High: 530、Mid: 240、Eco: 50照射距離(m)High: 125、Mid:85、Eco: 38点灯時間(時間)High: 7、Mid:13、Eco: 55【後部認識灯】点灯:100、点滅:150IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-633D】 GENTOS

    ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-633D】

    GENTOS
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト。メタルカラーのスタイリッシュなヘッドパーツが存在感を際立たせる。長時間照射モデル DRF-333Dアップグレード品。単3アルカリ電池3本使用で最大630ルーメンの出力。5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は45時間の連続点灯。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。80°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。インスタントオフ機能付き(5秒)
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品テスト用電池(単3×3本)、25mmすべり止め付きヘッドバンド仕様フォーカス機能付き:照射角20~103°、エネループ・エボルタ使用可能質量(g)207スイッチ【オペレーション】High > Mid > Eco > OFF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:69.1×40.7×33/充電池部:84.8×53.8×30.4対応機種【別売】NB-225(ヘッドバンド25mm)、SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25mm)、SL025(シリコンバンド25mm)、RV0020(ヘルメットホルダー)、RHB02BK(ラバー・リアバッテリー)使用電池アルカリ単3電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&メタリックゴールド光度(cd)High: 4390、Mid: 2079、Eco: 445光束(Lm)630明るさ(Lm)High: 630、Mid: 290、Eco: 60照射距離(m)High:132、Mid: 91、Eco: 42点灯時間(時間)High: 5、Mid: 10、Eco: 45【後部認識灯】点灯:100、点滅:150IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-433D】 GENTOS

    ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-433D】

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト。メタルカラーのスタイリッシュなヘッドパーツが存在感を際立たせる。長時間照射モデル DRF-133Dアップグレード品。単3アルカリ電池3本使用で最大400ルーメンの出力。10時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は75時間の連続点灯。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。80°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。インスタントオフ機能付き(5秒)
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品テスト用電池(単3×3本)、25mmすべり止め付きヘッドバンド仕様フォーカス機能付き:照射角20~103°、エネループ・エボルタ使用可能質量(g)207スイッチ【オペレーション】High > Mid > Eco > OFF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:69.1×40.7×33/充電池部:84.8×53.8×30.4対応機種【別売】NB-225(ヘッドバンド25mm)、SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25mm)、SL025(シリコンバンド25mm)、RV0020(ヘルメットホルダー)、RHB02BK(ラバー・リアバッテリー)使用電池アルカリ単3電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&メタリックレッド光度(cd)High: 3023、Mid: 1207、Eco: 348光束(Lm)400明るさ(Lm)High: 400、Mid: 150、Eco: 45照射距離(m)High: 110、Mid: 69、Eco: 37点灯時間(時間)High: 10、Mid:26、Eco: 45【後部認識灯】点灯:100、点滅:150IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • SG シンプルヘッドライト ハイブリッド GENTOS

    SG シンプルヘッドライト ハイブリッド

    GENTOS
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    充電池(付属)/単3×1本(別売り)使用可のハイブリッドヘッドライトがジェントスより登場♪。~最大130ルーメンの明るさ~。単3×1本が入るサイズの小型ボディながら130ルーメンを実現。現場作業・夜間点検・アウトドアなど、幅広いシーンで頼れる明るさです。充電池の容量が無くなっても単3電池が1本あれば使用が可能です。メイン使用はもちろん、いざという時の備え用に最適。
    用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(20mm幅)専用充電池(SNM-03SB)充電用USB Type-Cケーブル(50cm)質量(g)93スイッチOn > Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×49.9×51.8対応機種【別売り】NB-220(ヘッドバンド20mm)、SB-220(シリコン塗布ヘッドバンド20mm)、SS020(シリコンバンド20mm9、RV0020(ヘルメットホルダー)、RH0016(ラバーバンド・フロントバッテリー)、AD-029FV(5V1A ACアダプター)保護等級IPX4使用電池専用リチウムイオン充電池 1.5V 2700mAh 4.05Wh(付属) or アルカリ単3乾電池×1個(別売り)LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブルー&ピンク&ブラック光度(cd)充電池使用時:3218、乾電池使用時:3036光束(Lm)130明るさ(Lm)130、充電池使用時:On: 130、乾電池使用時:On: 120照射距離(m)充電池使用時:113、乾電池使用時:110インジケータ【チャージングインジケータ】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯点灯時間(時間)充電池使用時:On: 16、乾電池使用時:On: 13落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • SG 多機能防水乾電池式ヘッドライト GENTOS

    SG 多機能防水乾電池式ヘッドライト

    GENTOS
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ジェントス新ブランド《SG by Gentos》シリーズから多機能ヘッドライトが登場。使いやすい価格帯と個性的でポップなカラーが魅力。スポット/ワイド・モーションセンサー・赤色灯(高ルーメン)など多機能な防水ヘッドライトです。
    用途1m落下耐久とIP68(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品テスト用乾電池、25mmシリコン塗布ヘッドバンド仕様【スイッチオペレーション】点灯スイッチ】<右側>(短押し): Spot > Flood > Spot & Flood > Off(長押し): High ⇔ Eco 各モード無段階調光【機能スイッチ】<左側> ※ライト点灯時(短押し): モーションセンサーON > モーションセンサーOFF【機能スイッチ】<左側> ※ライト消灯時(短押し): Red点灯 > Red点滅 > OFFインスタントオフあり(条件:3秒経過)モードメモリーあり(条件:3秒経過 ※インスタントオフの動作が目印)、【スペック(cd/m)(カンデラ/照射距離)】High: 861cd / 59mLow: 56cd / 15mHigh: 114cd / 21mLow: 2cd / 3mHigh: 813cd / 57mLow: 107cd / 21m点灯: 125cd / 22m点滅: 0cd / 0m、【スペック(lm/h)(ルーメン(明るさ)/時間】High: 250lm / 5hLow: 15lm / 48hHigh: 210lm / 6hLow: 5lm / 130hHigh: 400lm / 3hLow: 40lm / 19h点灯: 14lm / 6.5h点滅: 0lm / 50h、バッテリーインジケーター:100%~10% 緑点灯 (5秒点灯)10%~0% 赤点灯 (常時点灯)寸法(mm)対応ヘッドバンド:NB-225(ヘッドバンド25SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25RV0020(ヘルメットホルダー)SL025(シリコンバンド25RH0016(ラバー・フロントバッテリー)質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:58.84×46.08×35.28使用電池アルカリ単4乾電池×3本 (付属)明るさ(Lm)400照射距離(m)最大:約59IP等級防塵・耐水性能:68落下耐久(m)1
照明カテゴリ