カテゴリ

  • 照明(4)
絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • SMC(29)
  • NOK(21)
  • 廣杉計器(17)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • TRUSCO(8)
  • ESTERA(8)
  • ニッサチェイン(6)
  • マキシンコー(6)
  • エスコ(4)
  • カメダデンキ(4)
  • MAC8(マックエイト)(4)
  • アズワン(3)
  • バンドー化学(3)
  • ハリケーン(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • TOSTEM(LIXIL)(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • オリエンタルモーター(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-45」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RG GENTOSGシリーズ ハンディトーチハイブリッド GF-206RGGENTOS
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現最大照射距離154m(Highモード、スポット時)従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB)質量(g)163直径×長さL(Φmm×mm)31.6×146.9保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)使用電池専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)900光束(Lm)50~550照射距離(m)154電球の種類LED充放電回数(回)300連続点灯時間(時間)2.5~20落下耐久(m)2バッテリー容量(Wh)3.33
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ハンディライトMG-145R用充電地です。
トラスコ品番224-9298電圧(V)3.7V
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
1,998税込2,198
1台
予約販売
ジェントス Kフォースシリーズ、KF-145HUV用充電池充電池直接充電式
用途対応機種 KF-145HUV質量(g)19電源リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh寸法(Φmm×Lmm)約9.1×50.8
Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOSKフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付GENTOS
6,898税込7,588
1台
当日出荷
ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ ハイブリッドモデル小型で無骨なタクティカルデザインUVLEDを搭載付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池x1本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル白色LEDで最大500ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能High/Eco/サイド/UV の4段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯365nm波長のUVLEDを搭載し、アニサキスの検出も可能テールマグネット付 メインライトとサイドライトの使い分けで多彩な照射方向をキープON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチモードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタートチャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)ペンクリップ、ストラップ付属充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応UVモードにてアニサキス検出可能付属品ストラップ、ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(KF-45SB)質量(g)94電源専用リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) or 単3アルカリ電池×1本(別売)寸法(Φmm×Lmm)約23.1×131.9光束(Lm)500明るさ(Lm)約500~30照射距離(m)約176電球の種類LED連続点灯時間(時間)約1.5~21IP等級66落下耐久(m)1
関連キーワード
psb-5特集