SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 充電式COB ハイブリッド式ワークライト。最大450ルーメンの出力 2時間の連続点灯。Hi/Mid/Eco の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯。専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)/USB Type-Cケーブル(50cm)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)USB Type-Cケーブル(50cm)
適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off
質量(g)89
電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)単4アルカリ電池×3本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×31.9
防塵防水性能IP54
光束(Lm)最大:450
明るさ(Lm)光源(約)450~130
照射距離(m)最大:(約)23
連続点灯時間(時間)2~8
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
関連キーワード