「tx-2000r」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TX-2000R T-RE× 2000LMハンディトーチ充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ 小型ながら最大2000ルーメンの超高出力 2時間の連続点灯が可能 Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯 どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モード(2000LM)へ移行 IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅) 押しやすいサイドスイッチでON/OFF 誤点灯防止のスイッチロック機能付 充電はType-Cケーブルを使用(付属) ストラップ付属
付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(T×-20SB) 質量(g)162 電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,500mAh(付属) 寸法(Φmm×Lmm)31.5×142 防塵防水性能66,67↓1m 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)付属専用充電池:約4 光束(Lm)2000 明るさ(Lm)2000~100 照射距離(m)227 連続点灯時間(時間)2~20 落下耐久(m)2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ジェントス高出力トーチ、TX-2000R用充電池
質量(g)48 寸法(Φmm×Lmm)約18.5×70.1 対応機種TX-2000R バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2500 充放電回数(回)約300
1本
2,298 税込2,528
6日以内出荷