ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器
最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能
155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)
可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能
ビルトインフック装備で吊り下げ使用
底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK)
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用ポーチ(GZ-3CBK)、Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)295
電源リチウムポリマー充電池3.8V10,000mAh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28
防塵防水性能66
フック○
電池寿命充放電約500回
充電時間(時間)約9.5
光束(Lm)1200
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)1200~200
照射距離(m)48
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~28
落下耐久(m)1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ 高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(GA-15) を使用。最大1100ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は29時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離323m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GA-15)
質量(g)280
直径×長さL(Φmm×mm)40.8×176.5
保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)
バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GA-15)3.6V 3,200mAh 11.52Wh(付属)
充電時間(時間)5
光束(Lm)1100
明るさ(Lm)1100~100
照射距離(m)323
充放電回数(回)300
連続点灯時間(時間)4~29
落下耐久(m)2
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離154m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB)
質量(g)163
直径×長さL(Φmm×mm)31.6×146.9
保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)
バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)3.7V 900mAh 3.33Wh(付属)
充電時間(時間)約2.5
光束(Lm)550
明るさ(Lm)550~50
照射距離(m)154
充放電回数(回)300
連続点灯時間(時間)2.5~20
落下耐久(m)2
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ
付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯
充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
最大照射距離116m(最大時)
底面マグネット搭載
2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本
明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)
直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0
保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)
質量(g)77
輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)
充電時間(時間)約2.5
充放電回数(回)約300
光束(Lm)最大550
点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)
照射距離(m)約116(最大時)
落下耐久(m)2
付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)
色ブラック
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 無段階調光色高演色投光器。調色ダイアルと調光ダイアルを独立搭載し色温度と光量の調整が無段階で可能 。高演色(Ra90)白色COB(面発光)LEDと高演色(Ra90)暖色COB(面発光)LEDを搭載 ワイドな照射角(145°)で広範囲照射が可能。色温度(ケルビン)は2700~6500Kで幅広い用途に使用可能。メモリー機能搭載でスイッチOFFにしても前回点灯状態より再開。最大1000ルーメンの高出力 6時間の連続点灯(白色、最大時)。最大点灯時間は126時間の連続点灯(暖色、最小時)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を5段階で表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°回転可能な底面マグネット搭載スタンド(アクセサリー取付穴あり)。内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル
質量(g)488
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129.5×131.5×38.0
保護等級IP64
光源高演色(Ra90)白色COB LED×1個、高演色(Ra90)暖色COB LED×1個
バッテリーリチウムイオン充電池
色温度(K)2700~6500
輝度【昼白色】約356カンデラ(強モード時)/ 約21カンデラ(弱モード時)、【白色】約580カンデラ(強モード時)/ 約26カンデラ(弱モード時)、【暖色】約314カンデラ(強モード時)/約 16カンデラ(弱モード時)
バッテリー電圧(V)3.6
連続点灯時間6~126
コード長さ(cm)50
充電時間(時間)約8
電源タイプ充電池タイプ
バッテリー容量(mAh)13500
光束(Lm)約l1000~50
使用場所屋内外
照射距離(m)約48
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
IP等級64
照射角度(°)145
落下耐久(m)1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード