「引っ越し 壁養生」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽くて持ち運びが便利、ラクラク作業ができます。カッターで容易に切れ、加工が簡単です。養生現場がとても綺麗に見えます。
用途床や壁の養生
色ナチュラル
材質PP中空板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
環境を配慮した素材を使用し、燃やしても有毒ガスを排出せず、ごみ問題をクリアしました。耐久性・耐衝撃性に優れ、割れにくく長期間使用できます。また熱や耐水・耐薬品性にも優れています。帯電防止処理を施し、塵や埃を寄せつけません。またササクレがなく、使用後の掃除の手間が省けます。耐水性に優れ、水洗いも可能です。
用途床の養生、並びに壁の養生の両方にご利用いただけます。
従来の金属系タイプとは違い、ポリプロピレン中空板製のため、錆びず、軽量で持ち運びに非常に便利です。折曲部は熱溶着しておりますので強固です。端部は熱処理にて目塞ぎをしておりますので、ごみや水の浸入を防ぎます。
用途養生シートの支えに最適。軽量養生板転倒防止材。
材質PP
厚さ(mm)7