ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式丸型
仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象ポール、壁面
材質(鏡)ステンレス
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式角型
仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象ポール、壁面
材質(鏡)ステンレス
型式角型
付属品取付金具
材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂
フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。
用途穴をあけずに簡単に取付可能です。
材質ステンレスSUS304
長さ(mm)600
幅(mm)10
適合径範囲Φ160mm以内
1台
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
本体、取付金具がステンレス製なのでさびだれがなく耐久性がよい
ガラス鏡タイプ(鏡面飛散防止加工)の小型のカーブミラー。
枠タイプですので安全性が高い仕様となっております。
取付方法はビス止めタイプ。
用途厳寒冷地域、温暖地域でも対応可。
付属品ステンレス取付金具付
材質(鏡面)ガラス製
材質(本体)(ボディ)ステンレス
材質(枠)樹脂ゴム
フェンス挟み込み取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品ビス・ワッシャ・ナット付(4本セット)、フェンス用取付パーツ一式
材質フェンス金具:ステンレス、鏡面:ガラス
寸法t(mm)フェンス金具:95×80×2.0
取付金具フェンス挟み込みタイプ
ミラーセット 壁付けタイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品壁付け用パーツ一式
本体樹脂 PP
取付金具壁付タイプ
ミラーセット クリップ取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品クリップ用取付パーツ一式
範囲(mm)丸パイプ20~60 平板10~60厚
取付金具クリップタイプ
ミラーセット マグネット取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様MG:2ヶ付
付属品マグネット用取付パーツ一式
取付金具マグネットタイプ
ミラーセット ポール取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品ポール用取付パーツ一式
材質ポール金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス
備考支柱は別売です
範囲(mm)25~60
取付金具ポールタイプ
工具径(mm)13スパナ
アルミと樹脂の複合材を用いており、軽くて割れません。アルミの約3分の2の軽さで加工が容易です。
用途平面ミラー
材質アルミと樹脂の複合材
厚さ(mm)2
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
材質ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/塩ビ
寸法(mm)305×605
質量(kg)1.5
ミラー形状小判
アームフレキアーム
曲面R(mm)850
ミラーセット【B】ブロック挟み込み取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品ブロック挟み込み用取付パーツ一式
材質挟み込み金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス
取付金具ブロック挟み込みタイプ
ミラーセット【A】H鋼取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品H鋼用取付パーツ一式
材質鏡面:ガラス
取付金具H鋼取り付けタイプ
ミラーセット天井取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品天井用取付取付パーツ一式
材質フレキ部:ステンレス、鏡面:ガラス、台座:鉄(ユニクロ)
取付金具天井取付タイプ
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!
用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。
質量(kg)0.45
枠の色グレー
寸法(Φ)210
材質(ミラー)アクリル
材質(アーム)ステンレス
ミラー形状丸型
アームフレキアーム
曲面R(mm)600
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ミラーセット【B】H鋼取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品H鋼用取付パーツ一式
材質鏡面:ガラス
取付金具H鋼取り付けタイプ
鉄製の丈夫で強い小型ミラーです。厳寒冷地域、温暖地域に対応可能です。枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換できるので経済的です。鏡面裏は飛散防止加工済みです。
用途ガレージミラー
材質ミラー部:ガラス、ボデー本体:ビニール鋼板、ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
形状角形
型式角型
加工鏡面飛散防止加工
金具取付金具付き
ミラーセット 貼り付け取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品貼り付け用取付パーツ一式
材質鏡面:ガラス
取付金具貼り付けタイプ
ステンレスと樹脂の複合材を用いており、軽くて割れません。ステンレスの約4分の1の軽さで加工が容易です。
用途平面ミラー
材質ステンレスと樹脂の複合材
幅(mm)約450
厚さ(mm)2
高さ(mm)600
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
左右両方向の確認がスムーズにできるので、T路地などの衝突防止にピッタリです。軽量で割れにくく、取付もワンタッチでできる工事不要のミラーです。
用途防犯ミラー
材質ミラー部:アクリル
タイプハーフ・マグネットタイプ(マグネット2ヶ所)
鉄製の丈夫で強い小型ミラーです。厳寒冷地域、温暖地域に対応可能です。枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換できるので経済的です。鏡面裏は飛散防止加工済みです。
用途ガレージミラー
材質ミラー部:ガラス、ボデー本体:ビニール鋼板、ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
形状丸形
型式丸型
加工鏡面飛散防止加工
金具取付金具付き
ミラーセット【A】ブロック挟み込み取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品ブロック挟み込み用取付パーツ一式
材質挟み込み金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス
取付金具ブロック挟み込みタイプ
型式丸型
付属品取付金具
材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂
関連キーワード