15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はさみ込みタイプ(DX)のリア用アンダーミラーです。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 角度調整が自在。 有効視野が広い。
用途リアミラー用 材質樹脂(ブラック) 材質(ミラー)ガラス ミラー形状曲面ミラー
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさみ込みタイプ(標準)のリア用アンダーミラーです。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 角度調整が自在。 有効視野が広い。
用途リアミラー用 型式標準:丸型 形状(ステー)標準 外径(Φmm)147 材質(ミラー)ガラス ミラー形状曲面ミラー 曲率半径(曲面R)120R
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨どいタイプのリア用アンダーミラーです。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 角度調整が自在。 有効視野が広い。
用途雨どい用 型式丸型 形状(ステー)標準 外径(Φmm)147 材質(ミラー)ガラス ミラー形状曲面ミラー 曲率半径(曲面R)120R
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なマグネットネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら非常に強力に付きます。フレキタイプなので、角度調整が自在にできます。丸型なので、どの角度から見ても同じ様に映ります。ガラス製のミラーなので、鮮明に映し出され、ワゴンや棚に直接取付ができ、急な飛び出し等による衝突防止・安全確認が可能です。
用途倉庫内での安全確認。コンパクトに設置可能。ネオジム磁石で強力に取付。角度調整が自在。ワゴン・棚のコーナに。 材質(フレキ)ステンレス 長さ(mm)200 材質(本体)樹脂PP 材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工) 入数(個)1
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラック用の補助ミラーです。 距離感の掴みやすい平面ミラーで、死角をしっかりフォローします。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 角度調整が自在です。 既存ミラーのフォローに。 2種類のU字金具(28Φ、22Φ)とパッキンで取り付けのステーの径が19~28ΦまでOK。
用途フロントミラー用(丸棒タイプ) 形状(ステー)標準 径(Φ)(対応ステー)19~28まで 材質(ミラー)ガラス ミラー形状平面ミラー
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力なマグネットネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら非常に強力につきます。フレキタイプなので、角度調整が自在にできます。ガラス製のミラーなので、鮮明に映し出され、ワゴンや棚に直接取付ができ、急な飛び出し等による衝突防止・安全確認が可能です。
仕様鏡面飛散防止加工 材質(ミラー)ガラス、(本体)PP、(フレキ部)ステンレス タイプ屋内外使用可能
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右両方向の確認がスムーズに、衝突防止にもつながります。強力なマグネットネオジウム磁石を使用しており、コンパクトながら非常に強力に付きます。フレキタイプなので、角度調整が自在にできます。半球ミラーマグネットタイプなので、より広角に映し出されます。ワゴンや棚に直接取付ができ、急な飛び出し等による衝突防止・安全確認が可能です。
材質(ミラー)アクリル 寸法(mm)330×165×100、(フレキアーム)230 タイプ屋内のみ使用可能
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

階段、L型通路のコーナーに設置することで、出会い頭の衝突防止にピッタリなミラーです。フレキシブルアーム使用で角度調整が自在です。三角タイプはコーナーにフィットします。
用途防犯ミラー・コーナー専用ミラー 仕様曲面(R):400 材質ミラー部:アクリル、フレキ部:ステンレス、取付部:塩ビ 形状三角 型式三角 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×325×190 アーム長さ(mm)フレキシブル:230
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラック用の補助ミラー、曲面タイプです。 曲面レンズですので左右のバックミラー用補助としても最適。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 角度調整が自由。 曲面レンズ(R300もしくはR250)ですので右、左のバックミラー用補助としても最適。 既存ミラーのフォローに。
用途フロントミラー用(D型タイプ) 形状(ステー)標準 材質(ミラー)ガラス ミラー形状曲面ミラー
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラック用の補助ミラー、曲面タイプです。 曲面レンズですので左右のバックミラー用補助としても最適。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 角度調整が自由。 曲面レンズ(R300もしくはR250)ですので右、左のバックミラー用補助としても最適。 既存ミラーのフォローに。
用途フロントミラー用(D型タイプ) 型式丸型 形状(ステー)標準 外径(Φmm)210 材質(ミラー)ガラス ミラー形状曲面ミラー 曲率半径(曲面R)250R
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて、持ち運びが容易で置くだけで確認・チェックができるミラーです。車の後方確認やライトのチェック、全身の服装チェック時におすすめです。組み立てが簡単でミラーの高さ、角度が自在に調整できます。ミラーの取付場所がない場合もご使用いただけます。
用途スタンドミラー 材質ミラー部:(表)ガラス/(裏板)ビニール銅板、スタンド:鉄、ベース台:ビニール銅板 寸法(mm)スタンド:Φ19×1230 質量(kg)2.4 ミラー寸法(mm)320×175 ベース寸法(mm)Φ310×高さ30
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

平面鏡にすることで、車線変更の際など、追い越し車線の車や後方からの車との距離感が分かりやすくなり安心です。穴あけ不要で取付が簡単です。2種類のU字金具(22Φ・28Φ)とパッキンで、取付のステーの径が19-28ΦまでOK。角度調整が自由です。
曲率半径平面 (本体・付属金具・枠)黒 仕様(対応取付ステー径)19-28Φ 付属品U字金具(28Φ、22Φ)、パッキン 材質(本体・付属金具)鉄 形状角型 寸法(mm)180×140 色(裏) 材質(枠)塩ビ 材質(裏板)ビニール鋼板
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

取り付けが簡単で、角度調整が自由に行えます。取付けの板厚が13mmまで対応可能です。
用途H鋼への取り付けに最適です。 仕様H鋼専用取付金具、角度:自由調整 材質 適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B 仕上メッキ仕上 取付板厚(mm)~13
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

マグネットで取付で角度調整が自由自在のフレキシブルアームの小型カーブミラー取付金具。Wマグネット仕様で超強力です。
用途スチール下地の場所に最適です。 仕様マグネット式 材質フレキ部/ステンレス、マグネット部/鉄(ユニクロメッキ) 適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B フレキ長(mm)200
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷