ハサミやカッターで簡単に好きな箇所でカットできます。弾力性があり曲げても元に戻ります。コーナーに貼付るのに便利です。再剥離式のテープが付いているので簡単でキレイに貼って剥がせます。止水性も高く(ビート板と同じ材質)の為、水回り等でも使用可能。
用途保護材として。カットが自在で作業性がよい。倉庫内・什器・台車への取付。オフィス・棚・机等。
材質発砲ポリエチレンフォーム
長さ(mm)900
厚さ(mm)10
色黒
入数2本/1セット
粘着テープタイプの衝撃保護材コーナーガード。穴あけ不用で簡単にカットできるコーナーガード。中折れ部分の角度が自在ですので直角の柱でなくともOK(円柱は不可)。直角以外の柱などにも対応。軽くて、取付けが簡単です。
用途ガレージ・駐車場・建物の柱などに最適。
材質(本体)軟質塩ビ
仕様粘着テープ付
サイズ(mm)65×65×9
一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。
材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂
材質(本体)軟質塩ビ
セット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ
寸法(mm)65×65×13
一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。
材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂
材質(本体)軟質塩ビ
セット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ
寸法(mm)35×35×8
関連キーワード