ミラーの前出し金具です。
仕様前出しフリー金具
材質スチール
寸法L(mm)250
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
適合ポール径(Φmm)34~50.8
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
仕様ポール専用金具
材質スチール
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
ステンレスミラー・アクリルミラー用のポールです。
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式丸型
仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象ポール、壁面
材質(鏡)ステンレス
ミラーセット【A】H鋼取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品H鋼用取付パーツ一式
材質鏡面:ガラス
取付金具H鋼取り付けタイプ
スパナー(13mm用)1つでしっかり固定できる。
取付径(Φmm)25~60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
一面鏡電柱用取付金具(ベルト付) 適応径:60Φ~350Φまで可能
適合本体S-1、S-1W、S-1GL、S-1BR、S-1BK、S-2、S-2W、S-2GL、S-2BR、S-2BK、S-3、S-3W、S-3GL、S-3BR、S-3BK、S-4、S-4W、S-4GL、S-4BR、S-4BK、S-5、S-5W、S-5GL、S-5BR、S-5BK
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ミラー取付け用の締金具です。ベルトを取付けたい所に巻き付け、ラチェット機構で強力に固定します。従来の金具を使用できない箇所にご使用ください。ポール、門柱への取付けにおすすめです。ミラーのほか、アンテナ、標識板等の取り付けにもご利用いただけます。
用途ミラー、アンテナ、標識板等の取付
材質ステンレス
幅(mm)20
前出し金具でミラーをもっと見やすく。お客様の様々なご要望にお応えして誕生した取付金具です。
用途ミラーオプション
仕上ユニクロ
取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。
仕様ブロックはさみ込み専用金具
材質スチール(ユニクロメッ)
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
取付幅(mm)80~21
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
本体の金具類、ボルトナット類がステンレス製ですのでサビたれが起こりにくい金具です。
仕様壁付・ポール取付金具
材質ステンレス製
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
適合ポール径(Φmm)34~50.8
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ミラーの2面用金具です。
仕様2面用取付金具、ミラー取付部径:Φ34mm
材質スチール(亜鉛メッキ)
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
H鋼を始め、板厚23mmのものまで挟み込んで取り付けられる金具です。角度調節が自在で取付けが簡単です。
用途ミラー部品
角度調節自在
門扉やブロックなどにはさみ込んで取り付けられる金具です。取り付け場所に穴をあけずに固定できます。
用途ミラーオプション
材質ステンレス
長さ(mm)300
径(Φmm)34
取付可能幅(mm)80~215まで
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ミラーをフェンスに取付ける為の金具です。
用途ミラー部品
付属品ビス・ワッシャー・ナット付(4セット)×2
材質ステンレス
寸法(mm)83×175×t2.0
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
物、部材の頂点が対応範囲の場合にミラーを挟み込んで取付できる金具です。
用途ミラー部品
取付天端部分:210mmまでかつブロック塀が90~190mmまで
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
オートアクセサリー(カーミラー)と組み合わせてお使いいただけるオプションのビッグ金具です。
種類オプション部材
材質(ミラー)ガラス
中型カーブミラー専用支柱巻付金具です。
用途ミラーオプション
本体寸法(mm)45×140×D60
ベルト寸法(mm)10幅×400
フェンスなどにはさみ込みミラーを取付ける金具です。
用途ミラーオプション
仕様はさみ込みタイプ
材質スチール
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
仕上亜鉛メッキ
取付穴径(Φmm)13
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
鏡はガラス製、ボディ本体は樹脂、取付金具がステンレス製のカーブミラー。取付金具がステンレスなので、さびだれがなく耐久性がよいのが特徴です。
用途ステンレスミラー
材質【ミラー部】ガラス【ボデー本体】樹脂P.P【取付金具、ピボット、ボルト、ナット】ステンレス【裏板】樹脂製
形状角型
寸法(mm)320×175
質量(kg)0.53
加工鏡面飛散防止加工
金具取付金具付
曲面R(mm)650
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ミラーが、S-3、S-4、S-5(各色)の2面鏡の使用で電柱、角柱、又は丸パイプなどに取付ける為の専用パーツです。
仕様二面鏡電柱用取付金具
付属品厚板ベルト付(取りはずし可能)
材質スチール
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。材料が厚手のしっかりタイプです。
用途ミラー部品
タイプしっかりタイプ
ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。
用途ミラー部品
タイプレギュラータイプ
固定タイプ用防犯ミラーの延長金具部材。高い天井時に最適です!
用途アームの長さを180mm長くすることが可能です。
材質スチール(ユニクロメッキ)
寸法(mm)Φ16×180
質量(kg)0.3
1台
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
型式角型
付属品取付金具
材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂
こんなお得な商品も!

防犯ミラー 半球型
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。
付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付
質量(kg)0.17
材質(ミラー)アクリル
材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)
ミラー形状1/4球
アズワン品番64-8874-54
出幅(mm)100
直径×高さ(mm)330×165
曲面R(mm)170
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

防犯ミラー 半球型
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。
付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付
質量(kg)0.45
材質(ミラー)アクリル
材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)
ミラー形状1/4球
アズワン品番64-8874-53
出幅(mm)160
直径×高さ(mm)530×265
曲面R(mm)300
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
外観とフィットするオシャレでワイドなミラー。貼付タイプで取り付けが簡単です。取り付け金具がないので出幅がわずか20mm。表面は汚染防止加工の化粧フィルムを使用しています。
鏡面飛散防止加工・貼付用両面テープ付き。
材質(ボディ本体)硬質塩ビ、(鏡面)ガラス
質量(kg)0.34
像の大きさ(曲面R)300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×210×20
あらゆる角度を一望に映せて、360°どの方向からでも人の動きが確認可能。超広角で鮮明に映し出します。ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。十字路の衝突防止はもちろん、ロッカーや陳列什器棚や店舗の死角解消に最適です。
仕様石膏ボード用アンカー付
付属品止め金具(クロームメッキ)4個入・カットパッキン付
材質(ミラー)アクリル
材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)
ミラー形状半球
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部にはクランプ金具を採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。クランプ金具式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚や平板(H鋼)等にも取り付け可能です。
質量(kg)0.6
寸法(Φ)310
材質(ミラー)アクリル
材質(アーム)ステンレス
ミラー形状丸型
アームフレキアーム
曲面R(mm)850
関連キーワード
1
2
次へ