強力なマグネットネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら非常に強力につきます。フレキタイプなので、角度調整が自在にできます。ガラス製のミラーなので、鮮明に映し出され、ワゴンや棚に直接取付ができ、急な飛び出し等による衝突防止・安全確認が可能です。
仕様鏡面飛散防止加工
材質(ミラー)ガラス、(本体)PP、(フレキ部)ステンレス
タイプ屋内外使用可能
左右両方向の確認がスムーズに、衝突防止にもつながります。強力なマグネットネオジウム磁石を使用しており、コンパクトながら非常に強力に付きます。フレキタイプなので、角度調整が自在にできます。半球ミラーマグネットタイプなので、より広角に映し出されます。ワゴンや棚に直接取付ができ、急な飛び出し等による衝突防止・安全確認が可能です。
材質(ミラー)アクリル
寸法(mm)330×165×100、(フレキアーム)230
タイプ屋内のみ使用可能
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
強力なマグネットネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら非常に強力に付きます。フレキタイプなので、角度調整が自在にできます。丸型なので、どの角度から見ても同じ様に映ります。ガラス製のミラーなので、鮮明に映し出され、ワゴンや棚に直接取付ができ、急な飛び出し等による衝突防止・安全確認が可能です。
用途倉庫内での安全確認。コンパクトに設置可能。ネオジム磁石で強力に取付。角度調整が自在。ワゴン・棚のコーナに。
材質(フレキ)ステンレス
長さ(mm)200
材質(本体)樹脂PP
材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)
入数(個)1
関連キーワード